2,748件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。7cmのケーブル付の変換アダプターになります。
ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブル ケーブル長(cm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプター オス形状USB Type-C メス形状USB-A
1台
1,098 税込1,208
7日以内出荷

USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約33 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14 対応VCCI:Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず) 動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず USBポート数4 USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB3.1 Gen1ハブです。 最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応し、高速でのデータ転送が可能です。 USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。 最大5V3Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さは余裕をもって使える約30cmです。
ブラック 質量(g)約37 ポート数アップストリーム(パソコン側):1ポート(USB Type-C)、ダウンストリーム(周辺機器側):4ポート(USB-A) 電源バスパワー 対応機種Windows10/macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94.0×31.0×10.0(ケーブルを除く) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) USBケーブル(m)約0.30(コネクタを除く) 転送速度(Mbps)USB3.1Gen1、USB3.0スーパースピードモード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 供給電流(mA)4ポート合計3000mA(1ポート当たり750mA未満) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen1 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)×4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

オス形状- メス形状USB(Type-A)+USB(Type-B) コネクタ形状USB Type-Bメス - USB Type-Aメス 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0848-42 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の変換アダプター microUSBコネクタをライトニングコネクタに変換 2.4A高出力で急速充電対応 ライセンス認定品(Made for iPod/iPhone/iPad) オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます 充電・データ転送できます
出力2.4A 対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation) オス形状Lightning メス形状microUSB 変換タイプmicroUSB→ライトニング
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷

コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aメス 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0848-39 オス形状- メス形状USB(Type-A)×2 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

外付けHDDへのダイレクトコピーに対応、USBアダプターケーブル。外付けHDDに直接データ送信できる。撮影した映像もかんたんに保存。ハンディカムのマルチ端子と外付けHDDのUSB端子(標準Aオス)とを接続
ケーブル長(mm)100 適合用途データ転送用 端子マルチ端子/USB標準Aオス 対応機種FDR-AX30/AX40/AX45/AX55/AX60/AX100、FDR-AXP35、HDR-CX390/CX420/CX430V/CX480/CX485/CX535/CX630V/CX670/CX675/CX680/CX900、HDR-PJ390/PJ540/PJ630V/PJ670/PJ675/PJ680/PJ790V/PJ800、DEV-30、DEV-50V
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB-A 1Gbps有線LANアダプター。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約9cmです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド 材質(筐体)プラスチック 質量(g)約30.5(本体のみ) 規格(有線)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠 ポート数1 対応OS【Windows】11/10、【macOS】Ventura13/Monterey12/BigSur11/Catalina10.15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×25.9×15.5(ケーブル部分を除く) 機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応 インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1 動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ(有線)RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 取得規格VCCI Class B USBケーブル長(cm)約9(コネクター部分を除く) 伝送速度(Mbps)(有線)1000/100/10※理論値 データ転送速度(最大)USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート(デバイス側)USB-A×1ポート アクセス方式CSMA/CD 定格入力5V/900mA 対応プロトコルIPv4、IPv6 対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g)約40 定格出力DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A)1 出力端子USB Type-A×1 USBポート数1 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 編組シールド付きアルミマイラー箔 USB 'A'とUSB 'Micro-B'を接続する高品質コネクタ 耐久性のあるPVC構造
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 ブラック 質量(g)53 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.0アクティブリピーターケーブルです。USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB3.0信号を10m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大22m(10m+10m+2m)まで延長できます。11・・全ての機器での動作を保証するものではありません。【ご購入前にご確認ください】安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。本製品は、USB3.0規格に対応していますが、USB3.0の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
用途USB3.0信号を10延長できるUSB3.0アクティブリピーターケーブル。 ケーブル長(m)約10 付属品ACアダプタ(5V 2.0A、ケーブル長/約1.5m) ブラック 電源セルフパワー/バスパワー 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.11 コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ 消費電流(mA)182(最大) インターフェースUSB仕様 Ver3.0準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) アズワン品番64-0900-71 伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0) 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。
用途ジョレン。 長さ(mm)頭部:180 全長(mm)900 先幅(mm)頭部:230 仕様柄付 柄長さ(mm)920 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

USBホストを変換するケーブルです。 400-MA134などの機器をAmazonFireStickなどの機器に接続することができます。
ブラック インターフェイスUSB Aコネクタ メス×1、USB Aコネクタ オス×1、microUSBコネクタ オス×1 ケーブル長(cm)約20(USB AコネクタメスからUSB Aコネクタオス)、約15(USB AコネクタメスからmicroUSBコネクタオス) 質量(g)約24 保証期間ご購入日より3か月
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ノートパソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル 読み込みで70%、書き込みで40%速度性能が向上するUASPサポート 電源アダプタ不要、どこにいても外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ セットアップに時間がかからないプラグアンドプレイ実装 5GbpsのUSB 3.0データ転送スピードに対応。USB 2.0との下位互換性あり
用途UASPサポートにより、USB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンで高速転送スピードに対応。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。データ移行やドライブの複製に最適。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。SATAドライブからデータを抽出します。USB 3.0を介してノートパソコンのHDDをSSDにアップグレード ブラック 高さ(mm)9 質量(g)42.5 電源USB電源 ケーブル長(m)0.5 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)49 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)50 伝送速度(Gbps)5(USB3.0) USBタイプUSB3.0 オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン] コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

デスクトップ/ノート型パソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル 最大10Gbpsでデータを転送するUSB 3.1ケーブル 速度性能が読み込みで70%、書き込みで40%向上するUASPサポート どこでも外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ 電源アダプタ付属。より多くの電力を必要つる3.5/2.5インチドライブに給電
用途USB-A搭載のノートパソコン/タブレットから2.5/3.5インチSSD/HDDに素早くアクセス。IT業務に最適。ドライブの複製やデータの移行。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。バックアップドライブからコンピュータを修復。古いSATAドライブからデータを読み出し ブラック 長さ(mm)85 高さ(mm)15 質量(g)57 消費電力(W)24 湿度(%RH)0~80 コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~80 製品幅(mm)14 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0~60 伝送速度(Gbps)最大10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
ブラック 対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなど シールド2重シールド メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状micro-B メス形状USB(A)
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●アクセサリタイプ:連結用充電ケーブル+ACアダプタ●同時使用/関連製品:-●アクセサリタイプ:連結用充電ケーブル+ACアダプタ アズワン品番68-2107-68
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

1×USB Aオスコネクタ 1×USB Micro-Bオスコネクタ ケーブル長15cm 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 長さ(mm)152 ブラック 質量(g)10 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMicro USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

USB Aオス - USB Aメス
用途コンピュータ背面にゆとりを持たせるUSBポート延長ケーブル ブラック 長さ(mm)152 質量(g)24 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス プラグニッケルメッキ ケーブル長(cm)15.2 伝送速度(Mbps)480 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
849 税込934
当日出荷

入力キーの動作日時を全て記録するデータロガー。記録データから日時を含めた分析が可能
用途インライン検査。不具合品の発生時刻の記録。イベント等での来客時刻の記録 仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量最大キー入力回数48000回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H) 使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

付属品保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1 出力【(USB-A)(A)】DC5V 2.4(最大) 本体質量(kg)0.25(充電池除く) 入力【(microUSB-B)(A)】DC5V 2.4(最大) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×68×33 バッテリーリチウムイオン
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

一定時間で入力値・合計値・日時を都度記録。自動記録で記録忘れ防止。定刻に集計を必要とする調査に最適
用途交通量調査(車種別カウント)。イベント等での時間別客層調査 仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 記録方式記録間隔(1分~99時間99分) 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量最大自動記録ログ数 48000個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H) 使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

Appleの正規ライセンス取得製品micro USBコネクタをライトニングコネクタに変換し、USBポートと接続して充電・データ転送できます。
対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPhone5/iPadAir2/iPadAir/iPad(4thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration)/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力のオンオフ(HI/LO)を記録するデータロガー。センサ入力デバイス/M16-600(オプション)と組み合わせ機械の稼働を記録
用途作業工程ごとの作業時間の計測。設置機器の停止の種類と発生時間の記録 仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量(最大キー入力回数)48000回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと) 入力表示HIまたはLO 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書 ブラックスケルトン 質量(g)約74 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)] 対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac インターフェースUSB 2.0/1.1 保証期間6か月間 動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと) 変換タイプオス - オス コントローラFTDI製 FT231X コネクタ1USB Type-A コネクタ2D-sub9ピン
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

MAD MAX(マッドマックス)Micro-USBアダプタ ケーブル 充電器
充電やデータ転送に☆
ホワイト ケーブル長(mm)190 適合用途データ転送用/充電用
1個
679 税込747
4日以内出荷

トルクレンチの校正結果を文書化する際に必要なUSBアダプター、ジャックケーブル、ソフトウェアのセット。
質量(g)137 全長(m)1.5
1セット
45,980 税込50,578
90日以内出荷

SATA SSDまたはHDDに高速アクセス:SATA I、IIおよびIII (6Gbpsまで)に対応し、パソコンから2.5インチSATAドライブへの高速アクセスを可能にするUSB 3.1 - SATA変換ケーブル。注意:本製品は2.5" SATAドライブのみに対応しています。3.5 "ドライブ対応のケーブルについては、StarTech.com社製USB312SAT3をご参照ください。高速データ転送&UASP対応:USB 3.1(10Gbps)とUASPに対応し、高パフォーマンスと超高速データ転送速度を実現するSATAハードドライブアダプタケーブル。優れた携帯性:ノートパソコン用のバッグに収まるほどの優れた携帯性をもつ外付けHDD/SSDストレージコンバーター。ケーブル内蔵アダプターはUSB給電のため、外部電源ケーブル不要。プラグアンドプレイ:本SATAアダプタケーブルの使用により、USB対応パソコンから2.5インチハードディスクドライブやソリッドステートドライブにアクセスでき、ドライブをケースなどに装着することなく簡単に交換することが可能
ブラック 長さ(mm)515 高さ(mm)8 質量(g)30.5 ケーブル長(m)0.515 湿度(%RH)40~50 コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10~55 製品幅(mm)45 動作温度(℃)0~70 伝送速度(Gbps)最大10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン] コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

30 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)。キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵。加減算対応。メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷

メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易。ミー入力音と設定値アラーム機能を追加。定数カウントを行う作業をサポート。キー入力音が鳴るのでミスカウントを防止
用途バッチ検査(定数繰り返し検査)。コロニーカウンター(微生物調査) 仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 記録方式アラーム設定 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

10 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)。キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵。加減算対応。メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

1 ~ 10 のキーを押すたびに日時を記録します。作業開始と終了の日時が記録されるので、作業履歴を残せます。ソフトウェアで各キーの押された日時と回数を把握し、詳細な分析やデータの保存が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量最大キー入力回数 27750回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

1 ~ 10 のキーのカウント値、1 ~ 10 のキーの合計値、日時をメモリー( 最大250 個) できる連式数取器です。本体でカウントデータとその日時の呼び出しが可能です。ソフトウェアではデータを収集し、保存できます。(*5)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷

記録時に日時も記録する30 連式電子数取器。30 個のキーを押した回数とその合計数を表示。250 個まで上記の表示データを記録。記録時はカウントデータに日時を付与。あとから本体で記録日時の確認も可能です
仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
61,980 税込68,178
6日以内出荷

1 ~30 のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量10000回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷

キー動作履歴を残すイベントタイムレコーダー。30 個のキーを押すたびに日時を記録。記録開始と終了の日時もあわせて記録。キー動作履歴を専用ソフトウェア上で確認可能
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量最大キー入力回数、10000回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷

最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) USB AとUSB Micro-Bを接続する高品質コネクタ 耐久性に優れたPVC構造
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 ブラック 質量(g)32 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷