74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ金メッキ シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス-オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 フェライトコア ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB 'A'と'B' を結ぶ高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用。USB1.1対応。古くなった、または紛失したUSBケーブルを高品質ケーブルと交換 ブラック 質量(g)104.2 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
779 税込857
当日出荷

サンワサプライUSBケーブル
エコ商品
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り ブラック 種類USB2 規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 プラグ金メッキ シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)約5 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
999 税込1,099
当日出荷

フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
用途パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、鉛フリーはんだ使用 ホワイト コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 フェライトコア ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライUSBケーブル
エコ商品
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り ブラック(PC99) 種類USB2 規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)約5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

スイッチサイエンスUSB2.0ケーブル(A-Bタイプ)50cm
USB Bケーブル、長さは50cmです。
ケーブル長(m)0.5 長さ(cm)50 コネクタ形状USB(A)(オス) - USB(B)(オス)
1本
209 税込230
当日出荷

パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 構造より線(撚線) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480(最大) 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーム電機USB3.0ケーブル
USB3.0インターフェースに準拠したパソコンや周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
ケーブル長(m)3 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス プラグ金メッキ 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB A-B 高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用。USB1.1対応。古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換 ブラック 質量(g)76.5 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
589 税込648
当日出荷

コネクタ: オスUSB A - オスUSB B。プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要。シールド強化。ホットプラグ対応なので、電源オフや再起動なしに周辺機器の接続 / 取り外しが可能。極性化されているため正確に配置できるシングル4ポジションコネクタ。シリアル、パラレル、キーボード、マウス及びゲームの各ポートを統合。非同期及びアイソクロナスデータ転送方式に対応。Windowsオペレーティングシステムに対応、高品質の素材、金めっきコネクタ及びニッケルめっきシェル、USBタイプ2.0、色:白、USB AとUSB Bポートをデバイスの接続に使用
用途USBケーブルは、コンピュータと周辺機器の接続に使用する一般的なコンポーネントです。プリンタ装置、サーバー、スキャナ、ハードドライブ、TV、ビデオ、マイク、マウス、キーボード、ホームエンターテイメント、外付けハードディスク、カメラ。また、ウォールアダプタやコンピュータ経由でポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。 長さ(m)2 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB A(オス) - USB B(オス) プラグニッケルメッキ USBタイプUSB 2.0 コネクタBジェンダーオス コネクタAジェンダーオス 変換タイプオス - オス
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

USB A-B高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用。USB1.1対応。古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換 ブラック 質量(g)162.9 ケーブル長(m)5 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to B)
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなど インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5 変換タイプオス-オス
1台
399 税込439
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1 x USB Aオスコネクタ。1x USB「B」 オスコネクタ。USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0。データ転送速度最大5Gbps。2重シールド(編組+アルミ箔)。張力緩和モールドコネクタ。USB 2.0との下位互換性あり
用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続 仕様ケーブル遮蔽タイプ:ホイル遮蔽ツイストペア線、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps) セット内容1m USB 3.0認証 A-Bケーブル - オス/オス 材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル 形状ストレート ブラック 質量(g)49 ケーブル長(m)1 コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、B(オス):USB Type-B(USB 3.0)[9ピン] AWG24/28 プラグコネクタメッキ:ニッケル 保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F) コネクタストレート シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F) USBタイプUSB 3.0 変換タイプオス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1×USB「A」オスコネクタ 1x USB「B」 オスコネクタ USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0 最大5Gbpsのデータ転送速度 編組シールド付きアルミマイラー箔 応力緩和機能対応モールドコネクタ USB 2.0との下位互換性
用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続 ブラック 質量(g)90 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-20~80 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

A-BタイプのUSB3.0ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。
コネクタ形状USB A(オス) - USB B(オス) インターフェースUSB 3.0 結線方式ストレート結線 ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - オス
1個
829 税込912
5日以内出荷

A-BタイプのUSB3.0ケ-ブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。
コネクタ形状USB A(オス) - USB B(オス) インターフェースUSB 3.0 ケーブル長(cm)約180 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Logitec ロジテック】。★LHR-DS04EU2。LHR-DS04EU2/1500。LHR-DS04EU2/2000。LHR-DS04EU2/3000。★LHD-ENU2HLWシリーズ。LHD-EN1000U2HLW。LHD-EN2000U2HLW。★LHR-DS03U2Wシリーズ。LHR-DS03U2/1000。LHR-DS03U2/2000。★LHR-DS01U2Wシリーズ。LHR-DS01U2/1000。LHR-DS01U2/1500。★外付けハードディスク。LHD-ENA020U2W。★LHD-ENU2PSシリーズ。LHD-EN1500U2PS。LHD-EN2000U2PS。★LHD-ENU2W/Mシリーズ(Mac用フォーマット済み)。LHD-EN1500U2W/M。LHD-EN2000U2W/M。★LHR-DS02SAU2 &内蔵HDセット。LHR-DS02SBK/1000。LHR-DS02SBK/1500。LHR-DS02SBK/2000。LHR-DS02SBU/1000。LHR-DS02SBU/1500。LHR-DS02SBU/2000。LHR-DS02SRD/1000。LHR-DS02SRD/1500。LHR-DS02SRD/2000。LHR-DS02SSV/1000。LHR-DS02SSV/1500。LHR-DS02SSV/2000。★ポータブルハードディスク。LHR-DS03シリーズ。LHR-DS03SAU2。LHR-DS03U2。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【OKI オキデータ】。★ドットインパクトプリンター。MICROLINE 50HU。MICROLINE 5460HU2。MICROLINE 5650SU3-R。MICROLINE 5650SU-R。MICROLINE 6300FB2。MICROLINE 80HU。MICROLINE 8460HU2。MICROLINE 8480SU2。MICROLINE 8480SU2-R。MICROLINE 8480SU3。MICROLINE 8480SU3-R。MICROLINE 8480SU-R。ML5320S。★カラーLEDラベルプリンター。Pro1050。Pro1040。Pro330S。★カラーLEDプリンター。C301dn。C310dn。C312dn。C332dnw。C3400n。C510dn。C511dn。C5200n。C530dn。C531dn。C542dnw。C5800dn。C5800n。C5900dn。C610dn。C610dn2。C612dnw。C650dnw。C710dn。C711dn。C711dn2。C712dnw。C810dn。C810dn-T。C811dn。C811dn-T。C824dn。C830dn。C835dnw。C835dnwt。C841dn。C841dn-PI。C844dnw。C8600dn-T。C8650dn。C8800dn。C8800-P。C911dn。C9150dn。C931dn。C941dn。MICROLINE 3100。MICROLINE 5300。MICROLINE 5400。MICROLINE 910PS。MICROLINE 910PS-D。MICROLINE 9300。MICROLINE 9300PS。MICROLINE 9500PS。MICROLINE 9500PS-F。MICROLINE 9600PS。MICROLINE C3100。MICROLINE Pro 930PS-E。MICROLINE Pro 930PS-S。MICROLINE Pro 930PS-X。MICROLINE Pro 9800PS-E。MICROLINE Pro 9800PS-S。MICROLINE Pro 9800PS-X。ML3010C。ML3010CW。ML3020C。ML3020CV。ML3020CW。ML3050C。ML3050CV。ML5100。ML5200。ML7050C。ML8CV。ML9055C。ML9055CV。MLC7300PS2。MLC7300PS2F。★カラーLED複合機。C3530 MFP。C5510 MFP。MC361dn。MC362dn。MC362dnw。MC363dnw。MC561dn。MC562dn。MC562dnw。MC573dnw。MC780dn。MC780dnf。MC780dnl。MC843dnw。MC843dnwv。MC852dn。MC860dn。MC860dtn。MC862dn。MC862dn-T。MC863dnw。MC863dnwv。MC883dnw。MC883dnwv。★インクジェットプリンター。MLJET300。★大判インクジェットプリンター。ColorPainter H2-104s。ColorPainter H2-74s。ColorPainter H3-104s。ColorPainter M-64s。ColorPainter W-54s。ColorPainter W-64s。★モノクロLEDプリンター。B2200n。B410dn。B411dn。B411dnB(ブラック)。B430dn。B431dn。B431dnB(ブラック)。B432dnw。B4500n。B801n。B810n。B820n。B821n-T。B822dn。B840dn。B841dn。B842dn。B842dnt。DPP804PS2F。MICROLINE 1032PS。MICROLINE 1035PS。MICROLINE 1055PS。MICROLINE 2030N。MICROLINE 22L。MICROLINE 22N。MICROLINE 22NR。MICROLINE 8wU。ML12N。ML14N。ML18NR。ML2020。ML2020N。ML24DXN。ML400。ML400CL。ML400PS2。ML4W。ML600CL。ML600PS2。ML620CL。ML640CL。ML660PS。ML700N。ML701N3。ML703N。ML703N3。ML800PS2LT。ML801PS。ML801PS2。ML801PS2F。ML801PSF。ML802PS2。ML802PS2F。ML802PS2V。ML802PS2VF。ML803PS2。ML803PS2F。ML803PS2V。ML803PS2VF。ML810PS2LT。ML810PS2VLT。ML8W。ML900PS2LT。ML900PS3LT。ML902PS2。ML902PS3。ML903PS2。ML903PS2F。ML903PS3。ML903PS3F。ML905PS2F。ML905PS3F。ML905PS3FX。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

高千穂交易TK USB2.0ケーブル
USB2.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。 最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。 高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
形状高密度ダブルシールド(銅線) コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオス ケーブル外径(Φmm)5 伝送速度(Mbps)(最大)480 供給電流(mA)500 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード/やわらか 変換タイプオス-オス
1本
特価
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【BUFFALO バッファロー】。★HDD。・HD-LBVU2/Nシリーズ。・HD-LEMU2/Yシリーズ。・HD-PHGU2/UCシリーズ。・HD-QLSU2/R5シリーズ。・HD-QSIBSU2/Rシリーズ。・HD-QSSU2/R5シリーズ。・HD-QSU2/R5シリーズ。・HD-RQSSU2/R5シリーズ。・HD-WIU2/R1シリーズ。・HD-WLSU2/R1シリーズ。・HD-AVQU2/Vシリーズ。・HD-CBU2/Yシリーズ。・HD-CBU2シリーズ。・HD-CEU2シリーズ。・HD-CLU2/Nシリーズ。・HD-CLU2シリーズ。・HD-CNU2シリーズ。・HD-CYU2シリーズ。・HD-EBU2シリーズ。・HD-ESU2シリーズ。・HD-HU2シリーズ。・HD-LBFU2シリーズ。・HD-LBU2シリーズ。・HDX-LSU2/VCシリーズ。HDX-LS2.0TU2/VC。HDX-LS1.0TU2/VC。HD-WL4TSU2/R1。HD-WL3TSU2/R1。HD-WL2TSU2/R1。HD-W800IU2/R1。HD-W500IU2/R1。HD-W2.0TIU2/R1。HD-W1.5TIU2/R1。HD-W1.0TIU2/R1。HD-RQS2TSU2/R5。HD-RQS1TSU2/R5。HD-QS6.0TSU2/R5。HD-QS4.0TSU2/R5。HD-QS3.0TSU2/R5。HD-QS2TIBSU2/R。HD-QS2.0TSU2/R5。HD-QS1TIBSU2/R。HD-QS1.0TSU2/R5。HD-QL8TSU2/R5J。HD-QL8TSU2/R5。HD-QL6TSU2/R5。HD-QL4TSU2/R5J。HD-QL4TSU2/R5。HD-Q2.0TSU2/R5。HD-Q1.0TSU2/R5。HD-PHG80U2/UC-BK。HD-PHG80U2/UC。HD-PHG40U2/UC-BK。HD-PHG40U2/UC。HD-PHG160U2/UCBK。HD-PHG160U2/UC。HD-PHG120U2/UCBK。HD-PHG120U2/UC。HD-LEM2.0TU2/YJ。HD-LEM2.0TU2/Y。HD-LEM1.5TU2/Y。HD-LEM1.0TU2/YJ。HD-LEM1.0TU2/Y。HD-LBV3.0TU2/N。HD-LBF2.0TU2-WH。HD-LBF2.0TU2。HD-LBF1.0TU2-WH。HD-LBF1.0TU2。HD-LB500U2。HD-LB2.0TU2。HD-LB1.5TU2。HD-LB1.0TU2。HD-HES750U2。HD-HES640U2。HD-HES500U2。HD-HES320U2。HD-HES250U2。HD-HES1.0TU2。HD-H500U2。HD-H400U2。HD-H320U2。HD-H300U2。HD-H250U2。HD-H160U2。HD-ES640U2。HD-ES500U2。HD-ES320U2。HD-ES250U2。HD-EB500U2。HD-EB2.0TU2J。HD-EB2.0TU2。HD-EB1.5TU2。HD-EB1.0TU2J。HD-EB1.0TU2。HD-CY1.0TU2。HD-CN500U2。HD-CN1.5TU2。HD-CN1.0TU2。HD-CL500U2。HD-CL500U2/N。HD-CL2.0TU2。HD-CL2.0TU2/N。HD-CL1.5TU2。HD-CL1.5TU2/N。HD-CL1.0TU2。HD-CL1.0TU2/N。HD-CE750U2。HD-CE640U2。HD-CE500U2。HD-CE2.0TU2。HD-CE1.5TU2。HD-CE1.0TU2。HD-CB500U2-WH。HD-CB500U2。HD-CB2.0TU2-WH。HD-CB2.0TU2。HD-CB2.0TU2/Y。HD-CB1.5TU2-WH。HD-CB1.5TU2。HD-CB1.5TU2/Y。HD-CB1.0TU2-WH。HD-CB1.0TU2。HD-CB1.0TU2/Y。HD-AVQ3.0U2/V。HD-AVQ2.0U2/V。HD-AVQ1.0U2/V。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★Satera MFP。D300。D350。D450。MF216n。MF222dw。MF224dw。MF226dn。MF229dw。MF232w。MF236n。MF242dw。MF244dw。MF245dw。MF249dw。MF262dw。MF264dw。MF265dw。MF266dn。MF269dw。MF272dw。MF273dw。MF3110。MF3220。MF4010。MF4120。MF4130。MF4150。MF417dw。MF4270。MF4330d。MF4350d。MF4370dn。MF4380dn。MF4410。MF4420n。MF4430。MF4450。MF447dw。MF4550d。MF4570dn。MF457dw。MF4580dn。MF467dw。MF4680。MF4750。MF4820d。MF4830d。MF4870dn。MF4890dw。MF511dw。MF521dw。MF541dw。MF551dw。MF5730。MF5750。MF5770。MF628Cw。MF632Cdw。MF634Cdw。MF642Cdw。MF644Cdw。MF654Cdw。MF656Cdw。MF6570。MF6780dw。MF6880dw。MF7110。MF7140。MF7140N。MF7140ND。MF7210。MF722Cdw。MF7240。MF726Cdw。MF731Cdw。MF7330。MF733Cdw。MF7350N。MF735Cdw。MF741Cdw。MF7430。MF7430D。MF743Cdw。MF7450N。MF7455DN。MF7455N。MF745Cdw。MF751Cdw。MF7525F。MF753Cdw。MF755Cdw。MF7625F。MF8030Cn。MF8040Cn。MF8050Cn。MF8080Cw。MF8170。MF8180。MF8230Cn。MF8280Cw。MF832Cdw。MF8330Cdn。MF8340Cdn。MF8350Cdn。MF8380Cdw。MF8450。MF8530Cdn。MF8570Cdw。MF9220Cdn。W2200。W2200S。W6200。W6400。W7200。W7250。W8200。W8400。★CanoScan/キヤノスキャン。3000F。4400F。5000。5200F。5400F。5600F。8000F。8200F。8400F。8400FV。8600F。9000F Mark II。9900F。9950F。9950FV。D1230U。D1250U2。D1250U2F。D2400U。D2400UF。D646U。D660U。DR-M1060II。DR-M140II。FB1210U。FB630Ui。FB636U。FS4000US。imageFORMULA R30。LiDE 20。LiDE 30。LiDE 40。LiDE 50。LiDE 500F。LiDE 500FV。LiDE 60。LiDE 70。LiDE 80。N1220U。N1240U。N656U。N676U。・ミニフォトプリンター。★SELPHY/セルフィー。CP-200。CP-300。CP-330。CP400。CP500。CP510。CP600。CP710。CP720。CP730。CP740。CP750。CP760。CP770。CP780。CP790。CP800。DS700。DS810。ES1。ES2。ES3。ES30。ES40。★IDカードプリンター。PR-C101。★ケーブルIDプリンター。MK5000。MK3000。★プレート&シートプリンター。PP550。。★プロジェクター。LV-WU360。LV-WX370。LV-X350。LH-WU350UST。LH-WX370UST。SX6。SX7。SX7 MarkII。SX50。SX60。X600。X700。LV-5210。LV-5220。LV-7210。LV-7215。LV-7220。LV-7225。LV-7340。LV-7345。LV-7350。LV-7355。LV-7545。LV-7555。LV-7565。LV-7575。LV-7585。LV-7590。LV-S1。LV-S2。LV-S3。LV-X1。LV-X2。LV-X4。LV-WX300UST。LV-WX300USTi。LX-MU700。。★Satera。LBP-1110Premium。LBP-1110SE。LBP-1120。LBP121。LBP-1210。LBP122。LBP-1310。LBP-1420。LBP-1510。LBP161。LBP-1610。LBP162。LBP-1620。LBP-1710。LBP-1810。LBP-1820。LBP1910。LBP-2050。LBP221。LBP224。LBP-2300。LBP-2360。LBP241。LBP-2410。LBP244。LBP251。LBP-2510。LBP252。LBP-2710。LBP-2810。LBP3000。LBP3000B。LBP3100。LBP312i。LBP3200。LBP321。LBP3210。LBP322i。LBP3300。LBP3310。LBP3410。LBP-350。LBP3500。LBP351i。LBP352i。LBP3600。LBP361i。LBP362i。LBP3700。LBP3800。LBP3900。LBP3910。LBP3920。LBP3930。LBP3950。LBP3970。LBP3980。LBP411。LBP441。LBP441e。LBP442。LBP443i。LBP451。LBP451e。LBP452。LBP453i。LBP5000。LBP5050。LBP5050N。LBP5100。LBP5200。LBP5300。LBP5400。LBP5500。LBP5600。LBP5600SE。LBP5610。LBP5700。LBP5800。LBP5900。LBP5900SE。LBP5910。LBP5910F。LBP6030。LBP6040。LBP611C。LBP612C。LBP6200。LBP621C。LBP622C。LBP6230。LBP6240。LBP6300。LBP6330。LBP6340。LBP651C。LBP652C。LBP654C。LBP6600。LBP661C。LBP662C。LBP664C。LBP6700。LBP6710i。LBP671C。LBP672C。LBP674C。LBP7010C。LBP7100C。LBP7110C。LBP712Ci。LBP7200C。LBP7200CN。LBP722Ci。LBP7600C。LBP7700C。LBP8100。LBP841C。LBP842C。LBP843Ci。LBP851C。LBP852Ci。LBP853Ci。LBP8610。LBP861C。LBP8620。LBP862Ci。LBP8630。LBP863Ci。LBP8710。LBP8710e。LBP8720。LBP8730i。LBP8900。LBP9100C。LBP9200C。LBP9500C。LBP9510C。LBP9520C。LBP9600C。LBP961Ci。LBP9650Ci。LBP9660Ci。LBP9900Ci。LBP9950Ci。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
当日出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【MARSHAL マーシャル】。★モニター。FFF-LD28P1。FFF-LD28P4。FFF-LD32P5。★3.5インチ外付け用HDD。MAL31000TZ。MAL32000TZ。MAL31000TZ。MAL32000TZ。★3.5インチ HDDケース。MAL-4135SBK。★2.5 / 3.5インチ HDDスタンド。MAL-4035SBK。★2.5 / 3.5インチ SATA専用デュプリケーター。MAL-4435SBK。★3.5/2.5インチ対応 HDDクローン4台スタンド。MAL-4435SBK。★外付けポータブルDVD。MAL02-506BBEX。MAL01-208FBEX。MAL01-862NAEX。UJ240/MAL-BDS06EX。MAL-SLIM01B/P。★SHELTERシリーズ 3.5インチ/2.5インチ/1.8インチ外付けモデル。MAL3250EX-BK。MAL3320EX-BK。MAL3500EX-BK。MAL3640EX-BK。MAL3750EX-BK。MAL31000EX-BK。MAL31500EX-BK。MAL32000EX-BK。MAL32500EX-BK。MAL33000EX-BK。TORZA MK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Pioneer パイオニア】。★DJコントローラー。DDJ-1000。DDJ-1000SRT。DDJ-200。DDJ-400。DDJ-800。DDJ-ERGO-K。DDJ-ERGO-V。DDJ-FLX6。DDJ-FLX6-GT。DDJ-FLX6-W。DDJ-RB。DDJ-REV1。DDJ-REV7。DDJ-RR。DDJ-RX。DDJ-RZ。DDJ-RZX。DDJ-S1。DDJ-SB。DDJ-SB2。DDJ-SB3。DDJ-SB3-N。DDJ-SB3-S。DDJ-SB-L。DDJ-SB-R。DDJ-SB-S。DDJ-SP1。DDJ-SR。DDJ-SR2。DDJ-SX。DDJ-SX2。DDJ-SX3。DDJ-SX-W。DDJ-SZ。DDJ-SZ2。DDJ-T1。DDJ-WeGO2-K。DDJ-WeGO2-R。DDJ-WeGO2-W。DDJ-WeGO3-K。DDJ-WeGO3-R。DDJ-WeGO3-W。DDJ-WeGO4-K。DDJ-WeGO4-W。DDJ-WeGO-G。DDJ-WeGO-K。DDJ-WeGO-R。DDJ-WeGO-V。DDJ-WeGO-W。DDJ-XP1。DDJ-XP2。SEP-C1。。★DJミキサー。DJM-2000。DJM-2000NXS。DJM-250MK2。DJM-450。DJM-5000。DJM-750MK2。DJM-S11。DJM-S7。DJM-S9。DJM-T1。SVM-1000。★DJシステム。XDJ-AERO。XDJ-AERO-W。XDJ-R1。XDJ-RR。XDJ-RX。XDJ-RX2。XDJ-RX2-W。XDJ-RX3。XDJ-XZ。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KORG コルグ】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。★K Series。opsix SE Platinum。opsix(オプシックス)。opsix。C-520。C-540。C-550MP。C-570MP。C-660。C-670。C-720。D1200mkII。D1600mkII。D16XD。D3200。D32XD。D4。D888。DK-650。DK-680。drumlogue。DS-DAC-10。DS-DAC-100。DS-DAC-10R。G1B Air。Grandstage。HAVIAN 30。i3。ARP 2600 FS。ARP 2600 M。ARP ODYSSEi。ARP ODYSSEY Module。ARP ODYSSEY。K25。K49。K61。K61P。KAOSS DJ。KAOSS PAD KP3+。KAOSS PAD KP3。KAOSSILATOR PRO+。KAOSSILATOR PRO。KHP-2000。KHP-2500。KHP-5000。KingKORG。KONTROL49。KROME EX。KROME。KRONOS (2011)。KRONOS LS。KRONOS SE。KRONOS TITANIUM。KRONOS X。KRONOS。KROSS 1。KROSS 88 MB。KROSS SE。KROSS。KS-1。KS-320。KS-520。Liano。LP-380U。B2。B2N。B2SP。M3 Xpanded。M3。M50。microKEY Air。microKEY。microKEY2。microKONTROL。microKORG XL+。microKORG XL。microSAMPLER。microSTATION。microX。miniKORG 700FS。miniKORG 700S for Mac/Win。minilogue xd module。minilogue xd PW。minilogue xd。minilogue。modwave。monologue。MR-1000。MR-2000S。MS-20 FS。MS-20 mini。MW-1608。MW-2408。NAUTILUS AT。NAUTILUS。NC-500。Nu 1。X50。XE20。XE20SP。Pa1000。Pa1Xpro。Pa300。Pa500。Pa588。Pa5X。Pa600。Pa700。Pa800。Pa900。padKONTROL。plugKEY。prologue。PS60。PX5D。PXR4。EK-50 Limitless。EK-50。R3。RADIAS。RK-100S 2。RK-100S。SQ-1。SV-1 Black。SV-2。taktile。TRITON Extreme。TRITON taktile。VOX Continental 73 BK。VOX Continental。wavestate mk II。wavestate SE Platinum。wavestate。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

高千穂交易TK USB3.0ケーブル
エコ商品
USB3.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。 最大5Gbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。 高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
形状高密度ダブルシールド(銅線) コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオス ケーブル外径(Φmm)5.5 供給電流(mA)900 RoHS指令(10物質対応)対応 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)(最大)5 USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード/やわらか 変換タイプオス-オス
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴 【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【FUJI XEROX 富士ゼロックス/富士フイルムビジネスイノベーション】。★モノクロ複合機。Revoria Press E1100。Revoria Press E1110。Revoria Press E1125。Revoria Press E1136。B9136 / B9125 / B9110 Light Publisher。D95。DocuStation 3071 AS。DocuPrint M260 z。ApeosPort 3410SD。ApeosPort 4020SD。ApeosPort-II 4000 / 3000。ApeosPort-III 4000 / 3010。ApeosPort-III 7000 / 6000 / 5000。ApeosPort-IV 4070 / 3070。ApeosPort-IV 7080 / 6080 / 5080。ApeosPort-V 4020。ApeosPort-V 4070 / 3070。ApeosPort-V 7080 / 6080 / 5080。ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 N。ApeosPort-VII 5022。DocuCentre 185 / 155。DocuCentre 280 / 230。DocuCentre 402 / 352。DocuCentre 507-MD。DocuCentre 719 / 659 / 559。DocuCentre 1085 / 1055。DocuCentre 9000。DocuCentre a285 / a235。DocuCentre f285 / f235。DocuCentre-III 3000 / 2000。DocuCentre-III 4000 / 3010。DocuCentre-III 7000 / 6000 / 5000。DocuCentre-IV 3060 / 2060。DocuCentre-IV 4070 / 3070。DocuCentre-IV 7080 / 6080 / 5080。DocuCentre-V 1060。DocuCentre-V 3060 / 2060。DocuCentre-V 4070 / 3070。DocuCentre-V 7080 / 6080 / 5080。DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 N。ApeosPort 450 I / 350 I ※。ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I ※。ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000 ※。DocuCentre 450 I / 350 I ※。DocuCentre a900 ※。DocuCentre a1100 ※。DocuCentre f900 ※。DocuCentre f1100 ※。DocuCentre-II 4000 / 3000 ※。DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000 ※。※USB2.0はオプションです。★モノクロプリンター。ApeosPort Print 3410SD。ApeosPort Print 4020SD。ApeosPort-VII P4022。ApeosPort-VII P4022 JM。DocuPrint 187A。DocuPrint 205 / 255 / 305。DocuPrint 340A。DocuPrint 350JM。DocuPrint 2000。DocuPrint 2020。DocuPrint 2055。DocuPrint 2060。DocuPrint 3000 s。DocuPrint 3000。DocuPrint 3010。DocuPrint 3050。DocuPrint 3100。DocuPrint 4050。DocuPrint 4060。DocuPrint 5060。DocuPrint 5100 d。DocuPrint M200 fw。DocuPrint P200 b。DocuPrint P250 dw。DocuPrint P260 dw。DocuPrint P300 d。DocuPrint P350 d。DocuPrint P360 dw。DocuPrint P450 d。DocuPrint P450 JM。DocuPrint P450 ps。DocuPrint 405 / 505 ※。※USB2.0はオプションです。★カラー複合機。DocuCentre C2000。DocuCentre-VI C2264。DocuCentre-V C4475 AC / C3375 AC / C2275 AC (店舗サービス向け)。DocuPrint CM310 z II。DocuPrint CM310 z。DocuCentre-V C7785 / C6685 / C5585。DocuCentre-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276。DocuCentre SC2021。DocuCentre-III C3300 / C2200。DocuCentre-III C3305 / C2205。DocuCentre-III C4400。DocuCentre-IV C2260。DocuCentre-IV C2263。DocuCentre-IV C2263 N。DocuCentre-IV C2263 空間清浄機付き。DocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270。DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275。DocuCentre-IV C7780 / C6680 / C5580。DocuCentre-V C2263。DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275。DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580。DocuStation C3375 CS。DocuStation C3375 KT。ApeosPortC2410SD。ApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 I。ApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 I。ApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200。ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400。ApeosPort-III C3300 / C2200。ApeosPort-III C3305 / C2205。ApeosPort-III C4400。ApeosPort-III C4405。ApeosPort-III C7600 / C6500 / C5500。ApeosPort-IV C3375 UDモデル。ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270。ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275。ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580。ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275。ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580。ApeosPort-V C7785 / C6685 / C5585。ApeosPort-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276。ApeosPort-VII C4422 / C3322。Apeos C320 z。。DocuCentre C1101 ※。DocuCentre C2101 ※。DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I ※。DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I ※。DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200 ※。DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400 ※。DocuCentre-III C4405 ※。DocuCentre-III C7600 / C6500 / C5500 ※。DocuCentre Color a450 / a360 / a250 ※。DocuCentre Color f450 / f360 / f250 ※。※USB2.0はオプションです。★カラープリンター。ApeosPort Print C2410SD。ApeosPort Print C4570。ApeosPort Print C5570。ApeosPort Print C5570 (Model-PSN04)。ApeosPort-VII CP3322。ApeosPort-VII CP4422。ApeosPrint C320 dw。DocuPrint C1100。DocuPrint C1616。DocuPrint C2110。DocuPrint C2250。DocuPrint C2424。DocuPrint C2425。DocuPrint C2426。DocuPrint C2450 II。DocuPrint C2450。DocuPrint C3050。DocuPrint C3140。DocuPrint C3200 A。DocuPrint C3250。DocuPrint C3350 s。DocuPrint C3350。DocuPrint C3360。DocuPrint C3450 d II。DocuPrint C3450 d。DocuPrint C3530。DocuPrint C3540。DocuPrint C4000 d。DocuPrint C4150 d。DocuPrint C5000 d。DocuPrint C5150 d (Model-PSN01)。DocuPrint C5150 d。DocuPrint C525 A。DocuPrint CM200 b。DocuPrint CM200 fw。DocuPrint CM210 z。DocuPrint CM310 z II。DocuPrint CP100 b。DocuPrint CP200 w。DocuPrint CP210 dw。DocuPrint CP310 dw II。DocuPrint CP310 dw。DocuPrint CP310 st。DocuPrint CP400 d II / CP400 ps II。DocuPrint CP400 d。DocuPrint CP400 ps。DocuPrint CP500 d。DocuPrint C5450 ※。※USB2.0はオプションです。★スキャナー / シュレッダー。DocuScan C3210。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KYOCERA 京セラ】。★広幅複合機。TASKalfa 4010w。TASKalfa 4011w。TASKalfa 4012w。★カラープリンター。ECOSYS FS-C5400DN。ECOSYS LS-C8600DN。ECOSYS P5026cdw。ECOSYS P6130cdn。ECOSYS P6230cdn。ECOSYS P7040cdn。ECOSYS P7240cdn。ECOSYS P8060cdn。★モノクロプリンター。ECOSYS LS-2100DN。ECOSYS LS-4200DN。ECOSYS LS-9530DN。ECOSYS P2040dw。ECOSYS P2135dn。ECOSYS P3045dn。ECOSYS P3060dn。ECOSYS P3145dn。ECOSYS P3160dn。ECOSYS P4040dn。ECOSYS P4060dn。ECOSYS P4140dn。★カラー複合機。ECOSYS M5526cdw。ECOSYS M6530cdn。ECOSYS M6535cidn。ECOSYS M6635cidn。TASKalfa 206ci。TASKalfa 2460ci。TASKalfa 2470ci。TASKalfa 2551ci。TASKalfa 2552ci。TASKalfa 256ci。TASKalfa 3051ci。TASKalfa 3252ci。TASKalfa 3551ci。TASKalfa 356ci。TASKalfa 352ci。TASKalfa 358ci。TASKalfa 4052ci。TASKalfa 406ci。TASKalfa 408ci。TASKalfa 4551ci。TASKalfa 5052ci。TASKalfa 5551ci。TASKalfa 6052ci。TASKalfa 6551ci。TASKalfa 7353ci。TASKalfa 7551ci。TASKalfa 8052ci。TASKalfa 8353ci。★モノクロ複合機。ECOSYS M2535dn。ECOSYS M2540dw。ECOSYS M2640idw。ECOSYS M3540idn。ECOSYS M3645idn。TASKalfa 2510i。TASKalfa 2520i。TASKalfa 256i。TASKalfa 3010i。TASKalfa 3011i。TASKalfa 306i。TASKalfa 3212i。TASKalfa 3510i。TASKalfa 3511i。TASKalfa 4002i。TASKalfa 4012i。TASKalfa 4501i。TASKalfa 5002i。TASKalfa 5003i。TASKalfa 5501i。TASKalfa 6002i。TASKalfa 6003i。TASKalfa 7002i。TASKalfa 7003i。TASKalfa 8002i。TASKalfa 9003i。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【CASIO カシオ】。★キーボード。WK-110。WK-200。WK-500。WK-210。WK-220。WK-245。WK-3800。WK-6500。WK-6600。CTK-800。CTK-810。CTK-2000。CTK-2200。CTK-3500。CTK-4000。CTK-5000。CTK-4200。CTK-4400。CTK-7000。CTK-7500。CTK-7200。CTK-6000。CTK-6500。CTK-6200。CTK-6250。★Casiotone 光ナビゲーションキーボード。LK-515。LK-41。LK-105。LK-107。LK-108。LK-111。LK-113。LK-114。LK-115。LK-116。LK-118。LK-121。LK-122。LK-123。LK-180TV。LK-201TV。LK-202TV。LK-203TV。LK-205。LK-207。LK-208。LK-211。LK-215。LK-218。LK-221。LK-222。LK-223。LK-228。LK-280CDTV。LK-301BB。LK-511。LK-512。LK-516。CT-X。CT-X3000。CT-X5000。CT-X700。CDP。CDP-S100BK。CDP-S110BK。CDP-S110WE。CDP-S150。★CELVIANO Grand Hybrid。GP-300BK。GP-300WE。GP-310BK。GP-310WE。GP-500BP。GP-510BP。GP-1000。★シンセサイザー。XW-G1。XW-P1。★Privia。PX-3。PX-3BK。PX-3SBK。PX-5S。PX-7WE。PX-1200。PX-130BK。PX-130WE。PX-135WE。PX-135BK。PX-150。PX-1500GP。PX-160。PX-200。PX-320。PX-330BK。PX-350M。PX-360M。PX-400R。PX-410R。PX-560M。PX-730BK。PX-730CY。PX-735BK。PX-735WE。PX-735BN。PX-750BK。PX-750WE。PX-750BN。PX-760。PX-770BK。PX-770BN。PX-770WE。PX-800。PX-830BP。PX-850BK。PX-850WE。PX-860。PX-870BK。PX-870BN。PX-A100RD。PX-A100BE。PX-A800BN。PX-S1000BK。PX-S1000RD。PX-S1000WE。PX-S1100BK。PX-S1100RD。PX-S1100WE。PX-S3000BK。PX-S3100BK。PX-S6000。PX-S6000BK。PX-S7000。PX-S7000BK。PX-S7000HM。PX-S7000WE。★デジタルピアノ。PL-40R。★CELVIANO。AP-6BP。AP-80R。AP-220BN。AP-250BN。AP-260。AP-270BN。AP-270WE。AP-420BK。AP-420BN。AP-450BK。AP-450BN。AP-450WE。AP-460。AP-470BK。AP-470BN。AP-470WE。AP-620BK。AP-650MBK。AP-700。AP-710BK。★ラベルライター。KL-E20。★デジタル ダンスミュージック ギア。XW-DJ1。XW-PD1。★プロジェクター。XJ-F100W。XJ-F10X。XJ-F200WN。XJ-F210WN。XJ-H1650。XJ-H1750。XJ-ST145。XJ-ST155。XJ-UT310WN。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Brother ブラザー】。★プリンター。FAX-2840。FAX-7860DW。FAX-L2700DN。FAX-L2710DN。HL-1240。HL-1470N。HL-1440。HL-1650。HL-1670N。HL-1850。HL-1870N。HL-2040。HL-2130。HL-2140。HL-2170W。HL-2240D。HL-2270DW。HL-2330D。HL-3040CN。HL-3170CDW。HL-4040CN。HL-4050CDN。HL-4570CDW。HL-4570CDWT。HL-5070DN / HL-5040。HL-5070DN/HL-5040。HL-5240。HL-5250DN。HL-5270DN。HL-5280DW。HL-5340D。HL-5350DN。HL-5380DN。HL-5440D。HL-5450DN。HL-6050DN。HL-6180DW。HL-J6000CDW。HL-J7010CDW。HL-L2300。HL-L2320D。HL-L2330D。HL-L2360DN。HL-L2365DW。HL-L2370DN。HL-L2375DW。HL-L3230CDW。HL-L3240CDW。HL-L5100DN。HL-L5200DW。HL-L5210DN。HL-L5210DW。HL-L6310DW。HL-L6400DW。HL-L8250CDN。HL-L8350CDW。HL-L8360CDW。HL-L9200CDWT。HL-L9310CDW。HL-S7000DN。DCP-J1203N。DCP-J4143N。DCP-J528N。DCP-J928N-W/B。DCP-J132N。DCP-J137N。DCP-J152N。DCP-J515N。DCP-J525N。DCP-J526N。DCP-J528N。DCP-J540N。DCP-J552N。DCP-J552N-ECO。DCP-J557N。DCP-J562N。DCP-J567N。DCP-J572N。DCP-J577N。DCP-J582N。DCP-J715N。DCP-J725N。DCP-J740N。DCP-J752N。DCP-J757N。DCP-J762N。DCP-J767N。DCP-J925N。DCP-J926N-W/B。DCP-J928N-W/B。DCP-J940N-ECO。DCP-J952N。DCP-J952N-B/W。DCP-J952N-ECO-B/ DCP-J952N-ECO-W。DCP-J952N-ECO-B/W。DCP-J957N-B。DCP-J957N-B/ DCP-J957N-B-W。DCP-J962N。DCP-J963N-B/ DCP-J963N-B-W。DCP-J963N-W。DCP-J968N。DCP-J968N-W。DCP-J973N-B/W。DCP-J973N-W/B。DCP-J978N。DCP-J978N-B/W。DCP-J978N-W。DCP-J982N。DCP-J982N-B/W。DCP-J983N。DCP-J987N-W。DCP-J988N。DCP-J1800N。DCP-J1200N。DCP-J1203N。DCP-J4140N。DCP-J4143N。DCP-J4210N。DCP-J4215N-B/ DCP-J4215N-W。DCP-J4215N-B/W。DCP-J4220N-B/ DCP-J4220N-W。DCP-J4220N-B/W。DCP-J4225N。DCP-J4225N-W。DCP-L2520D。DCP-L2535D。DCP-L2540DW。DCP-L2550DW。DCP-110C。DCP-115C。DCP-155C。DCP-165C。DCP-315CN。DCP-330C。DCP-350C。DCP-385C。DCP-390CN。DCP-535CN。DCP-595CN。DCP-750CN。DCP-750CNU。DCP-770CN。DCP-7010。DCP-7030。DCP-7040。DCP-7060D。DCP-7065DN。DCP-8025J。DCP-8025JN。DCP-9010CN。DCP-9040CN。。MC-L8650CDW。MFC-100。MFC-150CL。MFC-150CLW。MFC-150CL。MFC-150CLW。MFC-410CN。MFC-425CN。MFC-460CN。MFC-480CN。MFC-490CN。MFC-495CN。MFC-610CLN/ MFC-610CLWN。MFC-610CLN/610CLWN。MFC-615CL。MFC-620CLN。MFC-630CD / MFC-630CDW。MFC-630CD/CDW。MFC-650CD / MFC-650CDW。MFC-650CD/CDW。MFC-670CD / MFC-670CDW。MFC-670CD/CDW。MFC-675CD /MFC-675CDW。MFC-675CD/CDW。MFC-695CDN /MFC-695CDWN。MFC-695CDN/CDWN。MFC-735CD /MFC-735CDW。MFC-735CD/CDW。MFC-820CN。MFC-830CLN /MFC-830CLWN。MFC-830CLN/CLWN。MFC-840CLN。MFC-850CDN /MFC-850CDWN。MFC-850CDN/CDWN。MFC-860CDN。MFC-870CDN /MFC-870CDWN。MFC-870CDN/CDWN。MFC-880CDN /MFC-880CDWN。MFC-880CDN/CDWN。MFC-930CDN /MFC-930CDWN。MFC-930CDN/CDWN。MFC-935CDN /MFC-935CDWN。MFC-935CDN/CDWN。MFC-3420J。MFC-3820JN。MFC-5100J。MFC-5200J。MFC-5840CN。MFC-5860CN。MFC-5890CN。MFC-6490CN。MFC-6890CN。MFC-7340。MFC-7400J。MFC-7420。MFC-7460DN。MFC-7820N。MFC-7840W。MFC-8210J。MFC-8300J。MFC-8380DN。MFC-8460N。MFC-8500J。MFC-8520DN。MFC-8660DN。MFC-8820J。MFC-8820JN。MFC-8870DW。MFC-8890DW。MFC-8950DW。MFC-9120CN。MFC-9200J。MFC-9340CDW。MFC-9420CN。MFC-9440CN。MFC-9450CDN。MFC-9460CDN。MFC-9600J。MFC-9640CW。MFC-9800J。MFC-9840CDW。MFC-9970CDW。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
欠品中

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
当日出荷

表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-B)。 USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:メス)のインターフェースを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ:メス)端子を持つパソコン、USB(B)オス側/USB(Bタイプ:メス)端子を持つ機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)2.5 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

挿し込む向きを気にせず使える「両面挿しUSBケーブル」です。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つプリンターや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 直径2.5mmの細くて取り回しのよい極細ケーブル 480Mbpsの高速データ転送に対応する、USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定ケーブルです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス エスコ品番EA764AC-8C ブラック 規格HI-SPEED ケーブル長(m)3 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)2.5 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【HP ヒューレッドパッカード】。HP LaserJet Enterprise Color M554dn(7ZU81A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M555dn(7ZU78A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M751dn(T3U44A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn(7ZU85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs(T3U56A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z(A2W75A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507dn(1PV87A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507x(1PV88A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M528dn(1PV64A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611dn(7PS84A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611x(7PS85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M612dn(7PS86A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M712dn(CF236A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise MFP M830z(CF367A#ABJ)。HP LaserJet Managed E40040dn(3PZ35A#ABJ)。HP LaserJet Managed MFP E42540f(3PZ75A#ABJ)。HP LaserJet Pro 4003dw。HP LaserJet Pro Color CP5225dn(CE712A#ABJ)。HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#ABJ)。HP LaserJet Pro MFP 4103fdw。HP Color LaserJet Enterprise 5700dn(6QN28A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise 6700dn(6QN33A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn(6QN29A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed E45028dn (3QA35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed MFP E47528f(3QA75A#ABJ)。HP DesignJet Studio A0(5HB14A#BCD)。HP DesignJet Studio A1(5HB12A#BCD)。HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)。HP DesignJet T650 A1 (5HB08A#BCD)。HP Deskjet 1050。HP DeskJet 1112。HP Deskjet 3070A。HP Deskjet 3520。HP DeskJet 3634。HP DeskJet D4160。HP Officejet 100 Mobile(CQ774A)。HP Officejet 150 Mobile AiO(CN550A)。HP OfficeJet 200 Mobile(CZ993A#ABJ)。HP OfficeJet 250 Mobile AiO(CZ992A#ABJ)。HP Officejet 4620 (CZ152C#ABJ)。HP Officejet 4630。HP OfficeJet 5220(Z4B27A#ABJ)。HP Officejet 5740 (B9S78A)。HP Officejet 6000 (CB051A#ABJ)。HP Officejet 6100 (CB863A#ABJ)。HP Officejet 6310。HP Officejet 6500 All-in-One (CB838A#ABJ)。HP Officejet 6500 Wireless All-in-One (CB829A#ABJ)。HP Officejet 6500A Plus (CN557A#ABJ)。HP Officejet 6700 Premium (CN583A#ABJ)。HP Officejet 7000 (C9299A#ABJ)。HP OfficeJet 7110(CR768A#ABJ)。HP OfficeJet 7500A (C9309A#ABJ)。HP OfficeJet 7510(G3J47A#ABJ)。HP OfficeJet 7610。HP OfficeJet 7612(G1X85A#ABJ)。HP Officejet H470。HP Officejet J6480 All-in-One。HP OfficeJet Pro 6230(E3E03A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 6830 (E3E02A)。HP OfficeJet Pro 6970(J7K34A#ABJ)。HP Officejet Pro 8000 (CB092A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8020(1KR67D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8028。HP Officejet Pro 8100(CM752A)。HP OfficeJet Pro 8210(D9L63A#ABJ)。HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One (CB023A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 (CM749A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 Plus (CM750A#ABJ)。HP Officejet Pro 8610 (A7F64A)。HP Officejet Pro 8620 (A7F65A)。HP OfficeJet Pro 8730(D9L20A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9010(1KR53D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9020(1MR73D#ABJ)。HP Officejet Pro K5400dn。HP Officejet Pro K5400dtn。HP Officejet Pro K8600dn。HP Officejet Pro L7590。HP Officejet Pro X451dw (CN463A)。HP Officejet Pro X551dw (CV037A)。HP Officejet Pro X576dw (CN598A)。HP ENVY 5020(Z4A69A#ABJ)。HP ENVY 6020(7CZ37A#ABJ)。HP ENVY Inspire 7220。HP ENVY Inspire 7221。HP ENVY Inspire 7920。HP ENVY Photo 6220(K7G20D#ABJ)。HP ENVY Photo 6222(Y0K14D#ABJ)。HP ENVY Photo 7820(K7S10D0-AAAA)。HP ENVY Photo 7822(Y0G43D#ABJ)。HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)。HP ENVY100 (CN517C#ABJ)。HP ENVY110 (CQ812C#ABJ)。HP ENVY120。HP ENVY121。HP ENVY4500。HP ENVY4504 (A9T89A)。HP ENVY5530 (A9J40A)。HP ENVY5640(B9S58A#ABJ)。HP Smart Tank 5105(1F3Y3A0-AAAB)。HP Smart Tank 5106。HP Smart Tank 6005(2H1W1A0-AAAB)。HP Smart Tank 6006。HP Smart Tank 7005(28B54A #ABJ )。HP Smart Tank 7305(28B75A#ABJ)。HP Smart Tank 7306(28B76A0-AAAC)。HP PageWide Color 755dn(4PZ47A0-AAAF)。HP PageWide Color MFP 779dn(4PZ45A0-AAAC)。HP PageWide Enterprise Color 556dn(G1W46A#ABJ )。HP PageWide Enterprise Color 765dn(J7Z04A0-AAAB)。HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs(J7Z12A0-AAAB )。HP PageWide Enterprise Color MFP 586z(G1W41A#ABJ )。HP PageWide Managed MFP P57750dw(J9V82D#ABJ)。HP PageWide Pro 552dw(D3Q17D#ABJ)。HP PageWide Pro 577dw(D3Q21D#ABJ)。HP Photosmart 2710。HP Photosmart 5510 (CQ181C#ABJ)。HP Photosmart 5520 (CX045C#ABJ)。HP Photosmart 5521。HP Photosmart 6510 (CQ764C#ABJ)。HP Photosmart 6520 (CX020C#ABJ)。HP Photosmart 6521。HP Photosmart C4580 All-in-One。HP Photosmart C5380 All-in-One。HP Photosmart C8180 All-in-One。HP Photosmart D5460。HP Photosmart Plus B210a (CN222C#ABJ)。HP Photosmart Premium C310c (CN505C#ABJ)。HP Photosmart Pro B9180。HP Photosmart Wireless B110a (CN248C#ABJ)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

サンワサプライUSBケーブル
エコ商品
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り ライトグレー(PC99) 種類USB2 規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)約5
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【IODATA アイ・オー・データ】。★NAS(ネットワークHDD)。・RHD4-UXRWシリーズ。・RHD4-UXRシリーズ。RHD4-UX12TRW。RHD4-UX4.0R。RHD4-UX4.0RW。RHD4-UX6.0R。RHD4-UX8.0R。RHD4-UX8.0RW。★外付けHDD。・HDC2-USシリーズ。・HDC2-Uシリーズ。・HDC-AEシリーズ。・HDCA-LUシリーズ。・HDCA-Uシリーズ。・HDC-EUKシリーズ。・HDC-EUNシリーズ。・HDC-EUシリーズ。・HDCL-Uシリーズ。・HDCN-U/Mシリーズ。・HDCN-UAシリーズ。・HDCN-Uシリーズ。・HDCN-Uシリーズ(LiteEdition)。・HDCR-UEシリーズ。・HDCR-UNHNシリーズ。・HDCR-Uシリーズ。・HDCS-UR2シリーズ。・HDCS-URシリーズ。・HDCS-Uシリーズ。・HDE-UJシリーズ。・HDH-SUEHシリーズ。・HDH-SUEシリーズ。・HDH-SUシリーズ。・HDH-UEHシリーズ。・HDH-ULシリーズ。・HDH-USR2シリーズ。・HDH-USRシリーズ。・HDH-USシリーズ。・HDH-Uシリーズ。・HDJ-HSUシリーズ。・HDJ-Uシリーズ。・HDL-Sシリーズ。・HDOT2-UEシリーズ。・HDOTシリーズ。・HDW-UESシリーズ。・HDW-UEシリーズ。・HDX-UEシリーズ。・RHD2-Uシリーズ。・RHD4-UXEシリーズ。・RHD-UXAシリーズ。・RHD-UXシリーズ。・RHD-UXシリーズ (LiteEdition)。HDC2-U1.0。HDC2-U2.0。HDC2-U2.0S。HDC2-U2.0SB。HDC2-U3.0。HDC2-U4.0S。HDC2-U4.0SB。HDC-AE1.0K。HDC-AE2.0K。HDC-AE3.0K。HDCA-L1.0UK。HDCA-L1.0UKKS。HDCA-L1.0UW。HDCA-L1.5UK。HDCA-L1.5UW。HDCA-L2.0UK。HDCA-L2.0UKKS。HDCA-L2.0UW。HDCA-L3.0UK。HDCA-L3.0UW。HDCA-U1.0CK。HDCA-U1.0CKB。HDCA-U1.0CKC。HDCA-U1.0CKD。HDCA-U1.0CW。HDCA-U1.0CWB。HDCA-U1.0CWC。HDCA-U1.0K。HDCA-U1.0W。HDCA-U2.0CK。HDCA-U2.0CKB。HDCA-U2.0CKC。HDCA-U2.0CKD。HDCA-U2.0CW。HDCA-U2.0CWB。HDCA-U2.0CWC。HDCA-U2.0K。HDCA-U2.0W。HDCA-U3.0CK。HDCA-U3.0CKB。HDCA-U3.0CW。HDCA-U3.0CWB。HDCA-U3.0K。HDCA-U3.0W。HDC-EU1.0。HDC-EU1.0K。HDC-EU1.0N。HDC-EU1.5。HDC-EU1.5N。HDC-EU2.0K。HDC-EU2.0N。HDC-EU3.0K。HDCL-U1.0K。HDCL-U2.0K。HDCL-U3.0K。HDCN-U1.0。HDCN-U1.0/M。HDCN-U1.0A。HDCN-U1.0L。HDCN-U1.5A。HDCN-U250。HDCN-U320。HDCN-U320/M。HDCN-U500。HDCN-U500/M。HDCN-U500A。HDCN-U640。HDCR-U1.0。HDCR-U1.0E。HDCR-U1.0EK。HDCR-U1.0EK(KS)。HDCR-U1.0E-M。HDCR-U1.0K。HDCR-U1.0K-P。HDCR-U1.0NHN。HDCR-U1.0-P。HDCR-U1.5。HDCR-U1.5E。HDCR-U1.5EK。HDCR-U1.5K。HDCR-U1.5K-P。HDCR-U2.0。HDCR-U2.0E。HDCR-U2.0EK。HDCR-U500。HDCR-U500E。HDCR-U500EK。HDCR-U500EK(KS)。HDCR-U500EK-P。HDCR-U500E-M。HDCR-U500K。HDCS-U1.0。HDCS-U1.0R。HDCS-U1.0R2。HDCS-U1.5。HDCS-U1.5R。HDCS-U1.5R2。HDCS-U320。HDCS-U320R2。HDCS-U500。HDCS-U500R。HDCS-U500R2。HDCS-U640。HDE-U1.0J。HDE-U2.0J。HDE-U3.0J。HDH-SU160。HDH-SU250。HDH-SU300。HDH-SU400。HDH-SUE160。HDH-SUE250。HDH-SUE300。HDH-SUE400。HDH-SUE500。HDH-SUEH160。HDH-SUEH250。HDH-SUEH300。HDH-SUEH400。HDH-SUEH500。HDH-U1.0SR2。HDH-U120。HDH-U120S。HDH-U160。HDH-U160S。HDH-U160SR。HDH-U250。HDH-U250S。HDH-U250SR。HDH-U250SR2。HDH-U250S-SQ。HDH-U300。HDH-U300S。HDH-U300SR。HDH-U320SR。HDH-U320SR2。HDH-U400SR。HDH-U500SR。HDH-U500SR2。HDH-U640SR2。HDH-U750SR。HDH-UEH120。HDH-UEH160。HDH-UEH250。HDH-UEH300。HDH-UEH400。HDH-UL120。HDH-UL160。HDH-UL250。HDH-UL300。HDJ-HSU1.0。HDJ-HSU1.0B。HDJ-HSU1.5。HDJ-HSU2.0。HDJ-HSU2.0B。HDJ-HSU500。HDJ-HSU500B。HDJ-U1.0。HDJ-U1.0B。HDJ-U1.5。HDJ-U2.0。HDJ-U2.0B。HDL-S1.0。HDL-S1.5。HDL-S2.0。HDL-S500。HDOT2-UE250。HDOT2-UE300。HDOT-U120。HDOT-U160。HDOT-U250。HDOT-UE160。HDOT-UE250。HDW-UE320。HDW-UE410。HDW-UE500。HDW-UE500S。HDW-UE600。HDW-UE600S。HDW-UE800S。HDX-UE120。HDX-UE160。HDX-UE250。HDX-UE300。RHD2-U1.0T。RHD2-U1.5T。RHD2-U2.0T。RHD2-U500。RHD2-U640。RHD4-UXE1.0。RHD4-UXE2.0。RHD-EX/UX。RHD-UX1.0T。RHD-UX1.5T。RHD-UX2.0L。RHD-UX320。RHD-UX320A。RHD-UX500。RHD-UX500A。RHD-UX750。★録画HDD。・AVHD-ACシリーズ。・AVHD-AUSQシリーズ。・AVHD-AUシリーズ。・AVHD-UQKSシリーズ。・AVHD-UQシリーズ。・AVHD-USQシリーズ。・AVHD-UVKSシリーズ。・AVHD-UVシリーズ。・AVHD-Uシリーズ。AVHD-A1.0U。AVHD-A2.0U。AVHD-AC1.0。AVHD-AC2.0。AVHD-AUSQ2.0。AVHD-AUSQ3.0。AVHD-U1.0。AVHD-U1.0Q。AVHD-U1.0QKS。AVHD-U1.0V。AVHD-U1.0VB。AVHD-U1.0VKS。AVHD-U1.5。AVHD-U1.5Q。AVHD-U2.0。AVHD-U2.0Q。AVHD-U2.0V。AVHD-U2.0VB。AVHD-U2.0VKS。AVHD-U500。AVHD-U500Q。AVHD-USQ2.0。AVHD-USQ3.0。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

挿し込む向きを気にせず使える「両面挿しUSBケーブル」です。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つプリンターや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 直径2.5mmの細くて取り回しのよい極細ケーブル 480Mbpsの高速データ転送に対応する、USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定ケーブルです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス エスコ品番EA764AC-7C ブラック 規格HI-SPEED ケーブル長(m)2 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)2.5 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷