ノートパソコンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB 5Gbps)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様金メッキピン、簡易パッケージ
色(ケーブル)ブラック
電圧(V)(対応)最大20
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM)
適合電流(A)最大3
適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど
対応USB Power Delivery
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約4.8
転送速度(Gbps)(対応)最大5 ※理論値
USB(規格)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
USB2.0 Type-C延長ケーブル 50cmです。
Type-Cケーブルを延長する為のケーブルです。
USB2.0 5V/3Aまで対応
USB PD 非対応
AltMode 非対応
色ブラック
規格USB2.0準拠、データ転送、通電(充電)
コネクタ形状USBType-C(メス)、USBType-C(オス)
ケーブル長(cm)50
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様金メッキピン、簡易パッケージ
色(ケーブル)ブラック
電圧(V)(対応)最大20
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM)
適合電流(A)最大3
適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど
対応USB Power Delivery
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約3.8
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
USB(規格)USB2.0規格準拠
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時
)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB2.0
パッケージ袋、ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB2.0
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値)
色ブラック
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル
充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。
耐屈曲回数5万回越え!
信頼のe-Marker搭載。
最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。
ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。
加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)
色ブラック
質量(g)約57
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)
対応USB PD
ケーブル20V/5A
伝送速度(Mbps)480
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Type-CケーブルやUSBハブを延長できる
USB PD対応のケーブルや充電器間でも使える
高速データ通信にも対応
安心の1年保証
色ブラック
規格USB4対応最大240W(48V/5A)充電対応
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)
対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USB Type-Cケーブル、USB Type-Cハブ、マウスなどのUSB Type-C対応機器
保証期間1年間
通信速度最大 20Gbps (理論値)
USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。1mを超える長さのUSB Type-Cケーブル並びに2本以上のUSB Type-Cケーブルとの連結は動作の保証をしておりません。 。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色(ケーブル)ブラック
電流(A)(対応)最大3
電圧(V)(対応)最大20
ケーブル長(m)約1( ※コネクター含まず)
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM)
適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど
対応USB Power Delivery
インターフェース(規格)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
シールド2重シールド
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約4.8
転送速度(Gbps)(対応)最大5※理論値
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダー
セット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート
材質ABS/ガラス/亜鉛合金
出力(W)15/7.5/5
入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A
機能電力変換80%以内
充電方式充電距離10mm以内
各種認証Qi認証番号:23232
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード対応
色ブラック
規格(対応)USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
ケーブル長(m)約0.5
コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス
データ転送速度(最大)5Gbps (理論値)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
色ブラック/グレー
規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス
対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応
ケーブル長(cm)約80
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

USB2.0ケーブル A-Cタイプ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB
PD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
特性難燃性、データ転送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
本製品でType-Cポートを手元に移動すれば、ケーブルやUSBメモリ・カードリーダー等の抜き差しがとても楽に使用できます。
規格USB2.0
ケーブル長(cm)約50
オス形状USB Type-C
メス形状USB TypeC
適合用途充電・データ転送
ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。
人気商品の逆用途モデルです。
本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。
データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。
typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。
仕様充電:2.0A対応
寸法(mm)28×12×7
材質(本体)アルミ製黒色
質量(g)3
コネクタ形状Type-C(メス)-microUSB(オス)
保証期間3ヵ月
データ転送速度データ通信対応、USB2.0
オス形状microB
メス形状USB Type-C
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)約8 ※コネクタ含まず
規格USB3.1(Gen1)規格準拠
コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)3.5
対応転送速度(Mbps)最大5Gbps ※理論値
メス形状USB3.1 Standard-A
こんなお得な商品も!

USB3.1ケーブル A-Cタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格USB3.1規格準拠
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.8
シールド3重シールド
特性難燃性、データ転送
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品!
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。
Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。
※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。
細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である
Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、パワーデリバリー対応
色ブラック
規格USB3.1規格正規認証品
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
伝送速度(Gbps)最大10(理論値)
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB3.1
コンセントとUSBの複合電源タップ。コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1を搭載。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工 抗菌率99%。壁面に設置しやすいL字プラグ。USBポート合計出力2.4A。USBオートパワーシステム搭載(機器に合わせて最適な充電ができます)
用途延長コード、スマートフォンなどUSB端末の充電にも。 コンセントタップ 電源タップ 電源 OAタップ USB充電 充電ポート 充電器 オートパワーシステム AUTOPOWERSYSTEM スマートフォン スマホ 端末 自動判別 トラッキング防止 二重被ふく感電防止 火災防止 コード たこ足 タコ足 2口タップ 2個口タップ 2個口ポート
仕様充電ポート:コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1
材質ABS、PC
色ホワイト
スイッチなし
コンセント個数2
機能トラッキング防止、二重被覆、USB付
プラグ形状L字
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)280
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ
タイプ乾湿両用
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)1150
風量(m3/min)3
真空度(kPa)25
USB Type-AからLightning ・ USB Type-C ・ microUSBの3in1タイプの充電用ケーブルです。ケーブルは巻き取り式で最大約120cm延長します。
用途スマートフォンや携帯電話、タブレットの充電用として
色ブラック
質量(g)51
ケーブル長(m)最大1.2
コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C
ケーブル種類巻取り式
適合用途充電用
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ビットは熱処理されたS2合金鋼を採用, 高硬度で摩耗を低減します。一般的によく使う30のビットを付属しています。強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。家具の組み立てやDIYなど幅広い場面で活躍します。2500mAhの大容量バッテリーを内蔵。約1000回ネジ締めが可能です。本体重量はわずか約340gと超軽量。女性でも手軽に使用できます。ドライバーの先端に3つのLEDを内蔵。暗くてネジ穴が見えにくい場所でも使用できます。電池残量を3つのLEDで表示します。右回転・左回転の変更はボタン一つで変更可能です。ドライバービットのシャンク径は標準的な6.35mmを採用。55mmの延長アダプタと4mmシャンク径のビットが取り付けられる変換アダプタを付属。持ち運びに便利な収納ケース付き。着磁や消磁ができるマグネタイザーを付属。手軽に充電できるUSB タイプCコネクタを採用
仕様使用回数:ネジ1000個分
セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、マグネタイザー、ビットケース(ドライバビット30種、延長アダプタ、シャンク径4mm変換アダプタ)、収納ケース
充電時間約3時間
商品構成単品
ビット30ヘックスローブ(6角星型) 【10種】T5, T6, T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H六角【9種】 H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4, H5, H6, H6.35, H8マイナス【4種:】L3, SL4, SL5, SL6プラス(PZ) 【3種】PZ1,PZ2,PZ3プラス(PH)【4種】PH1,PH2(2個),PH3
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2500
回転速度200rpm
最大トルク5N.m
ケーブル長(cm)充電:約50
ポート充電:USB タイプC
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダー
セット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート
材質ABS/ガラス/亜鉛合金
出力(W)15/7.5/5
入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A
対応フルサポート:D-2321本体、吸盤付き伸縮ホルダー、PD対応急速充電シガーソケット
機能電力変換80%以内
充電方式充電距離10mm以内
各種認証Qi認証番号:23232
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
関連キーワード