USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応!個別スイッチ、個別アクセスランプを搭載した4ポートUSBハブ。
色ブラック
ポート数4
ケーブル長(m)約1(コネクタ除く)
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Windows10、Windows8.1、Windows7(SP1)・macOSCatalina10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応コネクタUSB Type-A
接続端子USB Type-A
電源供給方式バスパワー
USBポート数4
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
コネクタ形状-ダウンストリームUSBA×4
USB規格USB3.0
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
ポート数4
USBケーブル長(cm)7(コネクタ除く)
仕様アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート
質量(g)約23.8
ケーブル長(m)0.07
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×22×12(ケーブル除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
接続端子USB Type-A
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)7
USBポート数4
インターフェイスUSB2.0/1.1
供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)
データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームUSB A×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
USB規格USB 2.0
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約33
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず
USBポート数4
USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。
USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。
縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。
その他全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載
付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m)
適合◇PSE 特定電気用品
質量(g)約230
ポート数10
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB-Aポート×10
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)10ポート合計12、1ポート最大2.4
対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8
定格入力電流(A)1.6
コンセント仕様耐トラッキングスリーブ付
保証期間1年
定格出力電力(W)合計60
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。
コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。
小型で持ち運びにも便利です。
仕様使用可能地域:日本
外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)
ポート数1
適合規格PSE(特定電気用品)
コネクタ形状(電源出力側)USB-Aメス
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)1
対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone(2016年9月現在)
保証期間1年
定格出力電圧(V)5
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口とUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく、スイングプラグ
材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格電気用品安全法:PSE適合
定格USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)、AC側:125V 15A 1500W
コンセント個数2
コンセント形状2P
定格入力電圧(V)AC100、50/60Hz
定格出力電流(A)合計最大3.4(1ポート最大2.4)
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除く
保証期間1年間
定格出力電圧(V)AC100/DC5
プラグ形状スイング
パソコンに挿したままでも邪魔にならない。 ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。
ポート数3
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
仕様USBケーブル長:直挿し
質量(g)約17.0
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.3×58.0×15.0(コネクタを除く)
保証期間6カ月
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
供給電流(mA)3ポート合計400(1ポート当たり100未満)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×3
USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。スチールデスクなどの側面にも装着可能です。
フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。
セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
用途USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。
スチールデスクなどの側面にも装着可能です。
フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。
セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
付属品USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1
質量(g)66 ※ケーブル、ACアダプタ除く
ケーブル長(m)付属USBケーブル/1.5(コネクタを除く)専用ACアダプタ/1.8(コネクタを除く)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows 32bit版Vista(~SP1)、32bit版XP(SP1~SP3)、2000(SP4)、Me、98が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13/Mac OS X 10.3~10.7が動作するMacintosh ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×144×23
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
接続端子USBタイプA
USBポート数7
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
供給電流(mA)セルフパワー時/7ポート合計3500以内バスパワー時/7ポート合計300以内
USB規格USB 2.0
ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4
USBケーブル長(cm)100(コネクタを除く)
色ブラック
質量(g)約45.0
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
保証期間6カ月
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)100
供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様抜け止め機能なし、通電表示ランプなし、モジュラジャックなし
付属品取扱説明書
質量(g)約240
規格PSE適合
スイッチなし
コンセント個数2
コンセント形状2P
定格出力電流(A)C:14、USB:合計最大3.4(1ポート最大2.4)
対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29(コード部及びプラグ部を除く)
機能二重被ふく、ほこり防止シャッター(AC差込口のみ)
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
保証期間1年間
定格出力電力(W)AC:1400まで、USB:合計最大17(1ポート最大12)
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
定格出力電圧(V)AC:125、USB:DC5
ノイズフィルターなし
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートUSB Aポート×4
雷ガード×
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。
タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4
トラスコ品番828-2973
色ブラック
質量(g)約44g
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9、10.10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.0×36.0×13.5(ケーブルを除く)
電流(mA)(供給可能)4ポート合計720以内(各ポート180未満)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)30
データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB3.1 Gen1ハブです。
最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応し、高速でのデータ転送が可能です。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。
最大5V3Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さはかさばらずに使える約15cmです。
インターフェイスUSB Type-C(TM)
ポート数【アップストリーム(パソコン側)ポート数】1ポート(USB Type-C(TM))、【ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数】4ポート(USB-A)
USBケーブル(m)約0.15(コネクタを除く)
質量(g)約29
電源バスパワー
ケーブル長(m)約0.15(コネクターを除く)
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Mojave 10.14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB Type-C(TM)(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB-A(メス)×4
対応機種Windows11/10、macOS Ventura13/macOS Monterey12/macOS Big Sur11/macOS Mojave10.14(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
接続端子USB Type-C
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計最大3000以内(1ポート当たり最大900以内)※供給電流は接続するパソコンの仕様により異なります。※Power Delivery非対応のUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合は、4ポート合計最大900以内となります。
データ転送速度USB3.1Gen1、USB3.0スーパースピードモード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen1
USB規格USB 3.1
USB-Aポート×3を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約30gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約30
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず
USBポート数3
USBポートUSB-Aポート×3<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
ケーブル長が10cmと短く、ノートパソコンで使用してもケーブルが邪魔にならず、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4
USBケーブル長(cm)10(コネクタを除く)
質量(g)約27.0
ケーブル長(m)0.1
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
保証期間6カ月
接続端子USB Type-A
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)10
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
USB規格USB 2.0
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ケーブルを本体背面に収納できるコンパクトタイプなので、持ち運びにも便利です。
収納時にはスッキリ、ノートパソコン等との接続時にはゆったり使えるケーブル長6cmです。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4
USBケーブル長(cm)約6(コネクタ除く)
質量(g)約34.1
対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×15(ケーブル除く)
保証期間6か月
動作温湿度範囲5~40度、30~80%(結露不可)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)10
供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したポートを搭載したUSBハブです。
USB3.0メモリやハードディスクドライブなどのUSB3.0機器を接続するのに最適なUSB3.0ポートを3つ装備しています。
マウスやキーボードなど、高速転送が必要ない機器を接続するのに最適なUSB2.0/1.1ポートを4つ装備しています。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ACアダプターが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプターを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。
ポート数7
仕様電気用品安全法PSE適合(ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
トラスコ品番828-2988
色ブラック
質量(g)約140
ケーブル長(m)1
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×35×30(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
接続端子USB Type-A
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)100
USBポート数7
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
使用可能電流(mA)USB3.0接続時セルフパワー時:7ポート合計4、700以内(USB3.0各ポート900未満、USB2.0各ポート500未満)バスパワー時::7ポート合計620以内(各ポート85未満)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A 3.0(メス)×3、USB A 2.0(メス)×4
USB規格USB 3.0
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ACタップとUSBポートが一体になった、アダプタなしで簡単にパソコンやスマホ、タブレットを充電できるモバイルUSBタップ。
規格電気用品安全法:PSE適合
定格125V・14A・1400W
コンセント個数3
コンセント形状2P
コネクタ形状×
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
定格出力電流(A)C 14/DC 2.1
対応機種iPhone:SE/6s/6s plus/6/6 plus/5s/5c/5、docomo:XperiaX Performance(SO-04H)/Galaxy S7 edge(SC-02H)/Xperia Z5 Compact(SO-02H)/AQUOS ZETA(SH-04H)、au:Xperia X Performance(SOV33)/Galaxy S7 edge(SCV33)/AQUOS SERIE(SHV34)/AQUOS U(SHV35)、softbank:Xperia Z5/Xperia X Performance/AQUOS Xx3/AQUOS Xx2 mini
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.3×91.0×37.5
保証期間1年間
定格出力電圧(V)AC 100 / DC 5
対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。)
プラグ形状スイングプラグ
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数2
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4、 2ポート同時出力時:合計最大15W
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。
プラグ90度スイング構造
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年
定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、 2ポート同時出力時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません)
使用地区日本
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、 USB-Aポート:5、 2ポート同時出力時:各5
各種認証◇PSE 特定電気用品
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×33×29
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプのUSBハブです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。
収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。
ポート数4
仕様PSE適合(ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
質量(g)約70
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
ケーブル長(cm)100
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3,600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。
ポート数4
質量(g)約90
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)30
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
使用可能電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)x4
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。
携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。
接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
質量(g)約44
適合規格PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-A メス ×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)2ポート合計2.4、1ポート最大2.4
対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ
幅W×厚さ×高さH(mm)約 34×34×34( ACプラグ収納時 )
定格入力電流(A)0.4
保証期間1年
定格出力電力(W)合計12
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
マウントおまかせ充電機能搭載
USBポート数2
プラグタイプ90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
パソコンのUSBポートをふさぐことで不正なUSB接続を防止し、情報漏えいを予防する”USBポートガード”です。
本体のスライドを押すことでストッパーがUSBポートに入り込み、物理的にUSBポートをふさぎます。
本体キャップにある突起部をストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。
USBストッパー6個がセットになっています。
※USBストッパーのみ12個がセットになった「ESL-USB1K」(注文コード75911035)もご用意しています。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)
トラスコ品番539-3191
セット内容本体×1、ストッパー×6
質量(g)8.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×92.5×9.6
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB-A 1Gbps有線LANアダプター。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約9cmです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド
材質(筐体)プラスチック
質量(g)約30.5(本体のみ)
規格(有線)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠
ポート数1
対応OS【Windows】11/10、【macOS】Ventura13/Monterey12/BigSur11/Catalina10.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×25.9×15.5(ケーブル部分を除く)
機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応
インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ(有線)RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI Class B
USBケーブル長(cm)約9(コネクター部分を除く)
伝送速度(Mbps)(有線)1000/100/10※理論値
データ転送速度(最大)USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(デバイス側)USB-A×1ポート
アクセス方式CSMA/CD
定格入力5V/900mA
対応プロトコルIPv4、IPv6
対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
スマートフォンやタブレットにそのまま接続できる!USB[microB]コネクタを装備し、USBメモリなどからのデータ転送、マウスなどの入力機器の接続もできるUSBポート付きメモリリーダライタ。
インターフェイスUSB2.0
色ブラック
対応メディア【SDメモリカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-II)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要
ケーブル長(cm)約7
付属品ユーザーズマニュアル×1、変換コネクタ(USB[microB]toUSB[A])×1
質量(g)約22
対応OSAndroid5.0以降(ホスト機能搭載機種)、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Sierra(10.12)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB[A](オス)x1(付属の変換コネクタ使用時)、USB[microB](オス)x1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51.5×31×14
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピードモード/480
スロット数(個)2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Qualcomm(R)Quick Charge(TM) 3.0対応で激速充電。 USB Type-CケーブルとUSBポートを搭載し、合計最大出力30Wでスマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
コネクタ形状USB(Type-C)コネクタ(オス)USB(Type-A)ポート(メス)
質量(g)約54
定格出力電流(A)USBType-Cコネクタは最大3、USBポートは最大2.4
対応機種USB Type-CコネクタからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下で充電可能な機器、またはUSB Type-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)
発光色赤、青
機能USBポートにおまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
ケーブルストレート同軸ケーブル
定格出力電圧(V)USB Type-CコネクタはDC3.6-20(200mV単位で変動)、USBポートは5
適合地域(使用可能)日本
ケーブル長(cm)約100
ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22
各種認証QuickCharge3.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。
出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。
スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ
質量(g)約105
ポート数2
コネクタ形状USB Type-A(メス)×2
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)各ポート2.4、2ポート合計4.8
対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58
定格出力電力(W)合計24
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートを搭載し、合計最大出力32Wでスマートフォンなど2台を車で充電できる車載充電器。
付属品無し
色ブラック
質量(g)約26
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(メス)
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)USB Type-C(USB-C)ポート:3(5V時)/2.22(9V時)、USB-Aポート:2.4
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×66×32 ※突起部含まず
発光色青
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)ポート:DC5/9、USB-Aポート:DC5
充電方式おまかせ充電機能
アズワン品番65-0310-06
使用可能国日本
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
24V車にも対応した車載充電器。MicroUSBとUSBポートを搭載しており、合計最大2.4A出力でスマートフォンなどの2台同時充電が可能です。巻取り式のケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
定格入力電圧(V)DC12/24
コネクタ形状microUSB(Type-B)コネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)
仕様microUSB側は巻き取り式ケーブル
質量(g)約42
ケーブル長(m)約0.65
定格出力電流(A)合計最大出力2.4
対応機種microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×85×29(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
定格出力電圧(V)DC5
対象地域日本
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格入力電流(A)1
定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大30、USB-Aポート:12、2ポート同時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5/9/15/20、USB-Aポート:5、2ポート同時出力時:各ポート5
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5/9V時:3、15V時:2、20V時:1.5、USB-Aポートのみ使用時:5V時:2.4、2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×39×30
質量(g)約58
使用地区日本
保証期間1年
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1
機能90度スイングプラグ構造
使用温度範囲(℃)0~25
規格◇PSE 特定電気用品
その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンに最適なUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なのでLANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約7cmです。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド
材質プラスチック
質量(g)約28.5(本体のみ)
規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠
ポート数1
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×約25.9×約15.5(ケーブル部分を除く)
機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応
インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ【有線】RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI Class B
USBケーブル長(cm)約7cm(コネクター部分を除く)
定格入力(V/mA)5/900
伝送速度(Mbps)【有線(理論値)】1000/100/10
データ転送速度【最大】USB3.2 Gen1 スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートデバイス側:USB Type-C(TM)×1ポート
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプTypeC-LAN
対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
USB Power Delivery規格に準拠し合計出力20Wの10000mAhモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
付属品USB Type-C(USB-C) to USB Type-Cケーブル(0.1m)
コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、電源出力側:USB Type-C(USB-C)ポート×1 USB-Aポート×1
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×15×141
充電時間約4時間30分 (USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合)
電池充電式リチウムイオン電池
アズワン品番64-9712-25
USBポート数2
定格出力電流合計20W
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB-A
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
充電しながら、最高転送速度5Gbpsで高速データ転送。 USB Aポート2つとUSB Type-Cポート2つを搭載し、様々なUSB機器を使用できるUSB Power Delivery対応のUSBハブ。
ポート数4
インターフェイスUSB3.1en1(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
USBケーブル長(cm)約10.5(コネクタを除く)
質量(g)約39.0
ケーブル長(m)0.105
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Windows10、macOSHihSierra(10.13)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×42.0×14.0(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A / Type-C
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.1 en1スーパースピード/5bps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
接続端子USB Type-C
動作温度、湿度範囲温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)105
USBポート数4
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1en1(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSBType-C(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSBA(メス)×2、USBType-C(メス)×2
USB規格USB 3.1
ACタップとUSBポートが一体になった、アダプタなしで簡単にパソコンやスマホ、タブレットを充電できるモバイルUSBタップ。
材質本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
規格電気用品安全法:PSE適合
定格125V・14A・1400W
コンセント個数3
コンセント形状2P
コネクタ形状×
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
定格出力電流(A)C 14/DC 3.1
対応機種iPhone:SE/6s/6s plus/6/6 plus/5s/5c/5、docomo:XperiaX Performance(SO-04H)/Galaxy S7 edge(SC-02H)/Xperia Z5 Compact(SO-02H)/AQUOS ZETA(SH-04H)、au:Xperia X Performance(SOV33)/Galaxy S7 edge(SCV33)/AQUOS SERIE(SHV34)/AQUOS U(SHV35)、softbank:Xperia Z5/Xperia X Performance/AQUOS Xx3/AQUOS Xx2 mini
電源コード(m)0.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×77.0×27.1 (コード部分及びプラグ部分を除く)
機能二重被ふく
保証期間1年間
定格出力電圧(V)AC 100 / DC 5
対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。)
プラグ形状スイング
6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 。USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 。スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 。足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
仕様【電気用品安全法】PSE 特定電気用品
その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き
質量(g)約268(本体のみ)
外形寸法(mm)約幅78×厚み106×高さ33
ポート数6
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Aメス×6
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
定格出力電圧5V
保証期間1年間
定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))
使用可能国日本
合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
仕様転倒予防用可動脚パーツを装備その脚等を利用してネジによる仮固定が可能
付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む)取扱説明書
適合電気用品安全法(PSE)
コンセント形状2P
定格出力電流(A)15、(USB)合計最大4.8(1ポート最大2.4)
対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
電源コード(m)約2.0
機能雷ガード/ 二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
保証期間1年間
シャッターほこりシャッター付き
定格出力電力(W)AC1500、(USB)合計最大24(1ポート最大12)
定格出力電圧(V)AC125、(USB)DC5
適合地域日本国内
USBポート数5(USB-A)
プラグ形状スイングプラグ
プラグタイプ2ピン
差込口形状2ピン
耐雷サージ付き
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機
分解能2000カウント
通信方式GFSK方式
使用電池単三乾電池1本
ボタン数5
インターフェイスUSB
ホイール数1個
読取方式青色LED
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッターほこりシャッターなし
使用地区日本国内
安全規格PSE適合
アース端子○
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
差込口形状3ピン
雷ガード×
耐トラッキング×
左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
仕様レシーバ収納あり
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズMサイズ
質量(g)(マウス本体)約62※電池含まず、(レシーバ)約2
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)(本体)1.5
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB-Aオス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)65.5×98.4×39.6、(レシーバ)14.5×18.0×6.3
通信方式GFSK方式
LED色ブルー
保証期間6カ月間
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約210時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約1666日
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4帯
使用期間(想定電池)約478日
読取方式光学センサー方式
最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・1ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子USB Type-A メス
Bluetoothver. 4.2
送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7
仕様BASSブースト:なし
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)約28
外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く)
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)2.4
対応対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T
発光色赤・青
機能ラストメモリ機能
使用電源アクセサリソケット
通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値))
保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)
適合ソケットΦ20.8~22.0mm
対象地域日本国内
定格出力電圧(DC V)5
各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証
ペアリング8台
変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ノートPCまで充電できる、高出力30WのPowerDeliveryに対応したUSBType-Cポートを搭載。4つのUSBAポートと合わせて5つのUSBポートを搭載したAC充電器。
ケーブル長(m)1.5
本体質量(g)約253
コネクタ形状(電源出力側)USBType-C(USB-C)メス×1USBAメス×4
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)USBType-C(USB-C):3(5V時)/3(9V時)/2.5(12V時)/2(15V時)/1.5(20V時)USB:合計最大6(1ポートあたり最大2.4)
対応機種PowerDelivery3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末またはUSBType-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33
保証期間1年
使用地区日本
定格出力電圧(V)USBType-C(USB-C):5/9/12/15/20USBA:5
USBポート数4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ