2種類のケーブルと延長コードで8種の組み合わせが可能。最大480Mbpsの高速データ転送をサポート。MFi認証C94端子搭載で急速充電も安心。5mmの液状シリコンクロスを使用し柔軟性も抜群。30,000回以上の柔軟性テストを実施した安心の耐久性。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。充電ケーブルは、さまざまな組み合わせで使用できるため、ほぼすべてのiOSおよびAndroidスマートフォン、タブレット、パソコンなどの機器に対応しています。充電速度、転送速度ともに高速です。(マイクロ ポートを備えた古いモデルを除く)。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMax。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Huawei】Mate 40E/XS2。○タブレット。【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Lenovo】ThinkPad。【Google】Pixelbook。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2 など。○その他。Nintendo Switch/Steam Deck/Apple Watch/ワイヤレスイヤホン
用途様々なデバイスの充電やデータ転送などに。USBケーブル 充電 高速充電 データ転送 USB USB-C Type-C Type-C to Lightning Type-CtoC 27W PD データ転送 高耐久 充電 通信 ケーブル
付属品結束バンド、収納ケース
材質シリコン、アルミニウム合金
色イエロー
コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)/USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)
プラグメタルブラスト加工
転送速度(Mbps)最大480
ケーブル長(cm)約10~260
ケーブル径(Φmm)4.2
変換タイプオス - オス
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
USB-IF公認。便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。全使用期間保証に裏打ちされた信頼性。このUSB 2.0ケーブルは、ビデオには対応していませんのでご注意ください。USB-Cディスプレイ/モニターの接続や延長には、メーカーのUSB-C 3.0ケーブル(例:USB315CC2M)をお勧めします。
色ブラック
質量(g)42
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
関連キーワード