ケーブル長(m)0.07
オス形状USB Type-C
メス形状USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-A
色ブラック
質量(g)13
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Aメス
ケーブル外径(Φmm)3.8
シールド3重シールド
アズワン品番64-0891-83
USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)
変換タイプオス - メス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 隣のポートに干渉しないケーブルタイプです。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.15
コネクタ形状USB-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力)
周波数(kHz)44.1/48
対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約40×25×10
再生周波数帯域(Hz)20~20k
ケーブル外径(Φmm)約3.0
アズワン品番65-0310-25
ケーブル長(cm)約15
オス形状USB-A
メス形状音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック(3極)
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2ステレオ(音声・マイク)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 コンパクトなコネクタ一体型タイプです。
色ブラック
コネクタ形状USB-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力)
周波数(kHz)サンプリング:44.1/48
対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約35×25×10
再生周波数帯域(Hz)20~20k
アズワン品番65-0310-24
オス形状USB-A
メス形状音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック(3極)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヘッドフォンやマイク用3.5mmミニジャックコネクタ
コンパクトな手のひらサイズ
PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応
USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠
プラグ アンド プレイ対応
用途USB対応コンピュータシステムにオーディオ機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続
長さ(mm)62
色ホワイト
高さ(mm)12
質量(g)14
ケーブル長(m)0.062
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 2×3.5mmステレオミニ(3極) メス
製品幅(mm)27
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ23.5mmステレオミニ(3極)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャックコネクタ
PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応
コンパクトな手のひらサイズ
USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠
プラグ アンド プレイ対応
用途すべてのUSB対応のコンピュータシステムにオーディオ対応機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続
長さ(mm)62
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)14
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極) メス
製品幅(mm)27
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状3.5mmステレオミニ(3極)
変換タイプメス - オス
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ
S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート
5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ)
3.5mmヘッドフォン/マイクポート
4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き)
ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ
LEDサンプルレートインジケータ
40cm USBケーブル同梱
用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード
長さ(mm)47
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)33
湿度(%RH)10~90
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス
保存温度(℃)0~70
製品幅(mm)46
動作温度(℃)0~60
ケーブル長(cm)40.6
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)
変換タイプメス - オス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使用する機器、用途に合わせて4種類のケーブルとして使用できるUSB2.0 4in1ケーブルです。
USB2.0 PD60W対応 Type-C-Type-Cケーブル ・USB2.0 USBA-USB Type-Cケーブル (USB A変換アダプタを使用)・USB2.0 USBA-USB マイクロBケーブル (USB A変換アダプタと マイクロUSB変換アダプタを使用)・USB2.0 Type-C-USB マイクロBケーブル (マイクロUSB変換アダプタを使用)
ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験50,000回、荷重試験70Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。
高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。
耐振動や衝撃、耐ノイズ性にも優れている金属カバー(アルミニウム製)のコネクタ。
USB PD60W対応(最大DC20V3A)USB Type-C-Type-CコネクタのUSBケーブルとして使用する場合には、USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。
USB PD対応の機器、環境では最大60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。
USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/3A(60W)Type-Cオス-Type-Cオスケーブルとして使用するときだけ
色ブラック
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1準拠、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49
コネクタ形状USB2.0 PD60W対応 Type-Cオス-Type-CオスUSB2.0 USBAオス-USB Type-Cオス(USB A変換アダプタを使用)USB2.0 USBAオス-USB マイクロBオス(USB A変換アダプタと マイクロUSB変換アダプタを使用)USB2.0 Type-Cオス-USB マイクロBオス(マイクロUSB変換アダプタを使用)
対応機種(USB2.0 PD60W対応 Type-C-Type-Cケーブル )<パソコン>各社パソコン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(USB2.0 USBA-USB Type-Cケーブル)<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USB Aコネクタ メスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(USB2.0 USBA-USB マイクロBケーブル)<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USB Aコネクタ メスを持つ機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種<周辺機器>各社USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種(USB2.0 Type-C-USB マイクロBケーブル)<パソコン>各社パソコン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種<周辺機器>各社USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
UL規格(線材)NON UL
ケーブル径(Φmm)約3.8
材質(線材)NON UL
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
VRヘッドセットなどとの接続時に抜けにくいL型Tyep-Cコネクタを採用し、USBAポート搭載パソコンと接続できるUSB3.2A-TypeCロングケーブルです。OCULUSQUEST、OCULUSQUEST2/MetaQuest2との動作確認済みで中間部のリピーター機能により安定した高速データ転送を可能にします。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。VRヘッドセットだけでなくパソコンとスマートフォン・タブレットPCなどとの接続・充電にも最適です。外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。UL2725規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています。
仕様ACアダプタ:無
ケーブル長(m)約5
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7
コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。動作確認済みVR機種Oculus Quest、Oculus Quest 2
消費電流(mA)最大900
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
保管温湿度範囲-20~70℃/5~85%(結露無き事)
動作温湿度範囲-20~55℃/5~85%(結露無き事)
電源タイプバスパワー
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠
コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)
電源バスパワー(最大100mA)
動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
セット内容本体、取扱説明書
データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。
RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
付属品取扱説明書
規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート数1ポート(合計)
消費電力(W)1
電源バスパワー
ケーブル長(m)0.9
使用温度(℃)0~40
対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電力1W
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
電源電圧(V)5
消費電流(mA)200
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
保管温度(℃)-20~60
消費電流200mA
アクセス方式CSMA/CD
使用湿度(%RH)0~80
対応プロトコルIPv4、IPv6
オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Type-C
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
アクセス方式CSMA/CD
インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電流200mA(最大)
対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
対応プロトコルIPv4、IPv6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
セット内容取扱説明書
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
メス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
アクセス方式CSMA/CD
インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電流380mA
消費電力2.5W
対応プロトコルIPv4、IPv6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)
電源電圧5V
電源バスパワー
セット内容取扱説明書
規格IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ケーブル長(m)0.9
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A,RJ1-45
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V PD対応:非対応 USBハブポート供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) ポート形状:RJ-45ポート(AutoMDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 変換先コネクタ:RJ-45
付属品取扱説明書
規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート数1ポート(合計)
消費電力(W)2.5
電源バスパワー
電源電圧5V
ケーブル長(m)0.9
使用温度(℃)0~40
対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
電源電圧(V)5
消費電流(mA)380(最大)
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
保管温度(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)1000/100/10(理論値)
伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)
消費電流380mA(最大)
アクセス方式CSMA/CD
使用湿度(%RH)0~80
対応プロトコルIPv4、IPv6
オス形状USB3.2 Type-Cコネクタ
メス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-A, RJ45
サンワダイレクトオリジナル商品
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。
有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。
Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
ケーブル長(cm)約9
コネクタ形状USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
オス形状USB(A)
色ブラック
インターフェースUSB仕様:Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
電源電圧(V)5
消費電流(mA)最大200
消費電力(W)1
保証期間ご購入日より6か月
仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応で最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。※1、2有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※1 理論値です。※2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様LAN電源電圧:5V 重量:約25g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
セット内容本体、取扱説明書
寸法(mm)W73×D29×H14
コネクタ形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタオス×1(アップストリーム)RJ-45(AutoMDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電力0.94W
インターフェースUSBポート/USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
動作環境使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-40℃~70℃使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)
ケーブル長(cm)約16
伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps
消費電流188mA(最大)
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
オス形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)A
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
高性能:安全に高速ネットワークに接続できる2.5GbE対応USB-Aイーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。NBASE-T & 2.5GBASE-T:パワーユーザー、コンテンツクリエーターの性能ニーズに対応。Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS、HP EliteBook/ZBookなどハイスペック機での使用に理想的なUSB 3.1対応LANアダプター。最大帯域を検出:USB-A接続でNBASE-Tに対応。カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに既存のカテゴリ5eケーブルで2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:多くのOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7/8.1/10、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux LTSカーネル 4.19+、MacOS 10.11 - 11
長さ(mm)30
色ブラック/スペースグレー
高さ(mm)16
質量(g)39.7
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)15
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状RJ-45
変換タイプメス - オス
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
技術仕様: 100Mbps | 1x SC メス デュプレックス | ASIX AX88772C | 1x USB 2.0 Type A | マルチモード光ファイバ | 1310 nm | 2 km | VLAN バスパワー | Windows、Windows Server、MacOS、Linux LTS カーネル。USB-光ファイバー変換:USBコンピュータから光ファイバーLANへの臨時的な接続、または光ファイバネットワークカードが搭載されていないノートパソコンでの使用に便利。コンパクトサイズ:ノートパソコンバッグに軽く収まり携帯に便利。電源コード不要でかさばらず、素早くセットアップできるポータブルアダプタ。導入しやすいアダプタ:SCマルチモード光ファイバ接続機能を内蔵。オープンSFPに比べ、紛失や損傷につながるパーツが少なく、安定性に優れたソリューション。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適
仕様【ファイバタイプ】マルチモード、【プロミスキャスモード】あり、【DDM】なし
セット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)170
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)108
電源USB電源
対応OSWindows7/8/8.1/10。WindowsServer2008/2012/2106。MacOSX10.9-10.14。Linuxカーネル3.5-4.11.x(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状光ファイバー SC 2芯メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)140
互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)
動作温度(℃)0~60
ケーブル長(cm)19.5
伝送速度(Mbps)最大100
伝送距離(m)最大2000
発光波長(nm)1310
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状光ファイバー SC 2芯
変換タイプメス - オス
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ノートパソコンやタブレットから光ファイバネットワークに接続。FTTD(Fiber-to-the-desk)接続でセキュリティを強化。データ漏洩のリスクを軽減。USB 3.0 Type-A インターフェイスを使用して1000Mbps 1000BaseSX SCイーサネット接続機能を追加。外付け電源アダプタ不要(バスパワー)の携帯性に優れたデザイン。1000Base-SX 1X9 SC 光トランシーバ。マルチモード光ファイバで最長伝送距離550m。Windows/macOS/Linux認定ドライバ。プラグアンドプレイ式インストール。Wake-on-LAN対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適
仕様【DDM】なし、【ファイバタイプ】マルチモード、【プロミスキャスモード】あり、【最大距離】550m
セット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ
長さ(mm)170
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)110
電源USB電源
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状光ファイバー SC 2芯メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)140
互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)
動作温度(℃)0~60
ケーブル長(cm)19.5
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
発光波長(nm)850
伝送速度(Gbps)最大1
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状光ファイバー SC 2芯
変換タイプメス - オス
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
USBヘッダー - ストレートスルーRS232シリアル
外部電源やバッテリが不要なバスパワー対応
COMポート記録機能対応
シングルチップUSB-非同期シリアルデータ転送インタフェース
UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応
USB 2.0最大速度対応
RD#やWR#ストロボの付いた同期および非同期のビットバンインターフェース
高いデータスループットを実現するFIFOバッファ送受信
用途RS 232Cポートのない新型マザーボードにレガシー機能を追加したいシステムビルダに最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他のシリアルデバイスを内部USBマザーボードに接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)45
高さ(mm)12
ケーブル長(m)0.61
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~100
製品幅(mm)123
動作温度(℃)-10~80
ケーブル長(cm)61
オス形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
関連キーワード