カテゴリ

  • 物流用品(2,962)
  • 保管用品(1,776)
  • 作業工具(1,465)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,156)
  • バイク純正部品(975)
  • ねじ・ボルト・釘(904)
  • 研磨材(701)
  • オフィス家具(673)
  • 科学研究・開発用品(651)
  • 切削工具(537)
  • 安全保護具(446)
  • 機構部品(433)
  • 清掃用品(386)
  • 建築金物(363)
  • 測定用品(360)
  • 塗装・養生・内装用品(357)
  • メカニカル部品(354)
  • 手袋(321)
  • 事務用品(314)
  • 電気材料(309)
  • FA担当者のオススメ新商品(309)
  • パソコン/周辺機器(283)
  • 安全用品(281)
  • 溶接用品(275)
  • 制御機器(260)
  • スプレー・オイル・グリス(254)
  • 作業服(250)
  • 厨房用品(246)
  • 配管・水廻り設備部材(230)
  • 梱包用品(217)
  • テープ(173)
  • 安全標識(160)
  • 油圧機器・油圧ホース(138)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(116)
  • 店舗什器・備品(109)
  • トラック純正部品(107)
  • 学童・教育用品(93)
  • 照明(88)
  • 農業機械(83)
  • トラック輸送・安全用品(81)
  • クリーンルーム用品(78)
  • 農業・園芸資材(76)
  • 測量用品(土木/建設)(75)
  • マスク(74)
  • バイク部品(69)
  • 電動工具(69)
  • 防災用品(66)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(63)
  • 日用品(61)
  • はんだ関連・静電気対策用品(59)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(55)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(53)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 空調・電設資材(46)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • 安全靴・作業靴(43)
  • 空圧工具(42)
  • 救急・衛生(38)
  • 整備工具・収納(38)
  • 自動車純正部品(35)
  • 自転車部品(35)
  • バッテリー・電装(34)
  • 接着剤・補修材(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(28)
  • 家電(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 洗剤・除去剤(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 農具(19)
  • 医療(17)
  • 卓上消耗品(15)
  • タイヤ・足回り(14)
  • カー用品(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • 防犯用品(12)
  • 完成車(11)
  • 塗料(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 縫製用品(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 住設機器(1)
絞り込み

「usc」の検索結果

19,900件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USC ウレタンコイルチューブ ニッタUSC ウレタンコイルチューブニッタ(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
USC ウレタンスクリュー イマオコーポレーションUSC ウレタンスクリューイマオコーポレーション
639税込703
1個
翌々日出荷
ワークをキズ付けないウレタンパッド付き(接着剤にて固定)。
キャリングケース USC-3(G) KENWOODキャリングケース USC-3(G)KENWOOD
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ベルトにオシャレに通すことができます。回転するアンテナがどの方向でも使えるダブルファスナー構造。*特定小電力トランシーバーデミトスUBZ-LH20。
US-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ エスエヌディUS-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズエスエヌディ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
弱アルカリ性脱脂洗浄液US-CLEAN(医療分野向け)希釈して使用するため、低コストですRoHS指令指定物質未含有です(2021年9月時点)毒性や危険性が少なく、引火性もないので安全性が高いです金属、プラスチック、ガラス等の油汚れ落としに適しています成分が食品添加物で構成されており、安全性が高いです
形状無色~淡黄色液体pH【1%水溶液時】10(代表値)主成分リン酸塩、ケイ酸塩、界面活性剤、香料使用希釈倍率70倍~100倍
FITTING USC H2O 1A005521 piaggio(ピアッジオグループ)FITTING USC H2O 1A005521piaggio(ピアッジオグループ)
7,198税込7,918
1個
31日以内出荷
TREE USC FRIZ BEV 350 '11 878741 piaggio(ピアッジオグループ)TREE USC FRIZ BEV 350 '11 878741piaggio(ピアッジオグループ)
35,980税込39,578
1個
31日以内出荷
FITTING USC H2O 1A008494 piaggio(ピアッジオグループ)FITTING USC H2O 1A008494piaggio(ピアッジオグループ)
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷
TREE USC MOTO P PORTER Dongan BENZ B010886 piaggio(ピアッジオグループ)TREE USC MOTO P PORTER Dongan BENZ B010886piaggio(ピアッジオグループ)
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
TREE USC MOTO P PORTER Dongan BENZ B010312 piaggio(ピアッジオグループ)TREE USC MOTO P PORTER Dongan BENZ B010312piaggio(ピアッジオグループ)
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
FITTING USC H2O April SHIVER 750 B014754 piaggio(ピアッジオグループ)FITTING USC H2O April SHIVER 750 B014754piaggio(ピアッジオグループ)
8,598税込9,458
1個
31日以内出荷
FITTING USC H2O 1A011220 piaggio(ピアッジオグループ)FITTING USC H2O 1A011220piaggio(ピアッジオグループ)
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
FITTING USC H2O P PORTER Dongan BENZ B010078 piaggio(ピアッジオグループ)FITTING USC H2O P PORTER Dongan BENZ B010078piaggio(ピアッジオグループ)
3,198税込3,518
1個
31日以内出荷
TREE USC Z44 April 50 SR AIR '97 '01 AP8206423 piaggio(ピアッジオグループ)TREE USC Z44 April 50 SR AIR '97 '01 AP8206423piaggio(ピアッジオグループ)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
カートツールボックス ステンレス モノタロウカートツールボックス ステンレスモノタロウ(40件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス材質ステンレス質量(kg)8.5シルバー材質(キャスター)PP+PVC本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590材質(ハンドル)アルミトレー外寸(mm)489×246×42材質(トレー)PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SLEEVE USC Radiat SONIC PUMP April 50 H2 AP8220476 piaggio(ピアッジオグループ)SLEEVE USC Radiat SONIC PUMP April 50 H2 AP8220476piaggio(ピアッジオグループ)
9,598税込10,558
1個
31日以内出荷
FITTING USC H2O V GTS 125 IE SUPER 878246 piaggio(ピアッジオグループ)FITTING USC H2O V GTS 125 IE SUPER 878246piaggio(ピアッジオグループ)
8,598税込9,458
1個
31日以内出荷
FITTING USC H2O P MP3 125 IE 875106 piaggio(ピアッジオグループ)FITTING USC H2O P MP3 125 IE 875106piaggio(ピアッジオグループ)
8,798税込9,678
1個
31日以内出荷
FITTING USC BLOW-BY NER April RSV4 '11 85746200XNB piaggio(ピアッジオグループ)FITTING USC BLOW-BY NER April RSV4 '11 85746200XNBpiaggio(ピアッジオグループ)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
FITTING USC BLOW-BY Magnes April RSV4 '1 85746200XEV piaggio(ピアッジオグループ)FITTING USC BLOW-BY Magnes April RSV4 '1 85746200XEVpiaggio(ピアッジオグループ)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
USC SLEEVE HEAD SONIC RAD April 50 H2O ' AP8220475 piaggio(ピアッジオグループ)USC SLEEVE HEAD SONIC RAD April 50 H2O ' AP8220475piaggio(ピアッジオグループ)
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
万能ハサミ TONE(トネ/旧:前田金属工業)万能ハサミTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断全長(mm)200質量(g)155寸法L(mm)200切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで寸法W(mm)55.0寸法T1(mm)8.0寸法T2(mm)19.0RoHS指令(10物質対応)対応
超音波洗浄機用洗浄剤 エスエヌディ超音波洗浄機用洗浄剤エスエヌディ
7,998税込8,798
1本
当日出荷
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分アニオン系界面活性剤形状無色透明液体使用濃度5 % ~ 20 %液温(℃)常温 ~ 60 ℃比重1.00 ~ 1.04
業務用スキャンコンバータ VGA→HDMIコンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)業務用スキャンコンバータ VGA→HDMIコンバータADTECHNO(エーディテクノ)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータVGA→HDMIコンバータ 映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能 音声のエンベデッド機能 ノイズリダクション機能搭載 アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載 壁面や床への設置に便利な固定用金具付属 抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応 USC-007はVGAのアナログ信号を最大1080p60(TV規格)、最大1920×1200(VESA規格)計36種類の任意解像度へスケーリング変換する他、アナログ音声またはデジタル音声をHDMIにエンベデッドして出力可能。表示する液晶モニターやプロジェクター等の表示フォーマットに合わせてHDMI信号出力が可能となります。 その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。 電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。USC-007は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1ブラック質量(g)約300電源DC5V2A本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)6動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)音声入力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch音声出力(HDMI:1系統):最大7.1ch映像入力(VGA:1系統):VESAドットクロック:165MHz変換タイプメス - メス
専用ポンチ 日本ハートビル工業専用ポンチ日本ハートビル工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)
769税込846
1個
当日出荷から13日以内出荷
本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
弱アルカリ性非イオン系界面活性剤 エスエヌディ弱アルカリ性非イオン系界面活性剤エスエヌディ
7,698税込8,468
1本
当日出荷から12日以内出荷
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。RoHS指令指定物質未含有。第三種監視化学物質No.42 含有。消防法、毒物劇物取締法、労働安全衛生法非該当。(ph8.4~9.4)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分非イオン系界面活性剤形状乳白色液体比重1.02~1.05液温(℃)常温~50℃PRTR法第1 種No.308ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル13% 以下使用濃度3%~10%
電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止 YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止YAMAZEN(山善)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から5日以内出荷
転倒による湯こぼれ防止機能搭載で安心の電気ケトルシンプル機能のスタンダードモデル、温度調節機能付きの2種類空焚き防止機能搭載
用途湯沸かしに、電気ポットとして。山善 YAMAZEN 電気ケトル 電気ポット 湯こぼれ防止 やかん ハイパワー 1リットル 空焚き防止容量(L)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1取扱説明書(1.28MB)沸騰時間目安【0.3L時】約3分/【1.0L時】約5分
軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)日東工器(12件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)
859税込945特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
スキマノズル Panasonic(パナソニック)スキマノズルPanasonic(パナソニック)
419税込461
1個
当日出荷
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
USBゲーミングサウンドコントローラー プリンストンUSBゲーミングサウンドコントローラープリンストン
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
サウンドコントローラー。UP-USCはゲームのサウンドをより快適にカスタマイズ可能なサウンドコントローラーです。 FPSに最適な3Dモードは足音や銃撃の方向をわかりやすく判断するVirtual 7.1サラウンド、臨場感を高めることで世界へ没入するRPGモード、仲間とコミュニケーションを行いながら戦うVCモードの3つのシチュエーションに合わせたEQをプリセットしているので瞬時に最適なサウンドを選択することが可能です。汎用性の高いUSBタイプAの入力はWindows/mac/PS4に対応しています。 音量調整とマイクミュートも手元で操作が可能なのでサウンドと共に操作性も向上させます
USB Type-C & USB A両対応LTE USBドングル I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB Type-C & USB A両対応LTE USBドングルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
USB Type-C対応のコンパクトなLTE USBドングルです。ドライバのインストールは不要で、デバイスに挿すだけでご利用いただけます。専用の変換アダプタを使用することで、Type-Aデバイスにも接続可能です。4G/LTEのモバイル回線を利用してインターネットに接続するためのUSBデバイスです。パソコンやタブレットなどのUSBポートに差し込むことで、モバイルデータ通信を可能とします。Wi-Fiが利用できない環境や、小型で手軽に利用できる機器を求める方に最適です。専用のドライバのインストールは不要で、USBポートに本商品を挿すだけでご利用できます。4G/LTEのモバイル回線を利用するためのAPN等の設定もWebブラウザで設定できるため、設定変更のためのツールをインストールしていただく必要もありません。Windowsだけでなく、macOSやiPad OSにも対応しています。様々なOSに対応しているため、あらゆるビジネスシーンで活用することができます。
仕様●NATセッション数:3764●SIMカードサイズ:nanoSIM●ファームウェア更新手段:WebUIからの手動更新●ポート開放:対応●ポート開放の設定可能エントリー数:16●対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19、B26●設定:WebUI付属品USB C-A 変換アダプター、取扱説明書質量(g)約21電源USBバスパワー使用温度範囲-20~60℃対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12~14、iPadOS 15~17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×103×13機能ログ:容量:4096KB、管理:ログ(WebUI)使用湿度範囲5~95%(結露なきこと)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度上り最大50Mbps、下り最大150Mbps防水性IP56相当
超音波洗浄器用洗剤  US-CLEAN エスエヌディ超音波洗浄器用洗剤 US-CLEANエスエヌディ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
塗料・粘着物除去用。金属・ガラス等に付着した油性マジック等のインク、金属・ガラス・プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢、シールやテープ等の粘着物除去向き。
容量(L)2規格中性主成分非イオン系界面活性剤
ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付由良産商
259税込285
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
材質SUS304
アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー ステンレス コンサスアームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー ステンレスコンサス
4,288税込4,717
1個
当日出荷から6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
SUSクリーンスーパー マイト工業株式会社SUSクリーンスーパーマイト工業株式会社
4,598税込5,058
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強アルカリ性ノニオン系界面活性剤 エスエヌディ強アルカリ性ノニオン系界面活性剤エスエヌディ
8,498税込9,348
1本
当日出荷から翌々日出荷
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。わずかに固有臭あり。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法、PRTR法非該当、無リン(ph11.0 ~ 12.5)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分ノニオン界面活性剤形状乳白色粘稠液体比重1.01 ~ 1.04液温(℃)常温 ~ 50 ℃使用濃度3 % ~ 10 %
...