39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遊び心と親しみやすさを表現したスマホフレンドリーなエントリーモデル。 働き方や学習方法が多様化し、自宅での家庭用インクジェットプリンターの利用が増加している中、さらに効率よく、低コストで手軽にプリントやコピー、スキャンなどをしたいというニーズが高まっています。 在宅勤務・自宅学習をさらに快適に効率よくアシストする便利な機能を搭載しているほか、さまざまなインテリアになじむデザインに刷新したことにより、高級感や親しみやすさを備えています。 大きなスマホ画面を操作パネルに代用することでスマートなデザインに。操作に迷ったら、画面に表示されたQRコードをスマホで読み取り、解決法を確認できます。 本製品に対応している新開発のWindows PC用アプリ”Canon Inkjet Smart Connect”は、直感的な操作でプリントやスキャンができるシンプルなUIの採用により、初心者でも簡単にインクジェットプリンターを使いこなすことが可能です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプのインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 TS5430でL判フチなし写真を大容量タイプでプリントすると、1枚約27.8円(税込)と、標準容量タイプの1枚約32.5円(税込)よりオトクにプリントできます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×315×148(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず) 質量(kg)6.3(プリントヘッド、インクボトルを含む) 付属品インクタンク(BC-361/360) 、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙) ノズル数計1792ノズル 使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター 自動画面プリント可能用紙普通紙(A4、A5、B5、レター) 給紙方式後トレイ/カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚 稼動音(dB(A))約43.5 液晶モニター1.44型有機EL グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 155 018 最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi 商品タイプ複合機 シリーズPIXUS 色数4色 プリントヘッドC/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル プリント方式インクジェット方式 複写サイズA4/レター 連続印刷可能枚数1~99
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホで使いやすい、丸みのあるカジュアルデザインモデル。働き方や学習方法が多様化し、自宅での家庭用インクジェットプリンターの利用が増加している中、さらに効率よく、低コストで手軽にプリントやコピー、スキャンなどをしたいというニーズが高まっています。 在宅勤務・自宅学習をさらに快適に効率よくアシストする便利な機能を搭載しているほか、さまざまなインテリアになじむデザインに刷新したことにより、高級感や親しみやすさを備えています。 プリンターの液晶画面にダイレクト接続用のQRコードを表示。読み込むだけで、SSIDやパスワードを入力することなく接続設定が完了します。 大きなスマホ画面を操作パネルに代用することでスマートなデザインに。操作に迷ったら、画面に表示されたQRコードをスマホで読み取り、解決法を確認できます。 本製品に対応している新開発のWindows PC用アプリ”Canon Inkjet Smart Connect”は、直感的な操作でプリントやスキャンができるシンプルなUIの採用により、初心者でも簡単にインクジェットプリンターを使いこなすことが可能です。 また、スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」の画面に表示されるガイダンスに沿って操作するだけで、迷うことなく簡単に本体のセットアップを行うことができます。 なくなった色だけの交換ですむ経済的な独立インクタンクなので、各インクをムダなく使えて経済的です。またパソコン画面でインク残量が表示されるので、急なインク切れで困る心配もありません。
使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター、【種類】後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき、郵便往復はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、アイロンプリントシート、カセット:普通紙 商品タイプ複合機 シリーズPIXUS 色数5色(独立インクタンク) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×350×142(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず) 質量(kg)6.3(プリントヘッド、インクボトルを含む) 付属品セットアップ用インクタンク(BCI-301C/301M/301Y/301BK/300PGBK) 、設置・基本操作マニュアル(紙) ノズル数計4096ノズル 最大解像度4800(横)×1200(縦) 自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター) 給紙方式後トレイ/カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚 液晶モニター1.44型有機EL プリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・レター・はがき・L判・2L判・六切・KG・名刺・スクエア(127mm×127mm)・スクエア(89mm×89mm))【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm) インク残量検知機能ドットカウント方式 動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと) 消費電力(W)コピー時(USB接続時):約12、待機時(USB接続時):約0.9 電源(V)AC100~240(50/60Hz) グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号21 155 021 プリントヘッドC/M/顔料BK×各1024ノズル、Y/染料BK×512ノズル 稼動音(dB(A))約44.5 プリント方式インクジェット方式 複写サイズA4/レター 連続印刷可能枚数1~99
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クルクル回転盤(スチール製/ステンレス天板t2.5mm仕様) サカエ 動画あり
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。作業者が移動する事なく作業でき、効率も一段とアップします。ブレーキパッドを押し付ける事によりワークを静止させます。ステンレス天板を使用しており、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。
仕様ハンドストッパー付 高さ(mm)26 材質(本体)スチール 材質(天板)SUS304 グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業台に大きな収納・使い勝手に優れる架台です!
用途作業台用ワーキング架台。 グリーン購入法適合 アイボリー
1台ほか
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

写真あざやか文字もくっきり「5色ハイブリッド」。写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。文字ブラック(顔料)は濃度とコントラストが高く、細かな文字もにじみにくく、くっきりと描き出します。さらに、新プリントシステムにより全階調での画像安定性を最適化。美しいプリントを実現しています。 文字くっきり、濃度の濃い黒で印刷できる「文字ブラック(顔料)」。文字に強い顔料ブラックインクを採用。濃度の濃い黒でコントラストが高く、細かな文字や罫線までくっきりシャープに仕上げます。はがきや封筒の宛名印刷はもちろん、筆文字などのハネ部分の再現性にも優れています。 可動式の3.0型タッチパネルを搭載。フロント部を自由に角度調整できるので様々な操作が快適に行えます。 使いやすいコンパクトボディ。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。 給紙口を前後2か所に。置き場所や用途で選べる「2WAY給紙」。背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙を同時にセット可能。背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。はがき非対応。 オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」。用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。
使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター 付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)/セットアップCD-ROM/設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)6.2(プリントヘッド、インクタンクを含む) エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約372×315×139(トレイ類/突起部を含まず) 最高画質横解像度4800dpi 最高画質縦解像度1200dpi 液晶モニター3型TFTカラー(タッチパネル) 稼動音(dB(A))約44.5 インク5色(独立インクタンク) 自動画面プリント可能用紙普通紙(A4、A5、B5、レター) 給紙方式後トレイ/カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚 グリーン購入法適合 ノズル数C/M/顔料BK×各1024ノズル、Y/染料BK×512ノズル エコマーク認定番号19 155 026
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新4色ハイブリッドインク搭載、スタンダードモデル。【にじみにくく、美しい「新4色ハイブリッドインク」】。新顔料ブラックインクと新画像処理技術により文字のにじみの原因を低減しました。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」の搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【生産性がアップする「高速プリント」】。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。【コピー操作がワンタッチで可能「1プッシュコピー」】。モノクロ・カラーそれぞれのボタンを1度押すだけでコピーを実行することができる、1プッシュコピー機能を搭載しました。【置き場所を選ばず、使いやすいコンパクトボディ】。充実の機能を備えながら、本体はコンパクトに設計。リビングや仕事部屋などの省スペース化に貢献します。【便利な機能】。置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる2WAY給紙、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリントなどの充実のコピー機能、高精細のスキャン機能、自動で電源オン&プリントできるWi-Fi機能、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。
仕様連続コピー枚数:1~99枚 付属品インクタンク(BC-386/385)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱 質量(kg)6.3(プリントヘッド、インクタンクを含む) シリーズPIXUS エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×350×168 最大解像度1200(横)×1200(縦)dpi 液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル) プリント方式インクジェット プリントヘッド(総ノズル数)3136 自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、レター) 使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、レター、(後トレイ)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~1200mm) 給紙方式後トレイ/カセット RoHS指令(10物質対応)対応 色数4色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号23 155 020
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

写真も文字もくっきり、高画質ハイスペックモデル。【L判写真の印刷スピードが約10秒】。印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」】。スマホから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。写真のレイアウトや加工ができる「Easy-PhotoPrint Editor」や「Creative Parkアプリ」など、使い方次第で多彩なプリントを楽しめます。【写真も文字も、はっきりくっきり「6色ハイブリッドインク」】。グレーインクを採用し、色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」の搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【使った色だけ交換できるからムダが少ない「独立インクタンク」】。6色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。また、標準容量・大容量のインクタンクをご用意しており、プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる「2WAY給紙」】。背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙をセット可能。背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。シボ仕上げを施したスタイリッシュなコンパクトボディは置き場所を選ばず、優れた使いやすさをあわせ持ちます。【使いたい機能をカスタマイズ Switch UI】。仕事・学習・趣味などシーンごとに、機能にすばやくアクセスできるショートカットボタンを自由にカスタマイズ可能。また、チャイルドロック機能も備えています。【便利な機能】。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」、用紙をセットするだけでサイズを検知する「自動紙幅検知」など便利な機能を搭載。その他、QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」、SDカードを差し込んでダイレクトプリントできる「カードダイレクト」、スマートスピーカーによる音声でのプリントなどにも対応。また、「Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON+スマートトレイ」で、本体に触れずに自動で電源オン。、そのままプリントすることも可能です。自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。
仕様連続コピー枚数:1~99枚 付属品セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)6.6(プリントヘッド、インクタンクを含む) シリーズPIXUS エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×345×142 最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi 液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル) プリント方式インクジェット プリントヘッド(総ノズル数)6656 自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき 使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、(後トレイ)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm) 給紙方式後トレイ/カセット RoHS指令(10物質対応)対応 色数6色(独立インクタンク) グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号23 155 013
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充実の機能&ADF搭載、新4色ハイブリッドインクのスタンダードモデル。【自動紙送りでコピー等に便利な「ADF搭載」】。紙やカードを入れ替えることなく連続でコピー、スキャンができるADFを搭載。作業スピードが大幅に向上します。【にじみにくく、美しい「新4色ハイブリッドインク」】。新顔料ブラックインクと新画像処理技術により文字のにじみの原因を低減しました。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」の搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【生産性がアップする「高速プリント」】。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。【コピー操作がワンタッチで可能「1プッシュコピー」】。モノクロ・カラーそれぞれのボタンを1度押すだけでコピーを実行することができる、1プッシュコピー機能を搭載しました。【便利な機能】。オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリントなどの充実のコピー機能、高精細のスキャン機能、自動で電源オン&プリントできるWi-Fi機能、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。
仕様連続コピー枚数:1~99枚 付属品インクタンク(BC-386/385)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱 質量(kg)7.3(プリントヘッド、インクタンクを含む) シリーズPIXUS エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×350×208 最大解像度1200(横)×1200(縦)dpi 液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル) プリント方式インクジェット プリントヘッド(総ノズル数)3136 自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、レター) 使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、レター、(後トレイ)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~1200mm) 給紙方式後トレイ/カセット RoHS指令(10物質対応)対応 色数4色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号23 155 020
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

インクジェット複合機 TS8830 Canon 動画あり
写真も文字もくっきり、6色ハイブリッドインク搭載、高画質ハイスペックモデル。【写真も文字も、はっきりくっきり、6色ハイブリッドインク】。グレーインクを採用し、色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】。6色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。また、標準容量・大容量のインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる2WAY給紙】。背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙をセット可能。背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【繰り返し学習などに便利な、カラー消去コピー】。原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。【L判写真の印刷スピードが約10秒】。印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。【便利な機能】。出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」など便利な機能を搭載。【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】。スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン※。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。使う度に電源を入れにいく手間が省けて便利です。※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ 質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約6.6 外形寸法(mm)横幅×奥行×高さ:約372×345×142 シリーズPIXUS エコマーク認定認定 解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi 連続印刷可能枚数1~99枚 液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル) プリント方式インクジェット方式 自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき 使用可能用紙サイズ●カセット:A4、A5、B5、 レター●後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm) 給紙方式後トレイ/カセット RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):6656 色数6色(独立インクタンク) グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号23 155 013
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消しクズがまとまるタイプの消しゴム「NON DUST」。消しクズを指でつまんで捨てられるので紙面や机の上を汚さずきれいに使える消しゴムです。
用途事務・製図用 グリーン購入法適合 トラスコ品番855-9853 材質消しゴム:PVC、スリーブ:再生紙 ホワイト 質量(g)16 シリーズMONO(モノ) 全長×幅W×厚さ(mm)40×26×12 アズワン品番65-0492-73 入数1個
1個
83 税込91
当日出荷

シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク
エコ商品
米軍の落下試験規格MIL-STD810Fメソッド516.5手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠 3-Meter freefall test. IEC529に基づくIPX7の防水試験に準拠 SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0) インターフェース 耐圧、防塵機能 ケーブルキャリーデザイン 電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 無料ダウンロード可能なSP Widgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質メタル / プラスチック 寸法(mm)139.5×94.0×18.1 ブラック 質量(g)270.0~293.0(容量による) 規格CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC/RCM 保証期間3年 保存温度範囲(℃)-40~70 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0, USB 2.0 下位互換) グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)5~55 動作電圧(V)DC5(USB経由での電力供給)
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-CPARHシリーズは、 USB Standard-Aの機器をType-C 搭載のPC/スマートフォン/iPad/iPad Proに接続できる変換アダプターおよびケーブルです。従来からあるStandard-Aコネクター採用のUSB機器を最新の環境で再利用できます。Type-Cコネクターの根元に力がかかりにくい15cmケーブル付きです。
仕様PowerDelivery:非対応 質量(g)10 規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0規格準拠 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.8×9×161※コネクター部含む 対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したPC/スマートフォン/iPadおよびiPad Pro 保証期間6ヶ月 ケーブル長(cm)15 映像出力(ディスプレイオルタネートモード)非対応 転送速度(Gbps)最大5 オス形状Type-C メス形状Standard-A
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4カラー・モノクロ片面30枚/分と鮮やかな色彩表現。両面印刷機能を標準装備。フルフロントアクセスが可能なA3カラーLBP。 定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。用紙サイズ混載でも高速に印刷する「調剤モード」。 病院や調剤薬局、また役所などで使用頻度の高い小サイズの異なる用紙の連続印刷を、初期設定に比べ約30%高速化します。 ※2024年12月頃搭載予定。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー12.6円/モノクロ3.2円の低ランニングコスト。 標準同梱のトナーで、カラー約3,500ページ、モノクロ約5,000ページの印刷が可能です。 さらに、大容量トナーカートリッジならカラー約14,000ページ、モノクロ約15,000ページ印刷可能で、。 1枚あたりカラー12.6円、モノクロ3.2円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:11.3秒 カラー:12.6秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:30枚/分、両面A4:28ページ/分●ページ記述言語:LIPS LX●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ076シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ076(C/M/Y/K)スターター各1本、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約32.5 型番メーカー:6490C003 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)/ユーザー定義サイズ(幅:64.0~297.0mm x 長さ:120.0~1320.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 013
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×2080×38 アジャスター60Φ
1台
339,800 税込373,780
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアム RUSTIC
エコ商品
表面化粧材に無垢材から鋸で挽き出した2mm厚の無垢材挽き板を使用したフローリング。節や白太といったキャラクターをふんだんに活用することで、天然木ならではの躍動感を感じられ、床暖房対応、耐久性などの機能面も併せ持ちます。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」「SIAA抗菌マーク」や、「グッドデザイン賞」を天然木フローリングとして日本初取得。
用途内装上履用・戸建て/マンション二重床用 仕様抗菌・抗ウイルス・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 基材合板 表面無垢材挽き板 工法根太貼/捨貼工法 表面仕上げナチュラルマット塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
1箱(6枚)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大電RM-USB3.0
エコ商品
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、1億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上 サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P 種類FAケーブル 材質(シース)難燃PVC(黒) 絶縁体FEP、ETFE 対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)(標準)1.5 グリーン購入法適合 最大仕上径(mm)6.5 グリーンマーク認定
1本(3m)
19,980 税込21,978
81日以内出荷

カラー・モノクロ同速36枚/分の高速印刷を実現。フルフロントアクセスが可能なA3カラーLBP。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。両面印刷機能を標準装備。用紙サイズ混載でも高速に印刷する「調剤モード」。 病院や調剤薬局、また役所などで使用頻度の高い小サイズの異なる用紙の連続印刷を、初期設定に比べ約30%高速化します。 ※2024年12月頃搭載予定。MEAP ADVANCEも標準搭載。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー12.6円/モノクロ3.2円の低ランニングコスト。 標準同梱のトナーで、カラー約3,500ページ、モノクロ約5,000ページの印刷が可能です。 さらに、大容量トナーカートリッジならカラー約14,000ページ※、モノクロ約15,000ページ印刷可能で、。 1枚あたりカラー12.6円、モノクロ3.2円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:9.1秒 カラー:10.8秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:36枚/分、両面A4:33ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ076シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ076(C/M/Y/K)スターター各1本、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約32.5 型番メーカー:6490C001 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)/ユーザー定義サイズ(幅:64.0~297.0mm x 長さ:120.0~1320.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 013
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

【安心の長期5年保証&無輝点保証対象商品:安心してご使用いただくためにご購入のお客様対象に液晶パネル・バックライトを含めた5年間長期保証を実施しております。また、輝点があった場合、ご購入1ヶ月以内に限り商品ご交換をいたします。】ビジネス向け「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440×1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現しています。21:9のフラット(平面)なワイド画面は、表計算ソフトなどでの横スクロールを軽減し、快適な作業環境を提供します。また、複数ウィンドウを同時に表示できるため、切り替えが不要になり、業務効率が向上します。USB Type-Cケーブル1本で、映像入力とノートPCへの最大65W給電が同時に可能。
仕様●可動:チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、VESAマウントインターフェイス:100×100mm、miniPCアタッチメントホール:BESA75×75mm●最大輝度/コントラスト比/応答速度(m):400cd/1000:1/3s[GTG]●垂直走査周波数(Hz):HDMI:29.9~120.0、Displayport:59.8~120.0、Type-C:59.8~120.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)●水平走査周波数(kHz):HDMI:29.9~183.0、Displayport:31.4~183.0、Type-C:31.4~183.0(OSDのUSB設定が2.0設定時) 付属品電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ、miniPC取付ナット 寸法(mm)スタンド有:幅817×奥行260×高さ443~558 スタンド無し:幅817×奥行61×高さ367 質量(kg)スタンド有:約9.3、スタンド無し:約6.8 消費電力(W)最大時140、通常27.8、待機時0.5、年間消費電力量:85.3kWh 定格AC100V50/60Hz50/60Hz(電源内蔵) 対応機種【パソコン】WindowsPC、、Mac、ChromeBook 【ゲーム機】Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4Pro、Xbox seriesX、Xbox seriesS 端子入力:HDMI×1、Type-C×1、Displayport×1、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB-A(給電/メンテナンス用)、出力:Φ3.5mmステレオミニ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネルTFT34型ワイド/ADS/非光沢/最大表示解像度:3440×1440Px/画素ピッチ:0.2325mm(H)×0.2325mm(V)/表示面積:799.8mm(H)×334.8mm(V)/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178° リフレッシュレート(Hz)HDMI:100、Displayport:120、Type-C:120 グリーンマーク認定
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

ビジネス向けに特化した27型WQHD対応のワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。USBType-C搭載のノートPCならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。液晶ディスプレイ同士をDisplayportケーブルで接続することで3画面化できるデイジーチェーン接続にも対応しています。さらに有線LAN端子を搭載しているので、LAN端子が搭載されていないノートPCでも安定したネットワーク環境に接続できます。フリースタイルスタンド採用で、画面の縦横、高さや角度などシーンや好みで使い分け可能です。安心の5年保証
仕様●USBハブポート:アップストリーム:USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A /15V=3A / 20V=3.25A(最大65W) ダウンストリーム:USB-A×3:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/3A)●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●可動:チルト:上23°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:150mm、ピボット(回転):左90°右90°●画素ピッチ(mm×mm)/表示面積(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)/596.736(H)×335.664(V)●視野角度(°)/最大輝度(cd/m2)/コントラスト比:上下178左右178/250/1300:1 その他VESA:100mm×100mm、miniPCアタッチメントホール:アイ・オー・データ機器MPC-LVZ3PA、MPC-LVZ2、その他・VESA75×75mm・取付可能合計質量1.5kg以下・ネジサイズM4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品電源コード(PSE適合品、1.5m)、USBケーブル(C-CUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、1.0m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 質量(kg)9.2 消費電力(W)最大140、通常19.2、待機時0.5 年間消費電力量:61.3h 定格AC100V50/60Hz 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)701×144×442 コントラスト比1300:1 最大解像度2560×1440 応答速度4ms[GTG] 色(本体)ブラック 端子映像入力:HDMI×1、USB Type-C×1、Displayport×1、映像出力:Displayport×1(デイジーチェーン用)、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 音声スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:Φ3.5mm モニターサイズ27型 パネル駆動方式AAS グリーンマーク認定
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

Macですぐ使える!USB-C対応の大容量外付けハードディスク。本商品は、高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。USB-C(10Gbps)に対応しており、最大250MB/s(。6TBモデルの場合)の読み書き速度でHD写真、ビデオ、音楽、ファイルをすばやくバックアップおよび保存できます。
付属品USB-CtoCケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド 電源ACアダプター 対応OSMacOS10.15以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41 保証期間3年 コネクタUSB-C インターフェイスUSB3.2Gen2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型
エコ商品
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90° 付属品電源コード、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本) 質量(kg)スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3 消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.1 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USBType-C:59.9~60.3 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ブラック 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用) 入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) 高さ調整範囲(mm)130 USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A) 年間消費電力量(kWh/年)53.5 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値) LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

表面化粧材に無垢材から鋸で挽き出した1.5mm厚の無垢材挽き板を使用した、マンション用直貼りフローリング(防音性能LL-45)。節や白太といったキャラクターをふんだんに活用することで、天然木ならではの躍動感を感じられ、床暖房対応、耐久性などの機能面も併せ持ちます。
長さ(mm)909 幅(mm)145 厚さ(mm)13.7 タイプ一般・床暖房対応 シリーズライブナチュラル プレミアム 基材合板+特殊クッションシート 表面天然木無垢材挽き板 工法直貼り 表面仕上げナチュラルマット塗装 防音性能LL-45 グリーン購入法適合
1箱(24枚)
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FURSYSBARSTOOL PLUS
エコ商品
ブラック塗装の脚部がスタイリッシュなバースツール。座面高は775mmでハイテーブルやハイカウンターと合わせてご利用いただけます。
材質背・座:ウレタンフォーム、合板 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:ポリウレタン 質量(kg)7 背もたれあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×481×1005(SH775) 高さ調節不可 素材布(ポリエステル) グリーン購入法適合
1脚
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
1セット
48,980 税込53,878
5日以内出荷

1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE
エコ商品
高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載。USB-C(10Gbps)インタフェースに対応。Macフォーマット済み。USB-C (10Gbps)に対応。バックアップや写真・動画のバックアップに最適。7200RPMのエンタープライズクラスハードディスクであるUltrastarシリーズを搭載。プロ向けのワークフローに最適。見た目にもスタイリッシュなアルミニウム製筐体を採用。複数のG-Driveを積み重ねて設置可能。
電源ACアダプター 保証期間3年間 インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新セキュリティ対応を実現し、高速プリントに加え優れた耐久性を実現し、。業務効率を高める最上位A4カラーレーザープリンター。A4片面カラー・モノクロ38枚/分、モノクロファーストプリント5.3秒の高速プリント。両面印刷機能を標準装備。A4両面印刷38ページ/分の高速印刷を実現。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができ。 安心して印刷することができます。MEAP ADVANCEも標準搭載。640枚カセットx1段を標準装備、640枚ペーパーフィーダを最大3段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx2、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー13.9円/モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:5.3秒 カラー:6.3秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:38枚/分、両面A4:38ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ064シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、回収トナーBOX WT-B1、電源コード他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約25.0 型番メーカー:6173C005 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×464×443 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/B6/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅101.6~×216.0mm×長さ148.0~297.0mm)、【手差しトレイ】A4/A5/A6/B5/B6/リーガル/レター/エグゼクティブ/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号23 155 035
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

大電RM-USB3.3
エコ商品
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、4億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上 サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P 種類FAケーブル 材質(シース)難燃PVC(黒) 絶縁体FEP、ETFE 対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)(標準)1.5 グリーン購入法適合 最大仕上径(mm)6.5 グリーンマーク認定
1本(3m)
25,980 税込28,578
81日以内出荷

大電RM-USB3.2
エコ商品
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、3億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上 サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P 種類FAケーブル 材質(シース)難燃PVC(黒) 絶縁体FEP、ETFE 対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)(標準)1.5 グリーン購入法適合 最大仕上径(mm)6.5 グリーンマーク認定
1本(3m)
25,980 税込28,578
81日以内出荷

大電RM-USB3.1
エコ商品
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、2億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上 サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P 種類FAケーブル 材質(シース)難燃PVC(黒) 絶縁体FEP、ETFE 対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)(標準)1.5 グリーン購入法適合 最大仕上径(mm)6.5 グリーンマーク認定
1本(3m)
19,980 税込21,978
81日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE
エコ商品
高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。堅牢製が高く放熱性にも優れたアルミニウム筐体を採用しました。複数のG-Driveを積み重ねて設置することも可能で、見た目もスタイリッシュにMacとも調和します。安心の3年保証付き
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc. 付属品USB C to Cケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド 質量(g)1320 電源ACアダプター 対応OSMacOS11以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41 保証期間3年 コネクタ本体:USB-C インターフェイスUSB3.2Gen2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)24 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

高速印刷、高画質、充実の機能性を備えたA3モノクロプリンターのハイスタンダードモデル。片面40枚/分、両面37ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):7.4秒●プリント速度:A4片面:40枚/分、A4両面:37ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約30.2 型番メーカー:6491C003 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 014
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

高速印刷で、帳票用紙の生産性にも優れた省スペース設計のA3モノクロプリンター。片面36枚/分、両面33ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):8.7秒●プリント速度:A4片面:36枚/分、A4両面:33ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約30.2 型番メーカー:6491C004 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 014
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

卓越した高速印刷により、高い生産性を実現。省スペース設計に、より使い勝手を追求したA3モノクロプリンターのフラッグシップモデル。片面45枚/分、両面42ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。MEAP ADVANCEも標準搭載。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):7.0秒●プリント速度:A4片面:45枚/分、A4両面:42ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約30.2 型番メーカー:6491C001 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 014
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

周波数帯域:200MHz,400MHz,800MHz 4 アナログ・チャンネル 最高サンプリングレート:4GSa/s 垂直分解能:12bit 最小フロアノイズ:18μVrms 垂直軸レンジ:100μV/Div~10V/Div(1MΩ) 最大レコード長:500Mポイント(オプション) 波形更新レート:最高1500000回/秒 10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ シリアルデコード標準装備(I2C,SPI,UART,CAN) シリアルデコード(オプション)(LIN,CAN-FD,FlexRay,I2S,MIL-STD-1553) インターフェイス:USB,LAN,HDMI
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。 質量(kg)3.8 プローブ4本 PVP2350(HDO4204);RP3500A(HDO4404、4804) チャンネル数アナログ:4、デジタル:なし インターフェースUSB、LAN、HDMI 画面サイズ10.1インチ サンプルレート最高4Gサンプル/秒 レコード長最大500Mポイント(オプション) グリーン購入法適合
1台
449,800 税込494,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型
エコ商品
ビジネス向けに特化した27型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:596.736(H)×335.664(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90° 付属品電源コード(PSE適合品)、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本) 質量(kg)スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.2 消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):18.4、待機時:1.1 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×50×325(突起部を含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5 走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ブラック 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用) 入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) 高さ調整範囲(mm)130 USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A) 年間消費電力量(kWh/年)62.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 パネル(タイプ)TFT27型ワイド/ADS モニターサイズ27型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)300(標準値) LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型
エコ商品
ビジネス向けに特化した27型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:596.736(H)×335.664(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90° 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.2 消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):18.4、待機時:1.1 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×50×32(突起部を含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 111.9、DisplayPort:31.0 ~ 111.9、USB Type-C:31.0 ~ 88.8 走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像) HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用) 入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A) 年間消費電力量(kWh/年)62.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 パネル(タイプ)TFT27型ワイド/ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)300(標準値) LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
60,980 税込67,078
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型
エコ商品
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90° 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3 消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.5 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5 走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用) 入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A) 年間消費電力量(kWh/年)53.5 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値) LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷