カテゴリ

  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「utk-15」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズKITZ(キッツ)(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
本焼内角面引鏝 カネ三本焼内角面引鏝カネ三
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
建築物の内角の部分の補修、仕事が早いです。
用途建築物の内角部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工仕様角度90度の曲げた鏝トラスコ品番851-0925質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)35こて部全長(mm)150
ケーキショーケースショーケース 大穂製作所ケーキショーケースショーケース大穂製作所
1,098,000税込1,207,800
1台
3日以内出荷
庫内温度(℃)8-15