21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
材質SCS14 接続ねじ込み形 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
989 税込1,088
5日以内出荷

耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul 定格電圧(V)300 材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル 材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニル シース色 定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

業界NO.1の圧倒的な品揃え、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷。さらに大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて実施することで安心・安全な製品を実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であることに加え、メーカーの取り組みは、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル 適合規格E&Qマーク 対応機種ECOSYS PA6000x 印字枚数25000枚 保証期間18ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーKYOCERA 適合純正型番TK-3431
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番TK-3191 種別クイック式 ブラック 印字枚数約25000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証E&Qマーク 適合メーカーKYOCERA/京セラ サービス分類リサイクル・リビルト
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番TK-7311 種別クイック式 ブラック 印字枚数約25000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証E&Qマーク 適合メーカーKYOCERA/京セラ サービス分類リサイクル・リビルト
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番TK-3161 種別クイック式 ブラック 印字枚数約12500枚 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証E&Qマーク 適合メーカーKYOCERA/京セラ サービス分類リサイクル・リビルト
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

高さ740~1040mmの範囲で高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.09MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.71MB) 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)930+930×940 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)2400×1200×25
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
種別クイック式 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証E&Qマーク グリーン購入法適合 適合メーカーbrother/ブラザー サービス分類リサイクル・リビルト
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番TK-1171 種別クイック式 ブラック 印字枚数約7200枚 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証E&Qマーク 適合メーカーKYOCERA/京セラ サービス分類リサイクル・リビルト
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番TK-3131 種別クイック式 ブラック 印字枚数約25000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証E&Qマーク 適合メーカーKYOCERA/京セラ サービス分類リサイクル・リビルト
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
種別クイック式 印字枚数約5000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証E&Qマーク 適合メーカーOKI/沖データ サービス分類リサイクル・リビルト
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)NetKeyTM Cat6 UTPケーブル
エコ商品
NetKeyTM Cat6 UTPケーブルは、ANSI/TIA-568.2-DおよびISO 11801 クラスEのチャネル規格を満たした製品です。従来品と同じ仕様でありながら、高コストパフォーマンスでお客様のニーズにお応えします。残量が確認できるレングスマーク付きです。
用途Cat6のLANケーブル配線に。 トラスコ品番660-8730 材質難燃性PVC 質量(kg)11.6/リール(梱包含む) ケーブル:青 規格Cat6 全長(m)305 寸法(m)パーマネントリンク:90 ケーブル外径(Φmm)5.8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 導体サイズ(AWG[mm2])24
1巻
50,980 税込56,078
翌日出荷

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番TN-63J 種別クイック式 ブラック 印字枚数約20000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証E&Qマーク グリーン購入法適合 適合メーカーbrother/ブラザー サービス分類リサイクル・リビルト
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番TN-62JXL 種別クイック式 ブラック 印字枚数約12000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証E&Qマーク グリーン購入法適合 適合メーカーbrother/ブラザー サービス分類リサイクル・リビルト
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
種別クイック式 印字枚数約2300枚 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証E&Qマーク グリーン購入法適合 適合メーカーbrother/ブラザー サービス分類リサイクル・リビルト
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様分離式:あり 幅(mm)25.4 シリーズJTK 定格電力(W)20 最高温度(℃)100 出力電圧(V)5dc 出力電流(A)4 入力電圧範囲(V)9→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JTK20シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTK20シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力20 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、電力密度がきわめて高く、動作温度は-40~+100 ℃です。. 20 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 非常に高い電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大89 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 パッケージ1 x 1 in 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

仕様分離式:あり 幅(mm)25.4 シリーズJTK 定格電力(W)15 出力電圧(V)5dc 出力電流(A)3 入力電圧範囲(V)9→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JTK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTK15シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、電力密度がきわめて高く、動作温度は-40~+100 ℃です。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 非常に高い電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大89 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 パッケージ1 x 1 in 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

仕様分離式:あり 幅(mm)25.4 シリーズJTK 定格電力(W)15 最高温度(℃)100 出力電圧(V)5dc 出力電流(A)3 入力電圧範囲(V)18→75dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JTK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTK15シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、電力密度がきわめて高く、動作温度は-40~+100 ℃です。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 非常に高い電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大89 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 パッケージ1 x 1 in 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)48dc 出力数1
1セット(10個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

仕様分離式:あり 幅(mm)25.4 シリーズJTK 定格電力(W)15 最高温度(℃)100 出力電圧(V)12dc 出力電流(A)1.3 入力電圧範囲(V)9→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JTK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTK15シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、電力密度がきわめて高く、動作温度は-40~+100 ℃です。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 非常に高い電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大89 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 パッケージ1 x 1 in 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
種別クイック式 印字枚数約6000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証E&Qマーク グリーン購入法適合 適合メーカーEPSON/エプソン サービス分類リサイクル・リビルト
1個
8,490 税込9,339
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • ktk