最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。
セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
標準偏差(nm)320≦±0.004
測定範囲(nm)300~900
寸法(mm)12.5×12.5×45
光路幅(mm)10
材質PMMA
種別近UV用
UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています.
10mmの標準光路長です。
耐薬品性に優れています。
TGK品番814-22-35-11
種別可視光線用
材質UV-Polymer
寸法(mm)12.5×12.5×45
容量(mL)2.5~4.5
摘要標準型
測定範囲(nm)220~900
標準偏差(nm)240<±0.007、300<±0.005
窓寸法(縦×横)(mm)(透過窓)10×35
光路幅(mm)10
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
底部はU字型になっています。
セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45
材質UV石英ガラス
タイプ2面透明
測定誤差1%以内(220nm)
容量(mL)3.5
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
気密性に優れています。
セル内の脱気や置換、及びサンプルの挿入が行いやすく便利です。
サイズ(mm)12.5×12.5×58(キャップ含む)
タイプ全面透明
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
高さ(mm)58
外形寸法(mm)12.5×12.5×58
材質合成石英ガラス
仕様●分光光度計用紫外域:190~2000nm
1個
¥25,900
税込¥28,490
3日以内出荷
採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
タイプ石英ガラス製
種別2面透明
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用
材質PMMA(アクリル)
寸法(mm)12.5×12.5×45
光路長(mm)10
透過面2
二面透明・石英セル。エコノミータイプ
外径(Φmm)12.5×12.5×45
光路長(mm)10
アズワン品番61-9062-81
光路幅(mm)10
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
材質本体/合成石英ガラス(ES材)
寸法(mm)12.5×12.5×58(キャップ含む)
容量(mL)3.5
材質(キャップ)フェノール樹脂
光路長×光路幅(mm)10×10
PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
石英セルに近い測定領域を持つディスポセルです。
ディスポタイプのため、洗浄の手間やコンタミネーションリスクの低減が可能です。
材質UV透過樹脂
サイズ12.5×12.5×45mm
光路長(mm)10
UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。
水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。
DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
外寸(mm)12.5×12.5×45H
容量(mL)1.5~3.0
内寸法(mm)12.5×12.5×45H
仕様●UV-Polymer:測定範囲:230~900nm標準偏差:240≦±0.007、300≦±0.005nm
1箱
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
DNase、RNase、DNAフリー
タイプUV-Polymer製二面透明
内寸(mm)10×10×45H
本体寸法(mm)12.5×12.5×45H
仕様測定範囲:220~900nm標準偏差:260≦±0.010、300≦±0.002nm
アズワン品番1-9737-01
材質光学用白板ガラス
容量(mL)3.5
外寸法(mm)12.5×12.5×45
透過面2面
1ケース(2個)
¥3,366
税込¥3,703
当日出荷
光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされているので、ひずみがありません。
セルはどの部品も均一で、化学物質による侵食を受けることもありません。
物理的及び熱によるショックや超音波振動、2~3気圧の変化にも十分耐えられます。
全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けてあります。
材質スペクトロシル(R)・石英ガラス(Q)
透過率(%)80以上(200nmで)
誤差1.5%以内(240nmで)
少量サンプル(70uL)からの測定が可能です。紫外線領域から可視領域(230~900nm)まで幅広く対応します。タンパク質・ssDNA・dsDNA・RNA・オリゴヌクレオチド等のUV領域での測定に適しています。
材質UV-Polymer
・光オープントップ、PTFEカバー付き。・二面透明。・標準セルホルダーで使用できます。
ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。
種別2面透明
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
首元や手の甲をしっかりカバー出来るロングタイプのブルゾンです。
用途季節の変わり目や日差しが気になる季節に軽く羽織れるブルゾンです。お尻がしっかり隠れるロング丈タイプ。自転車に乗る時や散歩、旅行などシーンを選ばず使いやすいデザインです。高めのスタンド衿で夏の日差しから首元をしっかりカバーします。サムホールが付いて手の甲もすっぽりカバー出来ます。
混率(%)綿95・ポリウレタン5
お洒落と快適さの両方を叶える。お出かけが楽しくなるかわいい花柄のアームカバー
用途紫外線遮蔽率はライトグレーが94%以上、ネイビーは95%以上と高く、お肌を紫外線から守ります。肌側は接触冷感素材(ゼロクール)を使用しているのでひんやり涼しい着け心地です。表側はレーヨン混素材でつるんと滑らかな肌触りです。サムホール付きなので手の甲まですっぽりとカバーします。日本の国内工場で糸や編み方を細かく調整しながら編み上げることで、丸編みのゆったりとしたシルエットに仕上げています。可愛らしくお洒落な花柄デザインなので、着合わせで長袖を着ているみたいにも見せられます。
手のひらまわり(cm)20まで対応
素材身生地:レーヨン・ポリエチレン・絹 柄部分:ナイロン100%
上腕周り(cm)30まで対応
マイクロピペットスタンドにUV殺菌機能をプラス。28分間の照射で表面の汚染微生物を99%殺菌。
仕様マイクロピペット架数:6本(1000μLまで。多くのブランドに対応) 殺菌灯:寿命約2000時間、1回の運転:28min 外形寸法:Φ170×330Hmm
アズワン品番64-3187-71
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
仕様ブランクマッチング石英標準セル(T-1)のマッチング2面透明
材質UV石英ガラス
寸法(mm)12.5×12.5×45
容量(mL)3.5
光路長(mm)10
誤差1%以内(220nmで)
受光方向を一定にする矢印付き。
セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用
材質PS
測定範囲(nm)340~900
光路幅(mm)10
標準偏差(nm)360≦±0.005
寸法(mm)12.5×12.5×45
1"対応
特殊コートにより900nm~2000nmの透過率が高いレンズ
メガピクセル対応
C-Mount
センサー1"
マウントC-Mount
強靱で強い結合エネルギーを持つ4フッ化構造のフッ素樹脂塗料です。
太陽光に含まれる紫外線(UV)や風雨、錆などの劣化因子から塗装面を強力にブロックします。
雨水が塗膜になじみやすい親水性塗膜となり、塗膜表面の汚れを雨水で流すセルフクリーニング技術を採用しました。
塗料用シンナー希釈タイプのため臭気がマイルドで、下地(旧塗膜)の適用が幅広く、鉛・クロム化合物をはじめ、ホルムアルデヒドを配合していません。
風雨に溶出しない薬剤を包材化し、長期間美観を維持します。速乾性で作業性にすぐれます。
用途戸建て住宅、集合住宅、商業施設など壁面の上塗。
建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。
各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。
特性速乾
主成分フッ素樹脂
主な用途金属
塗布方法ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
希釈塗料用シンナー(5~15%)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)3時間(20℃)以上14日以内
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14
可使時間(時間)5(20℃)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
ルアー・ジグ・ワーム・針・金属などあらゆる素材に書ける!塗れる!紫外線発光マーカー。タフな状況でも威力を発揮する発光力<br.タチウオやシーバスなどのワームに使用することで圧倒的な好釣果を叩き出しています。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
スペクトル分析、比色分析、水質分析を1台で実行できます。
ASTM、DIN、ISO、EPAなどの規格に対応したメソッドを搭載
仕様●測定波長範囲:190~1100nm●波長精度(酸化ホルミウム):+/- 1.5nm●波長繰り返し性(酸化ホルミウム:≦0.5nm●ベースライン平坦性:+/-0.003A●サイズ:201×362×176(幅×奥行×高さ[mm])●重量:4.2kg●光源:キセノンフラッシュランプ●セル寸法:10,16,20,30,40,50 mm、1インチ●ディスプレイ:4.3インチ静電容量式タッチスクリーン
アズワン品番68-0580-87
1台
¥771,000
税込¥848,100
33日以内出荷
UVバリアフィルム装着。ノントルエンタイプ。対象:メタルジグ。LRをベースに高撥水性シリコンを配合。高次元の水弾きを実現しました。不揮発分を少しあげることにより一回塗装の肉厚を数%厚くする設計。まさに”メタルジグ専用”。コーティング剤に進化しました。もちろん安全性に配慮したノントルエンタイプです。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
UVバリアフィルム装着。ノントルエンタイプ。5サイズを取り揃えております。対象物に合ったサイズをお選びいただけます。対象:バス・シーバス・トラウト用 各種ハードルアー・スプーン。透明度の高さと強い硬度は、他社製品と比べ明らかに一線を画すアクセルの看板商品です。どぶ漬け塗装に最適なオリジナル設計で一度使えば他社製品との違いを実感していただけます。釣具業界では最も早くノントルエンタイプを採用し安全性への配慮も怠りません。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
”最強にして最高峰”。所有感をくすぐる重厚なフォルム。ハンドタイプブラックライトの最高級モデル。可視光をほとんど放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク長375nm)を効率よく放射します。※ 日亜化学工業製UV-LED使用。※ 単4電池3本使用・別売。※ アニサキスの発見にも効果を発揮いたします
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
1本
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
UV-Cuvetteは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
測定範囲(nm)220~900
標準偏差(nm)260≦±0.010、300≦±0.002
用途近UV280~800nm用
種別2面透明
材質PMMA
光路長(mm)10
外寸法(mm)12×12×45
推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 13000(下地調整が必要な各種旧塗膜)。ラジカルコントロール技術により、耐候性が非常にすぐれています。緻密な塗膜の形成と親水性を呈した塗膜表面により、降雨で汚れを流すセルフクリーニング作用で、長期間低汚染性を発揮します。臭気がマイルドで、下地の適用幅が広く、鉛・クロム化合物をはじめホルムアルデヒドを配合していません。塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。薬剤を包剤化する防藻・防カビ剤の採用で、風雨により流出しないため、長期間藻やカビの発生を抑えます。速乾性で作業性にすぐれます。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。各種旧塗膜の塗り替え用上塗り
仕様●可使時間(23℃):5時間●塗り重ね可能時間(23℃):3時間以上14日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):40分●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):107~125●標準塗装回数:2●配合比:主剤 : 硬化剤 = 6.5 : 1
容量(kg)主剤 : 13・2.6(ハイホワイト、原色は13)/硬化剤 : 2・0.4
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14
危険物の性状非水溶性
ムレやすいヒップとウエスト部分には、通気性の良いメッシュ編みで涼しい。
肌に触れる面積が少ない凹凸のある編地(ヒップより下)なので夏でも快適サラサラ。
日差しの強い日のUV対策にオススメのレギンスです。(紫外線遮蔽率91%)
見落としがちな足元のUV対策にオススメ!
吸水速乾性素材使用で汗をかいてもサラッと快適。
用途やきたくないアナタにオススメ!!UVカットのサラサラレギンスで、夏でも快適!!
色(柄)ブラック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ