カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(417)
- 制御機器(72)
- パソコン/周辺機器(31)
- 防災用品(26)
- 農業機械(23)
- メカニカル部品(11)
- 自動車補修部品(7)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- バイク部品(2)
- 防犯用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電気材料(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 食品・飲料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(411)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- 三菱電機(14)
- シグマ光機(11)
- omron(オムロン)(10)
- 富士電機(8)
- KEMET(8)
- MURATA(村田製作所)(6)
- エレコム(5)
- Jackery(ジャクリ)(5)
- TDK(4)
- Hongfa(ホンファ)(4)
- CIO(4)
- TogoPower(4)
- CKD(3)
- AUKEY(オーキー)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- エスコ(2)
- サンワサプライ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「v-10-1c5」の検索結果

小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
小形基本スイッチ V 耐熱型
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から112日以内出荷信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 10 A (NO), 5 A (NC) 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)19寸法(mm)19×15.2×15.5コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)15.5取付方式プリント基板奥行(mm)15.2保護構造フラックスタイトシリーズHF3FA接点構成1c端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC277/DC28(NO)/AC250(NC)接点最大許容電流(A)10/5RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10(NO)、5(NC)最大スイッチング電流(DC A)10(NO)、5(NC)最大スイッチング電圧(AC V)250、277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC28V 10A(NO)、 AC250V 5A(NC)
AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C)
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-15電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C)
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から70日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
I/O リレー G7T
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から71日以内出荷W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C315C103K1R5TA
KEMET¥819税込¥9011袋(5個)翌々日出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C322C103K1R5TA
KEMET¥269税込¥2961袋(5個)翌々日出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応![大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271878-250120-02.jpg)
大容量パワーブースターX
REX(レックス)[自動車用品](1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷12V/24V兼用用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック寸法(mm)248×248×96質量(kg)2.3出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60)充電時間(時間)満:約10バッテリー容量(mAh)42000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
midi LOGGER GL 260
グラフテック(GRAPHTEC)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか当日出荷から15日以内出荷全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷配線/調整のしやすさを追求。保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 10 A (NO), 5 A (NC) 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)19寸法(mm)19×15.2×15.5コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)15.5取付方式プリント基板奥行(mm)15.2保護構造フラックスタイト接点構成1c端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC277/DC28(NO)/AC250(NC)接点最大許容電流(A)10/5RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10(NO)、5(NC)最大スイッチング電流(DC A)10(NO)、5(NC)最大スイッチング電圧(AC V)250、277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC28V 10A(NO)、 AC250V 5A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 10 A (NO), 5 A (NC) 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか7日以内出荷長さ(mm)19寸法(mm)19×15.2×15.5コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)15.5取付方式プリント基板極数1奥行(mm)15.2保護構造フラックスタイト接点構成1c端子形状PCBコイル抵抗(Ω)1.6k接点最大許容電圧(V)AC277/DC28(NO)/AC250(NC)接点最大許容電流(A)10/5RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10(NO)、5(NC)最大スイッチング電流(DC A)10(NO)、5(NC)最大スイッチング電圧(AC V)250、277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC28V 10A(NO)、 AC250V 5A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板接点構成1c端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC30V 10A
AC充電器 USB PD対応
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷最大12台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、12ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。仕様USB PD:対応、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:あり、通電確認LED:ありセット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計144、USB PD:20定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力電圧(V)DC5/3A、DC9/2.22A(1ポート最大20W)、【複数ポート同時使用時】DC5/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C7、C8同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C9、C10同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C11、C12同時使用時1ポート最大)出力端子USB Type-CUSBポート数12プラグ形状2P
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C410C103K1R5TA
KEMET¥4,598税込¥5,0581袋(300個)7日以内出荷AxiMax 400シリーズ. X7R誘電体 均一なコーティング コンパクトなアキシャルパッケージ仕様実装タイプ = アキシャル温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2.54 x 4.32mm長さ = 4.32mmシリーズ = Aximax 400動作温度 Min = -55℃定格電圧(V)100dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc C3225 C3225X5R1E106K250AA
TDK¥419税込¥4611袋(10個)翌々日出荷TDKタイプ1210シリーズC3225.MLCCCシリーズは、モノリシック構造により優れた機械的強度と信頼性を確保します。薄層セラミック誘電体の高精度積層技術により、高静電容量化を実現しました。.特長.ESLが低く、周波数特性が良好なため、理論値に近い回路設計が可能です。ESRも低いため自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れています。.用途:.一般的な電気製品移動通信機器電源回路OA機器テレビ、LEDディスプレイサーバー、PC、ノートブック、タブレット長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.5電圧25Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)2.5シリーズC許容差±10%静電容量10μF温度特性X5R動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースC3225
Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷Basic PDUは複数のラック搭載機器に電力を供給するアウトレットをリーズナブルな価格で提供します。保守延長モデル(5年保証)です。10口のIEC C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのBasic PDUです。
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1)
エレコム¥8,498税込¥9,3481個当日出荷65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ2台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。定格容量3.7V/10000mAh、37.0Whバッテリー容量(Ah)20バッテリー容量(Wh)72.0幅(mm)82.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×26×157高さ(mm)157質量(g)約453.5付属品20V/5A対応のUSBType-C-USBType-Cケーブル(約1m)その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。色ブラック規格【電気用品安全法】◯PSE特定以外の電気用品定格入力電圧(V)5・9・12・15・20対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格出力電圧USBType-C1:5V/9V/12V/15V/20V、USBType-C2:5V/9V/12V、USB-A:5V/9V/12V/10V充電時間約1時間30分※USBPowerDelivery65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合定格入力電流(A)3・3・3・3・3.25電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間入力端子USB Type-C出力端子USB Type-C定格出力電流USBType-C1:3A/3A/3A/3A/3.25A、USBType-C2:3A/3A/2.5A、USB-A:3A/2A/1.5A/2.25A使用可能回数【繰り返し】500回
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1206 (3216M) C3216X5R1C106K160AA
TDK¥999税込¥1,0991袋(50個)翌々日出荷TDKCタイプ1206シリーズ.TDK1206CシリーズMLCC(積層セラミックチップコンデンサ)は、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。.構造.Cシリーズチップコンデンサは、ClassIIタイプの誘電体材料を採用した誘電体が積層になっています。優れた薄層化・多層化技術により、誘電体と電極層の正確な配置を保証するだけでなく、高静電容量用途にも適しています。.特長.静電容量範囲:0.5pF→100μF低ESLと優れた周波数特性低ESRで自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れる使用温度範囲:-55→85℃定格電圧:4→50V無極性.用途.1206シリーズは、商用グレードで、以下のような一般的な用途に対応:一般電子機器モバイル機器電源回路OA機器TVLEDディスプレイサーバーPCノートPC.1206シリーズ.C0G(NP0)は最も一般的な「温度補償型」で、EIAClassIセラミック材質です。X7Rは、「温度安定型」セラミックと呼ばれ、EIAClassII材質に分類されています。Y5Vは、限られた温度範囲の汎用用途に対応します。これらの特性により、Y5Vはデカップリング用途に最適です。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧16Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズC許容差±10%静電容量10μF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本
Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷全固体の燃えない安心・安全性の頂点を実現。スマホ最大4第同時充電可能(USB-C×3、USB-A×1)。急速充電可能。長期保管OK!自己放電率が低いから電池残量を安心保持。バッテリー残量デジタル表示。USB-C内蔵ケーブル2本。機内持ち込み可能用途スマホやデバイスの充電に。お出かけや旅行に最適。軽量 コンパクト 大容量 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載セット内容本体、取扱説明書、保証カード出力【USB-A】5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.67A、【USB-C1】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【USB-C2】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【USB-C3】5V/2.4A入力【USB-C1】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン全固体電池
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1)
エレコム¥11,980税込¥13,1781個当日出荷65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ1台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。付属品20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。色ブラック質量(g)約453.5規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5・9・12・15・20定格出力電流(A)USB Type-C1:3/3/3/3/3.25、USB Type-C2:3/3/2.5、USB-A:3/2/1.5/2.25対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×26×157定格入力電流(A)3・3・3・3・3.25電池充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間充電時間(時間)約1.5※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合定格出力電圧(V)USB Type-C1:5/9/12/15/20、USB Type-C2:5/9/12、USB-A:5/9/12/10バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3使用可能回数500回(繰り返し)充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB-Aバッテリー容量(Wh)72
インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1個ほか当日出荷から81日以内出荷周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
Anker Nano Charger (70W, 3 Ports)
Anker(アンカー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷MacBook Airを急速充電:単ポート最大70W出力に対応。スマホやタブレットはもちろん、MacBook Airにも急速充電が可能です。世界最小クラスの超コンパクト設計:複数枚のGaN搭載ICチップを内臓することで電力変換効率を高め、一般的な67W出力の充電器と比較して約55%の小型化を実現しました。抜け落ちづらく安定した設計:重心位置の調整に加え、プラグ本体へ厚みを持たせて摩擦力を上げる構造を採用することで、プラグが落ちづらい設計を実現。高出力でも安全性を実現:ActiveShield? 4.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。デザインと機能性を両立:表面の特殊加工により、放熱性の向上と指紋汚れのつきにくさを実現。デザイン性と機能性を両立しました。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPCなど、幅広い機器に対応。寸法(mm)53×43×32色ブラック質量(g)約120ポート数3最大出力(W)【単ポート使用時】USB-C1:70、USB-C2:70、USB-A1:33【2ポート使用時】USB-C1+USB-C2:45+22.5 or 60+5、USB-C1/C2+A1:45+22.5 or 60+5【3ポート使用時】USB-C1+USB-C2+USB-A1:45+7.5+7.5【複数ポート使用時合計】67.5出力電圧(V)【単ポート使用時】USB-C1:5/9/15/20、USB-C2:5/9/10/15/20、USB-A1:5/9/12/10/11入力電圧(V)100-240(50-60Hz)出力電流(A)【単ポート使用時】USB-C1:3/3/13/3.5、USB-C2:3/3/2.25/13/3.5、USB-A1:3/2/1.5/2.25/3対応機種タブレット端末:iPad Proシリーズ、スマートフォン:iPhone 16/15/14/13シリーズ、Samsung Galaxy S25/S24/S23/S22シリーズ、Samsung Z Fold4/5/6/7、Google Pixel 9/8/7/6シリーズ、その他:AirPods Pro 2/Pro 1・AirPods 4/3/2/1・Apple Watch Ultra/10/9/8/SE Series・Galaxy Buds2 Pro/2/Live・Galaxy Watch7/6/5 Series入力電流(A)1.8(50-60Hz)
カーチャージャー_USB Power Delivery対応_67W
サンワサプライ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷USB PD(Power Delivery)規格に対応したカーチャージャーです。Type-Cポート×2、Type-Aポート×1の計3ポートを搭載してします。USB Type-Cポート(USB-C1)は、最大67WまでのUSB PD出力に対応しています。※USB-C1を1ポート接続使用時。USB Type-Cポート(USB-C2)は、最大22.5Wまでの最大出力に対応しています。USB PD対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの充電が可能です。USB Aポートは、DC5V/3Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた 最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。セット内容取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)最大出力(W)67定格入力電圧(V)DC12/24適合機器充電対応機器:USB Power Delivery 67Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)※接続する機器により自動で切り替わります。※1ポート接続時の最大出力数値です。DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)DC5V/3A、DC9V/2A、DC10V/2.25A、DC12V/1.5A(最大22.5W)【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W使用電源アクセサリソケットコネクタ(入力):シガープラグ(出力):USB Type-Cコネクタ メス×2ポート/USB Aコネクタ オス×1ポート適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。USBポート数USB Type-Cポート数:2ポート/USB Aポート数:1ポート各種認証Power Delivery 2.0
温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から翌々日出荷仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約100、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP50、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±1%または±2℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし
UGREEN 100W GaN卷き取り式ケーブル付き急速充電器
UGREEN¥8,198税込¥9,0181個当日出荷最大100Wの出力に対応、自動巻き取り式のUSB-Cケーブルと、USB-C×2、USB-A×1 の3ポートを搭載。手のひらサイズで持ち運びにも便利な急速充電器です。約0.7mの巻き取り式ケーブルは8段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。最大出力(W)100ケーブル長(m)【巻き取り式】0.75対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A・最大22.5W、【USB-C1】5V=3A~20V=5A・最大100W、【USB-C2】5V=3A~20V=1.5A・最大30W、【USB-C巻き取り】5V=3A~20V=5A・最大100WUSBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
...



















![大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271878-250120-02.jpg)