熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
小形遮断器のスタンダード
種類一般配線用瞬時固定型
規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
接続方式表面形(圧着・バー端子用)
トリップボタン有
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。
【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。
【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。
【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
タイプツイン
商品タイプインク補充式本体
繰り返し・詰め替え対応
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイソレーション
種類電動機保護用配線用
仕様選択度種別:Cat.A
接続方式表面形(ねじ端子)
定格インパルス耐電圧(kV)6
トリップボタン有
使用環境条件汚損度3
機種区分電動機保護用
アイソレーション適合適合
DC適用AC専用
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)
定格インパルス耐電圧(kV)6
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)68
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続AC240V以下のみ可
RoHS指令(10物質対応)対応
アイソレーション適合適合
5台同時に充電可能。PD対応で急速充電可能。出力自動判別機能。
出力Type-C/(PD3.0) 5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、USB-A 1~3(White)/5V3A、15W、USB-A 4(Green)/5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、PPS/3.3V-5.9V 3A or 3.3V-11V 2.25A、合計:USB-A 1+2+3/DC 5V1A each、5W+5W+5W max、Type-C+USB-A 4(Green)/DC5V1.5A each、7.5W + 7.5W Max、Type-CかUSB-A(Green)+ USB-A 3port/25W + 15W = 40W Max、Type-C + USB-A(Green)合計5V3A 15W + USB-A 3port合計、5V3A 15W = 30W max.
コード長さ(m)約1.2
本体寸法(mm)約78.8×66×108
本体質量(g)約120
入力100-240V~50/60Hz
対応認証:PSE、CE、CB、RoHS(2024年3月時点)
色(本体)白
アズワン品番66-0023-06
素材本体:PC + ABS
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)1.8(表面形)
外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]
フレーム225A
定格絶縁電圧(V)500
定格電流(A)125(基準周囲温度40℃)
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V)
定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的)
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)
雷インパルス耐電圧(KV)6
アイソレーション適合適合
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)1.8(表面形)
外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]
フレーム225A
定格絶縁電圧(V)500
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V)
定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的)
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換
雷インパルス耐電圧(KV)6
アイソレーション適合適合
種別選択度(使用カテゴリー):A
トリップボタン有
汚染度(使用環境)2
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type A
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn)
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
Omni Power Station 40+専用の交換ユニットです。
色ブラック
質量(g)1050
出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×71×65
入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:USB-PD 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、36W Max、DC:5~25V、up to 5A 、36W Max
動作温度、湿度範囲0~40℃
バッテリー容量(mAh)38400
USBポート数5
充電端子USB-C/DC
給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
専用ユニットOmni Power 40+(6個)と充電用ベースステーションのセット。
色ブラック
質量(g)12070
出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)486×184×335
入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:USB-PD 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、36W Max、DC:5~25V、up to 5A 、36W Max
動作温度、湿度範囲0~40℃
バッテリー容量(mAh)38400
USBポート数バッテリー:各5(USB-A×2・USBType-C×3)
充電可能本数6
充電端子AC
給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
1個
¥589,900
税込¥648,890
4日以内出荷
適合アイソレーション
定格絶縁電圧(V)600
接続方式表面形
漏電遮断器仕様無
定格インパルス耐電圧(kV)8
外形寸法ca(mm)68
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続可
極数・素子数3P
最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
定格電圧(V)AC100-440
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 15/12・AC415V 25/19・AC400V 25/19・AC230V 36/27・AC200V 36/27・AC100V 36/27
定格感度電流(mA)100・200・500切換
極数・素子数3P
フレーム(AF)225
RS Pro OD6025-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 2.9 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.12 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
接続方式表面形(ねじ端子)
RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 2.2 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.18 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.2W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Pro OD8032-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm風量 = 75.1cfm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro OD6025-48HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 48 V dc ± 10 % 定格電力: 3.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.08 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 48 V dc高さ = 80mm消費電力 = 3.8W奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro OD8032-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
規格31.3X2.65
部品名称Oリング 31.3X2.65
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.55MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(0.55MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(0.55MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.27MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(0.56MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.56MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoSD35-6 本体部品_No.45、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.39、SSA-E602 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.38、SSA-G650 動力噴霧器部品_No.35、SSA-F501 動力噴霧器(吸水弁)部品_No.15、SSA-V600C 動力噴霧機(1)部品_No.37、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.37、BSM-620SLT 付属品部品_No.25、MK51-1 本体部品_No.35、MSV613-K-A A専用部品_No.4、MS653MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.36、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、SSA-S602DXM 動力噴霧機部品_No.34、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.39、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.36、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.37など
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
規格M6X20
部品名称トラスコネジ(+)
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.16MB)
図解NoSSA-V1002CT-DX キャビン-2部品_No.6、BSM-1240SLT-C2 ブーム取付台部品_No.15、BSM-840SLT-C2 ブーム取付台部品_No.15、SSA-V602C 変速レバー-1部品_No.23、SSA-V1010C 給水ポンプ(2)部品_No.13、SSA-V1000 希望付属品(2)部品_No.14、BSM-1040SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.15、SSA-V1021CL 給水ポンプ(MPR5020)部品_No.13、SSA-V602C-DX キャビン-2部品_No.6、SSA-V602C キャビン-1部品_No.38、SSA-V1010 給水ポンプ(2)部品_No.13、BSM-1240SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.15、MS413ESTR-100-1 タンク部品_No.25、BSM-1040SLT-C2 ブーム取付台部品_No.15、SSA-V602C-DX キャビン-1部品_No.38、SSA-V1002CT-DX キャビン-1部品_No.38、SSA-V602C-DX 変速レバー-1部品_No.24、MS415ESTR-100-1 タンク部品_No.25、BSM-1540SLT-C2-1 ブーム取付台,ノズル部品_No.15、SSA-V602C キャビン-2部品_No.6、SSA-V1002CT-DX 変速レバー-1部品_No.24、SSA-V1000C 給水ポンプ(1)部品_No.13、SSA-R1000C ドアR 部品_No.17、SSA-R1000C ドアL部品_No.6、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.15
1個
¥114
税込¥125
7日以内出荷
部品名称プレートナツト
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.84MB)
図解NoSSA-Z601VT エンジンカバー部品_No.23、SSA-Z600V-1 操作パネル部品_No.16、SSA-α520 エンジンカバー部品_No.45、SSA-Z601MAT 操作パネル部品_No.17、SSA-Z600MAT-1 操作パネル部品_No.15、SSA-V1010C エンジンカバー部品_No.25、SSA-Z600MA-1 操作パネル部品_No.16、SSA-Z601VT 操作パネル部品_No.17、SSA-α522 エンジンカバー部品_No.11、SSA-Z600VT-1 操作パネル部品_No.15、SSA-V1010 エンジンカバー部品_No.24、SSA-V1021CL エンジンカバー部品_No.23、SSA-Z601MAT エンジンカバー部品_No.23
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
部品名称ステー
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.35MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.14MB)
図解NoSSA-α1002ST ボンネット部品_No.16、SSA-α610C ボンネット部品_No.21、SSA-V1000C ボンネット部品_No.19、SSA-α600 ボンネット部品_No.29、SSA-V1000 ボンネット部品_No.16、SSA-α601 ボンネット部品_No.29、SSA-R1000C ボンネット部品_No.16、SSA-α1001S ボンネット部品_No.28、SSA-α602 ボンネット部品_No.19、SSA-S1002 ボンネット部品_No.15、SSA-α602M ボンネット部品_No.19、SSA-S1000 ボンネット部品_No.15、SSA-S1002(4)-1 ボンネット部品_No.15、SSA-α1001ST ボンネット部品_No.28、SSA-V600C ボンネット部品_No.25、SSA-R1000 ボンネット部品_No.16、SSA-V600C-1 ボンネット部品_No.25
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:15pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7138-07
1セット(1000個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:15pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7131-81
1セット(15000個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
仕様●静電容量:39nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:<lteq/>0.1%
アズワン品番65-7090-23
1袋(25個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
規格M14XP1.51シユタカ
部品名称ミゾツキ6カクナツト 1シユ M14
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.71MB)
図解NoSSA-α1001S ステアリングリンク(2)部品_No.26、SSA-α1000ST ステアリングリンク(2)部品_No.26、SSA-S550 ステアリング部品_No.17、SSA-S500A ステアリング部品_No.20、SSA-S500 ステアリング部品_No.20、SSA-α1002ST ステアリングリンケージ部品_No.26、SSA-α1000S ステアリングリンク(2)部品_No.26、SSA-α602M ステアリングリンケージ部品_No.25、SSA-α1001ST ステアリングリンク(2)部品_No.26、SSA-α601 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.25、SSA-V600C-1 ステアリング(1)部品_No.21、SSA-S1000 ステアリングリンク部品_No.15、SSA-F1010 ステアリング部品_No.29、MX-501 ステアリング部品_No.20、SSA-α602 ステアリングリンケージ部品_No.25、SSA-V600C ステアリングリンク(1)部品_No.21、SSA-α600 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.25、SSA-α610C ステアリングリンク(2)部品_No.19
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.83MB)
図解NoSSA-α601 薬剤タンク部品_No.3、SSA-α603MA-1 薬剤タンク部品_No.25、SSA-α603-1 薬剤タンク部品_No.25、SSA-α604MA 薬剤タンク部品_No.18、SSA-α604 薬剤タンク部品_No.18、SSA-α602M 薬剤タンク部品_No.6、SSA-α602 薬剤タンク部品_No.6、SSA-α600 薬剤タンク部品_No.3、SSA-α603 薬剤タンク部品_No.25、SSA-α610C 薬剤タンク部品_No.15、SSA-V600C 薬剤タンク部品_No.27、SSA-V600C-1 薬剤タンク部品_No.27
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ