カテゴリ
- 制御機器(49)
- 農業機械(46)
- メカニカル部品(42)
- 空調・照明・電設資材(41)
- バイク純正部品(22)
- 自動車純正部品(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 学童・教育用品(7)
- 自動車補修部品(5)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 店舗什器・備品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(43)
- 三木プーリ(36)
- 三菱電機(24)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- 東芝ライテック(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- NEC(5)
- 岩崎電気(4)
- エスコ(4)
- 大阪継手バルブ(4)
- KEMET(4)
- SPARKFUN(4)
- JTT(4)
- アルゴファイルジャパン(3)
- イトーキ(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- SMC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「v-154」の検索結果

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 630V dc 1812 (4532M) C1812V154KBRACTU
KEMET¥539税込¥5931袋(10個)7日以内出荷Kemet 1812 Arcshield MLCCシリーズ仕様パッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.7mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.7mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)630dc静電容量150nFRoHS指令(10物質対応)対応
小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
ニュースーパーストーン 1.5×4×100
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
小形基本スイッチ V 耐熱型
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から102日以内出荷信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
真空用テンプ・プレート 4点表示
Wahl(ウォール)¥6,598税込¥7,2581ケース(10枚)当日出荷から4日以内出荷エッチング、スパッタリング、その他真空内温度測定に。 プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー 裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます) カプトンの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮 貼り付け精度向上 すべてのレンジにカプトンフィルム使用 プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー すべてのレンジにカプトンフィルム使用用途・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定寸法(mm)W21×10外形寸法(mm)10×21寸法(幅W×高さH)(mm)21×10表示4点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ
指月電機製作所(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10個)当日出荷から5日以内出荷種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
ニュースーパーストーン 1.5×4×150
アルゴファイルジャパン¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
シリコンベルトヒーター
ヤガミ(5件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から6日以内出荷加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。用途結露防止、凍結防止用に。使用温度(℃)-60~180テープ厚さ(mm)5リード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
テレビキット
データシステム¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から6日以内出荷切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。セット内容TVコントロールユニット・切替スイッチ・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切換タイプ本体質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【切替スイッチ】TSW001:20.5×13.5×35.5、TSW003/TSW004:14×20×7.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
真空ロッドレスシリンダ (CYV~)
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷から20日以内出荷・真空環境内(1.3×10-4Pa)での搬送に使用可能なエアシリンダ。 ・装置のコンパクト化・シンプル化 真空チャンバ内に設置可能なため、搬送システムのコンパクト化、シンプル化に貢献します。作動方式複動
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)
エスコ¥3,090税込¥3,3991本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ゲージバルブ(気体用)形番:FV15(メネジ(ターンバックル)Xオネジ)
長野計器¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。付属品SUS316レンズパッキン(メネジ側用)最高使用圧力(MPa)20使用流体気体使用流体温度(℃)-45~80材質(接液部)ステンレス製
抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV15.4インチ(16:10)
光興業¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷アイカ工業(株)製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。比率16:10対応インチサイズ15.4特性抗菌・抗ウイルス・覗き見防止
EXCEED 優勝旗ケースV(腰部ストッカー付き・鍵付き)
ハヤノ産業¥489,800~税込¥538,780~1台7日以内出荷優勝旗・トロフィー・表彰盾・賞状等をより豪華により立派に魅せる専用のショーケース用途高校野球・学校・大学・実業団・企業内表彰・プロスポーツ・アマスポーツ・文化活動等の表彰物の展示・陳列付属品優勝旗金具×4セット仕様腰部ストッカー高さ(mm)2100棚段数(段)ガラス棚:3
テレビキット
データシステム¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。 ビルトインスイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。セット内容TVコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)