アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1.5×4×100
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
4
厚さ(mm)
1.5
サイズ
1.5×4×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6021
214-6317
214-6558
214-6572
214-6614
214-8477
214-8513
214-9394
214-9466
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559909
NSW154
214-8477
1000
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04575002
NSB154
214-6317
800
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04575422
NSE154
214-6021
120
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04575790
NSO154
214-6558
400
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04576280
NSR154
214-9394
1200
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04576578
NSP154
214-9466
600
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04576919
NSL154
214-6572
300
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04577522
NSV154
214-6614
80
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04589257
NSG154
214-8513
180
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください