アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1.5×4×150
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
4
厚さ(mm)
1.5
サイズ
1.5×4×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6070
214-6801
214-8496
214-8870
214-8902
214-8917
214-9190
214-9209
214-9245
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04571511
NSL154L
214-8870
300
¥
4,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04578897
NSW154L
214-9209
1000
¥
4,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04579132
NSR154L
214-9245
1200
¥
4,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04579177
NSB154L
214-8496
800
¥
4,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04579326
NSG154L
214-9190
180
¥
4,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04587252
NSP154L
214-6070
600
¥
4,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04587279
NSV154L
214-8917
80
¥
4,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04587401
NSO154L
214-6801
400
¥
4,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04588356
NSE154L
214-8902
120
¥
4,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください