曜日別特売

ニュースーパーストーン 1.5×4×50

ニュースーパーストーン 1.5×4×50 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 1.5×4×50 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
4
厚さ(mm)
1.5
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04562052NSP154S214-85146001.5×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04567390NSG154S214-8548#1801.5×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04575212NSE154S214-6633#1201.5x4x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04578782NSV154S214-8518801.5×4×50mmニュースーパーストーン平板
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04579107NSB154S214-60098001.5×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04580236NSW154S214-941310001.5×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04586308NSL154S214-6586#3001.5×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04586929NSO154S214-9234#4001.5×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04588137NSR154S214-660412001.5×4×50mmニュースーパーストーン平板
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする