カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(96)
- 制御機器(60)
- 農業機械(29)
- 自動車純正部品(15)
- 電気材料(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- バイク純正部品(7)
- 切削工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- カー用品(5)
- オフィス家具(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 研磨材(4)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東芝ライテック(74)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- ホンダ(16)
- MAZDA(マツダ)(15)
- 三菱電機(14)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- KYOCERA AVX(7)
- HotaluX(ホタルクス)(5)
- 岩崎電気(4)
- エスコ(4)
- 富士電機(4)
- honeywell(4)
- STMicro(4)
- アルゴファイルジャパン(3)
- イトーキ(3)
- INFINEON(3)
- 谷口工業(2)
- ナカバヤシ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「v-156」の検索結果

小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
小形基本スイッチ V 耐熱型
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から112日以内出荷信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV15.6インチ(16:9)
光興業¥6,498税込¥7,1481個当日出荷アイカ工業(株)製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。比率16:9対応インチサイズ15.6特性抗菌・抗ウイルス・覗き見防止
PC用のぞき見防止フィルタ ブルーライトカット 紫外線カット リバーシブル仕様
ナカバヤシ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。約69%の光線透過率で見やすい明るさ。付属品タブシール、モニター貼り付け用両面テープ2種、クリーニングクロス適合機種汎用材質PET樹脂取付方式シール視野角60度光線透過率(%)0.69ブルーライトカット率0.45外光反射率(%)0.055のぞき見防止○反射防止○ブルーライトカット○UV遮蔽率(%)0.99
ニュースーパーストーン 1.5×6×100
アルゴファイルジャパン¥2,898税込¥3,1881枚翌々日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
ニュースーパーストーン 1.5×6×50
アルゴファイルジャパン¥1,498税込¥1,6481枚翌々日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
ニュースーパーストーン 1.5×6×150
アルゴファイルジャパン¥4,198税込¥4,6181枚翌々日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
真空ロッドレスシリンダ (CYV~)
SMC¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷から20日以内出荷・真空環境内(1.3×10-4Pa)での搬送に使用可能なエアシリンダ。 ・装置のコンパクト化・シンプル化 真空チャンバ内に設置可能なため、搬送システムのコンパクト化、シンプル化に貢献します。作動方式複動
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)
エスコ¥4,150税込¥4,5651本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
マグネット式のぞき見防止フィルタ15.6W(16:9)
ナカバヤシ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。付属品マグネットシール、モニター貼り付け用両面テープ、クリーニングクロス材質PET樹脂、鉄サイズ15.6インチワイド質量(g)約49取付方式マグネット取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×1×205.5紫外線防御率(%)99対応インチサイズ15.6型特性対応画面サイズ:15.6インチW(16:9)、視野角:60度、外光反射率:0.055、光線透過率:0.69タッチパネル方式対応ブルーライトカット率45%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
EXCEED 優勝旗ケースV(腰部ストッカー付き・鍵付き)
ハヤノ産業¥529,800~税込¥582,780~1台7日以内出荷優勝旗・トロフィー・表彰盾・賞状等をより豪華により立派に魅せる専用のショーケース用途高校野球・学校・大学・実業団・企業内表彰・プロスポーツ・アマスポーツ・文化活動等の表彰物の展示・陳列付属品優勝旗金具×4セット仕様腰部ストッカー高さ(mm)2100棚段数(段)ガラス棚:3
抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV (16:9)凹型OU2
光興業¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷抗菌・抗ウイルス 覗き見防止フィルター 清潔で安心・簡単に再着脱が可能。ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。タッチパネル方式対応のぞき見防止対応
【LED付】EXCEED 優勝旗ケースV(腰部ストッカー付き・鍵付き)
ハヤノ産業¥599,800~税込¥659,780~1台7日以内出荷LED付きでいっそう映える!優勝旗・トロフィー・表彰盾・賞状等をより豪華により立派に魅せる専用のショーケース用途高校野球・学校・大学・実業団・企業内表彰・プロスポーツ・アマスポーツ・文化活動等の表彰物の展示・陳列付属品優勝旗金具×4セット仕様腰部ストッカー高さ(mm)2100LED色昼白色棚段数(段)ガラス棚:3
センサアクチュエータケーブル コア数:5 XZシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、5 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1162アズワン品番65-7463-18
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 16.5 → 36 V dc 156W
TRACO POWER¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Traco TEP シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の絶縁高性能 DC/DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈で業界標準のハーフブリックパッケージで密閉されています。小型金属製パッケージ 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲: 16.5 → 36、33 → 75 V dc 最大93%の超高効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 %仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:16.5 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.2kV●定格電力:156W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 160アズワン品番65-7221-45
Abracon 156.25MHz, 6-Pin QFN
ABRACON¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷タイプ【オシレータ】クロックオシレータピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応出力周波数156.25MHzパッケージQFN実装タイプ表面実装
Abracon 156.25MHz, 6-Pin QFN
ABRACON¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 156.25MHz。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 6RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 LB156
三ツ星ベルト¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ156ベルト長さ(mm)3962寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応