アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1.5×6×100
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
6
厚さ(mm)
1.5
サイズ
1.5×6×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6245
214-6247
214-6263
214-6550
214-6800
214-8533
214-8574
214-9193
214-9468
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559839
NSW156
214-6550
1000
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
04570251
NSV156
214-8574
80
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
04570479
NSE156
214-8533
120
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
04571660
NSR156
214-9193
1200
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
04576429
NSP156
214-6263
600
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
04577856
NSG156
214-6245
180
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
04577908
NSL156
214-9468
300
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
04587288
NSB156
214-6800
800
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
04587498
NSO156
214-6247
400
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください