曜日別特売

ニュースーパーストーン 1.5×6×50

ニュースーパーストーン 1.5×6×50 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 1.5×6×50 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
6
厚さ(mm)
1.5
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04566988NSR156S214-881312001.5×6×50mmニュースーパーストーン平板
¥2,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
04573812NSG156S214-9377#1801.5×6×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
04575467NSB156S214-62818001.5×6×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
04576657NSE156S214-6863#1201.5x6x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
04579728NSW156S214-884310001.5×6×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
04580927NSV156S214-6041801.5×6×50mmニュースーパーストーン平板
¥2,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
04587218NSL156S214-6881#3001.5×6×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
04587866NSP156S214-94556001.5×6×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする