アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1.5×6×150
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
6
厚さ(mm)
1.5
サイズ
1.5×6×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6003
214-6305
214-6311
214-6651
214-6775
214-8830
214-9187
214-9255
214-9444
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04561808
NSO156L
214-6775
400
¥
7,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
04562210
NSW156L
214-9187
1000
¥
7,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
04564687
NSB156L
214-8830
800
¥
7,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
04570190
NSR156L
214-6311
1200
¥
7,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
04575291
NSL156L
214-6651
300
¥
7,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
04576727
NSP156L
214-9255
600
¥
7,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
04582492
NSV156L
214-6305
80
¥
7,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
04582686
NSE156L
214-6003
120
¥
7,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
04584400
NSG156L
214-9444
180
¥
7,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください