カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 農業機械(10)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)

「v-21-1c6」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品) CKDパイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品)CKD
3,838税込4,222特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
サイクロ減速機 住友重機械工業サイクロ減速機住友重機械工業
55,980税込61,578
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
サイクロ減速機 住友重機械工業サイクロ減速機住友重機械工業
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 DF13C-6P-1.25V(21) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 DF13C-6P-1.25V(21)HIROSE(ヒロセ電機)
329税込362
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数6シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
グロメット BIGM(丸山製作所)グロメットBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格C-30-SG18A-EPUL関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.59MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.96MB)図解NoCBM-301SB 電気配線部品_No.10、G-6 サイド噴頭部品 グロメツト_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.10、BSA-651 951シリーズ オプション28 G-6 10m組替部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.10、BLM-30 電装品部品_No.4、SSA-V1000C キャビン(3)部品_No.26、SSA-G600 操作パネル(2)部品_No.21、CBM-302SB 電気配線部品_No.8、エクセル500 操作パネル部品_No.3、BSA-651 951シリーズ G-6 サイド噴頭部品_No.10、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.26、SSA-K400A 台車 ソウサパネル部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ センタ噴頭部品_No.11、G-6 センタ噴頭部品 グロメツト_No.11、SSA-K500 ソウサパネル部品_No.3、BSA-651 951シリーズ G-6 センタ噴頭部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ センタ噴頭部品_No.11、SSA-V600C キャビン(3)部品_No.26、BSA-650C -1シリーズ サイド噴頭部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ センタ噴頭部品_No.11
ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X25SUS関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(1.44MB) 展開図35(1.44MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.39MB)図解NoSM-450A その他(2)部品_No.13、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(4)部品_No.21、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.21、SSA-S602DXVT 送風機(1-1)初号機~2003年6月部品_No.13、SSA-F615M-2AD クラッチ・スロットル部品_No.17、SM-140A その他(2)部品_No.13、SSA-F610I 1991ネン クラッチ及びスロットル部品_No.17、SSA-F615M-2AD フロントパネル部品_No.32、SSA-F615 クラッチ・スロットル部品_No.17、SSA-S602DXM-DL 操作パネル部品_No.20、MS-510D-3M ハンドル、操作部関係部品_No.30、SSA-F610 クラッチ及びスロットル部品_No.17、SSA-F501 台車 ブロワシャフトレバー部品_No.15、SSA-F615DX クラッチ・スロットル部品_No.17、MG2200 本体部品_No.17、SSA-S602DX 送風機(1-2) 2003年7月~部品_No.12など
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、40 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、40 Outletシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 1PH、 200V、 30A、 L6-30P、 (20) C13/15 & (20) C13/15/C19/C21
CAN-Busインターフェイス カナテクスCAN-Busインターフェイスカナテクス
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。
適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10]構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー
ノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
5,298税込5,828
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどの充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~21V時3.25、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~5.9V時3、3.3~11V時2、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)、オプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約52×38×40.5定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力65、QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、QC最大出力18定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~21、QC出力3.6~6/6~9/9~12、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力3.6~6/6~9/9~12、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~5.9/3.3~11、QC出力3.6~6/6~9/9~12プラグ形状90度スイング構造
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
4,098税込4,508
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力65・QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・QC最大出力18・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20・QC最大出力18プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)オイル交換パーフェクトセットDAYTONA(デイトナ)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
仕様通しNo:S-66商品構成オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1適合車種SV650/S/X/SX(99-02) [VP52A X/Y/K1/K2]、SV650/X/ABS(16-22) [VP55B AL6/AL8/AL9/M0/M1/VP55E]、Vストローム650ABS/XT(12-16) [VP56A AL3/AL4/AL5/AL6]、Vストローム650ABS/X/XT(17-21) [C733A AL7/AL8/AL9/AM0/AM1]、SV400/S(99-05) [VK53A W/Y/K1/K3/K4/K5]
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
Silicon Labs マイコン C8051F SILICON LABSSilicon Labs マイコン C8051FSILICON LABS
129,800税込142,780
1セット(250個)
7日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV1000シリーズ SS5V1-W10S6V21D SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV1000シリーズ SS5V1-W10S6V21DSMC
95,980税込105,578
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(273件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
V Series(VV5QC21-04C8) SMCV Series(VV5QC21-04C8)SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-01C6) SMCV Series(VV5QC21-01C6)SMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5Q21-01C6) SMCV Series(VV5Q21-01C6)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
S Series(SS5V3-W10S1QW21D) SMCS Series(SS5V3-W10S1QW21D)SMC
77,980税込85,778
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V1-W10S1ZEN21ND) SMCS Series(SS5V1-W10S1ZEN21ND)SMC
149,800税込164,780
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
S Series(SS5V1-W10S1QW21D) SMCS Series(SS5V1-W10S1QW21D)SMC
95,980税込105,578
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~)CKD
56,825税込62,508
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
9,638税込10,602
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~)CKD(3件のレビュー)
11,075税込12,183特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
スモークウインカーレンズSET KITACOスモークウインカーレンズSETKITACO(1件のレビュー)
939税込1,033
1セットほか
翌々日出荷
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1
レンズ色スモーク
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
9,838税込10,822
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
18,300税込20,130
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
ポート数3
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)CKD
35,788税込39,367
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1)CKD
30,425税込33,468
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA3) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA3)CKD
95,963税込105,559
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)CKD
23,525税込25,878特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から78日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から32日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
71,980税込79,178
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000