2,333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鋼板製 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)表面実装用電源端子
RoHS
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M2用)を取付けてM2のネジで締付けて下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)20 締付トルク1.5kgf-cm(14.7N-cm)以下 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(800個)
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




材質(本体)C3771BE 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Crめっき 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



固型スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フードと衿部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。衿部分内側に名前・住所が書き込めます。ホイッスル付き。
タイプ固型式 付属品防水ケース1点(B5サイズ)
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝キヤリア吊下金具(鋼板製)
付属品取付ねじ(Φ5×6L) 2本 材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板、(防振ゴム)ニトリルゴム、(平座金)鋼板 表面処理(吊下金具)-、(平座金)亜鉛メッキ
1個
619 税込681
6日以内出荷


マルチ工具用アタッチメントシリーズです。防府なオプションダイスから圧縮が可能です。
用途EV-250DL、EV-250L、EV-200L、EV-250AH、EV-200H専用の圧縮アタッチメント。 トラスコ品番137-2125 種類【圧縮】T型コネクタ(T20~T240)、C型コネクタ(14×5.5(Φ2.6)~100×100)、圧縮端子(六角)(8~200mm2)、銅直線(38~200mm2)
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷


1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(専用引棒付き。ただし、排水栓は付属していません) 空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。 メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。
用途洗面の水栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~40 取付厚(mm)最大25・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ねじ×2本(Φ5×6L) 材質吊下金具:鋼板、防振ゴム:ニトリルゴム、平座金: 表面処理亜鉛メッキ 色調マンセルN1
1台
629 税込692
6日以内出荷

カクタスマルチ圧縮
仕様・T形マルチコネクター:T20-F240・圧縮端子:8~150mlC形コネクター:14×14~100×100・銅直線:14~200mm 質量(kg)1.5
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずをつけずにクランプできます。ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用が出来ない竪吊作業に使用できます。
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
用途低圧用 流体水、作動油、空気、ガス 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真ちゅう 使用温度範囲(℃)-5~+120 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし。 銅管で接続するタイプ。
用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様ゴム栓なし、泡沫吐水、ナット、節水
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)全方向アイボルト バリオリング
RoHS
バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。 吐水口までの高さが22cmあるので、洗面器に高さがある場合でも干渉せずにご使用いただけます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
用途洗面の水栓として 呼び13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~40 取付厚(mm)最大25・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
泡沫吐水、ポップアップ用、専用引棒付
適合場所洗面所 対辺(mm)(取付ロックナット)38 取付穴径(Φmm)36~40 取付径(Φmm)(足)35
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


K4770NJV-2T-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
ポップアップなし、ゴム栓なし。泡沫吐水
適合場所洗面所 厚さ(mm)5~25 取付穴径(Φmm)36~40 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
ポップアップ用、専用引き棒付き
用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様泡沫吐水、節水、ナット、フレキ タイプロング 取付穴径(Φmm)35~40
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
適合場所洗面所 対辺(mm)(取付ロックナット)38 取付穴径(Φmm)35~40 取付径(Φmm)(足)35
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『A.I.VOICE2 つくよみちゃん』は、フリー素材キャラクター「つくよみちゃん」(CV.夢前黎)の声を元に製作したキャラクターボイスで、簡単に表現力豊かな音声が作成できるソフトです。ソフトに文字を入力するだけで、誰でも手軽に、優しく儚げなつくよみちゃんの声で読み上げ、音声ファイルを作成し保存できます。
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

◇◆収録内容◆◇。収録ボイス。・紲星あかり-平静、喜び、怒り、悲しみ。・紲星あかり 蕾。・紲星あかり 萌。※紲星あかり 蕾:「A.I.VOICE2 紲星あかり」の10歳の時の声をイメージして収録・制作したボイススタイル。※紲星あかり 萌:「A.I.VOICE2 紲星あかり」の5歳の時の声をイメージして収録・制作したボイススタイル。exVOICE(※):追加音声素材のexVOICEは別途サポートサイトからDL可能です。※exVOICEは「A.I.VOICE 紲星あかり」の特典exVOICEと同一となります。※「exVOICE」は株式会社バンピーファクトリーの登録商標です。
1個
14,790 税込16,269
4日以内出荷


シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
適合場所洗面所 対辺(mm)(取付ロックナット)38 取付穴径(Φmm)36~40 取付径(Φmm)(足)35
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◇◆収録内容◆◇。収録ボイス。・伊織 弓鶴。ボイススタイル:平静、喜び、怒り、悲しみ、冥。※冥とは、伊織 弓鶴のダークな一面の声音を再現したボイススタイルです。exVOICE(※):追加音声素材のexVOICEは別途サポートサイトからDL可能です。※「exVOICE」は株式会社バンピーファクトリーの登録商標です。
1個
14,790 税込16,269
4日以内出荷

◇◆収録内容◆◇。収録ボイス。・結月ゆかり -平静、喜び、怒り、悲しみ。・結月ゆかり 雫。・結月ゆかり 凪 -喜び、怒り、悲しみ。※結月ゆかり 雫:「A.I.VOICE2 結月ゆかり」の13歳の時の声をイメージして収録・制作したボイススタイル。※結月ゆかり 凪:「A.I.VOICE 2 結月ゆかり」の感情を落ち着いたトーンで収録・制作したボイススタイル。exVOICE(※):追加音声素材のexVOICEは別途サポートサイトからDL可能です。※exVOICEは「A.I.VOICE 結月ゆかり」の特典exVOICEと同一です。※「exVOICE」は株式会社バンピーファクトリーの登録商…
1個
15,790 税込17,369
4日以内出荷

豊富な色柄を揃えたお手軽価格の床材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下 厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い 基材フィットボード(裏面防湿シート貼り) 表面特殊化粧シート 工法捨貼工法 表面仕上げスタンダードマット塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(6枚)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップなし、ゴム栓なし、泡沫吐水。
適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~40
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)