カテゴリ

  • 制御機器(415)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(409)
  • FA担当者のオススメ新商品(125)
  • 自動車純正部品(48)
  • 電気材料(39)
  • メカニカル部品(28)
  • 自動車補修部品(19)
  • 測定用品(18)
  • 家電(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 溶接用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 電動工具(9)
  • エンジン工具(8)
  • バイク純正部品(5)
  • カー用品(5)
  • 照明(4)
  • 安全用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-3-75」の検索結果

関連キーワード
1,118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.77MB)ベルト形3V
エアーエレメント MICRO(マイクロ)エアーエレメントMICRO(マイクロ)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
エアーエレメント MICROエアーエレメントMICRO(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から90日以内出荷
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
赤外線電球(保温電球) 岩崎電気赤外線電球(保温電球)岩崎電気(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
LED3灯式 UVブラックライト オーム電機LED3灯式 UVブラックライトオーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
照射すると蛍光物質などに強く反応し明るく光るブラックライト 波長 375ナノメートル 連続使用時間 約20時間 携帯用クリップ付 アルミボディ 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver:特許第6429128号) 偽造紙幣・クレジットカードのチェックに ペットなどによる汚れなどの微物チェックに 宝石や鉱物の鑑定に ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
材質(本体)アルミ質量(g)45電源単4形乾電池×2本(別売)直径×長さL(Φmm×mm)19×146.5光源UV LED3個(LED交換不可)波長(nm)375 ±5最大消費電流(A)約120色(ボデー)電球の種類LED
本体部品 ライトカッター L140S-N 新ダイワ本体部品 ライトカッター L140S-N新ダイワ
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)NACHI(不二越)(7件のレビュー)
41,980税込46,178
1箱(5本)
当日出荷から4日以内出荷
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用幅(mm)27厚さ(mm)0.95材質コバルトハイス(高速度鋼)PMタイプBPV
クロスローラーガイド 専用レールのみ THKクロスローラーガイド 専用レールのみTHK
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
種類関連商品
細幅Vベルト 8 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 8 V シリーズDONGIL RUBBER BELT
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別8V関連資料(0.77MB)
SPプーリー SP8V NBK(鍋屋バイテック会社)SPプーリー SP8VNBK(鍋屋バイテック会社)
179,800税込197,780特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類SPプーリーddデータム径(Φmm)-
e-POWER ウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルトe-POWER ウエッジベルト 8V形三ツ星ベルト
76,980税込84,678
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
ベルト形8Vベルト上幅(mm)25.5ベルト高さ(mm)23材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト角度(°)40
ノバ3 ナイロンケープ RPB Safetyノバ3 ナイロンケープRPB Safety
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ブラスト作業用エアラインヘルメット ノバ3の交換用ケープです。
材質ナイロングリーン
LED UVブラックライト 375nm オーム電機LED UVブラックライト 375nmオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト 連続使用時間は約32時間 偽造紙幣・クレジットカードのチェックに ペットなどによる汚れなどの微物チェックに 宝石や鉱物の鑑定に ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光 携帯用クリップ付き アルミボディ
材質アルミ質量(g)47電源単4形乾電池×2本(別売)直径×長さL(Φmm×mm)16×143光源UV LED1個(LED交換不可)波長(nm)375 ±5最大消費電流(A)約80色(ボデー)シルバー電球の種類LED
ベース・カバー部品EGW2800MI 新ダイワベース・カバー部品EGW2800MI新ダイワ
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
UV-LEDライト 1灯ラバー調ペン型ブラックライト コンテックUV-LEDライト 1灯ラバー調ペン型ブラックライトコンテック(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約40g(電池含)寸法(Φmm×Lmm)12×98ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1
プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 952mm ポリウレタン SK Optibeltプーリー ベルト 幅 9mm 長さ 952mm ポリウレタン SKOptibelt
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:952mm●内径長さ:375mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3115材質ゴムアズワン品番65-8012-85
工業用エアインパクトレンチ CVシリーズ Cleco(クレコ)工業用エアインパクトレンチ CVシリーズCleco(クレコ)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・保証期間1年
用途高トルク、軽量、傑出した性能と品質のCVシリーズ。修理、保守の現場で実用性の高い堅牢な工具です。CVシリーズは工業で一般的な生産、修理、保守の現場で実用性の高い頑丈な工具です。軽量でバランス良く使い勝手の良いCVシリーズはCleco(クレコ)の高性能を他に例のない品質と共に提供します。保証期間1年関連資料(2.92MB)
【部品】 ギヤケース・安全カバー部品エンジン刈払機 SRE2730UT-N2 共立【部品】 ギヤケース・安全カバー部品エンジン刈払機 SRE2730UT-N2共立
669税込736
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(75cm幅) 三菱電機浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(75cm幅)三菱電機
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
質量(kg)16.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×750×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
【部品】 ポンプ本体 背負動力噴霧機SHPE2025DX 共立【部品】 ポンプ本体 背負動力噴霧機SHPE2025DX共立
339税込373
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
コントロールパネル部品SBW170D 新ダイワコントロールパネル部品SBW170D新ダイワ
269税込296
1個
3日以内出荷
関連資料(0.25MB)
バッテリーボックス(メンテナンスフリー)部品SBW170D-MF 新ダイワバッテリーボックス(メンテナンスフリー)部品SBW170D-MF新ダイワ
269税込296
1個
3日以内出荷
関連資料(0.33MB)
バッテリーボックス部品SBW170D 新ダイワバッテリーボックス部品SBW170D新ダイワ
269税込296
1個
3日以内出荷
関連資料(0.36MB)
マックスターマルチウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 8V形三ツ星ベルト
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形8V
コントロールパネル部品SBW130D 新ダイワコントロールパネル部品SBW130D新ダイワ
269税込296
1個
3日以内出荷
関連資料(0.24MB)
バッテリーボックス部品SBW130D 新ダイワバッテリーボックス部品SBW130D新ダイワ
269税込296
1個
3日以内出荷
関連資料(0.34MB)
本体部品 チップソーカッター LA305-C 新ダイワ本体部品 チップソーカッター LA305-C新ダイワ
969税込1,066
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体部品 ライトカッター L120S-N 新ダイワ本体部品 ライトカッター L120S-N新ダイワ
639税込703
1個
4日以内出荷
BTVプーリー B2 エバオンBTVプーリー B2エバオン
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種類BTVプーリーリム幅w(mm)44
BTVプーリー B5 エバオンBTVプーリー B5エバオン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類BTVプーリー
バッテリーボックス(メンテナンスフリー)部品SBW130D-MF 新ダイワバッテリーボックス(メンテナンスフリー)部品SBW130D-MF新ダイワ
269税込296
1個
3日以内出荷
関連資料(0.32MB)
...