カテゴリ

  • 制御機器(508)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(274)
  • 測定用品(101)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 自動車補修部品(12)
  • 作業工具(10)
  • バッテリー・電装(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-32x」の検索結果

980件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘキサゴンビット 近江精機ヘキサゴンビット近江精機(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。本数10
NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から30日以内出荷
NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H5 全長150L 近江精機6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H5 全長150L近江精機
4,498税込4,948
1セット(10個)
当日出荷
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
全長(mm)150トラスコ品番807-2137材質特殊工具鋼質量(g)41対辺寸法(mm)5先端形状六角本数10差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H8 全長150L 近江精機6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H8 全長150L近江精機
5,598税込6,158
1セット(10個)
当日出荷
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
全長(mm)150トラスコ品番807-2139材質特殊工具鋼質量(g)56対辺寸法(mm)8先端形状六角本数10差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H4 全長150L 近江精機6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H4 全長150L近江精機
4,498税込4,948
1セット(10個)
当日出荷
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
トラスコ品番807-2136材質特殊工具鋼質量(g)41本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H3 全長150L 近江精機6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H3 全長150L近江精機
4,498税込4,948
1セット(10個)
当日出荷
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
トラスコ品番807-2135材質特殊工具鋼質量(g)40本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH1.5全長100先端径3x30 近江精機6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH1.5全長100先端径3x30近江精機
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷
エアドライバー、電気ドライバーの共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
全長(mm)100先端形状六角トラスコ品番807-2132質量(g)21種類段付対辺寸法(mm)1.5本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH1.5全長150先端径3x30 近江精機6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH1.5全長150先端径3x30近江精機
6,698税込7,368
1セット(10個)
当日出荷
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
トラスコ品番807-2133材質特殊工具鋼質量(g)36本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H6 全長150L 近江精機6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H6 全長150L近江精機
4,498税込4,948
1セット(10個)
3日以内出荷
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
トラスコ品番807-2138材質特殊工具鋼質量(g)42本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH2全長150先端径4x30 近江精機6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH2全長150先端径4x30近江精機
5,398税込5,938
1セット(10個)
当日出荷
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
トラスコ品番807-2134材質特殊工具鋼質量(g)37本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
総ころ形カムフォロア 象印チェンブロック総ころ形カムフォロア象印チェンブロック
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
負荷容量が大きく、高荷重に適します。
用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応外輪円筒外輪形
カムフォロア(総ころ形) INAカムフォロア(総ころ形)INA
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
バルブタップ(送水用) KOTOBUKI(コトブキ)バルブタップ(送水用)KOTOBUKI(コトブキ)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
パワーボックス専用パーツ。送水用。パワーボックスSV450X/SV550X。ホース内径12Φ用。
スリムシリンダ DV32X75 コガネイスリムシリンダ DV32X75コガネイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
低位通気弁付Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)低位通気弁付PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
形状Pパイプパイプ径(Φmm)32仕様金属製Pトラップ用長さ(mm)300呼び径32
スリムシリンダ DV32X50 コガネイスリムシリンダ DV32X50コガネイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
低位通気弁付Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)低位通気弁付SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
形状Sパイプパイプ径(Φmm)32仕様金属製Sトラップ用長さ(mm)550呼び径32
Poly PoE++ V12/X32 Injector&電源コード HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly PoE++ V12/X32 Injector&電源コードHP(日本ヒューレット・パッカード)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
スリムシリンダ DV32X25 コガネイスリムシリンダ DV32X25コガネイ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
ビニールアダプタVP用 ミヤコビニールアダプタVP用ミヤコ
859税込945
1個
8日以内出荷
洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。 《ご注意》 VP管専用です。 VU管との接続はできません。
仕様●材質:PVCアズワン品番67-7253-85
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1800シリーズコガネイ
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X25シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X25シリーズコガネイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X50シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X50シリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動形
スリムシリンダ DV32X25 コガネイスリムシリンダ DV32X25コガネイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X75シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X75シリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動形
ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズ ミヤコビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズミヤコ
859税込945
1個
8日以内出荷
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
エンドミル コートHS ラフィング AGELHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング AGELHVNACHI(不二越)
83,980税込92,378
1本
7日以内出荷
材質HSSCO
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X775シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X775シリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)775作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X550シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X550シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)550作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X525シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X525シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)525作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X500シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X425シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X425シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)425作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X300シリーズコガネイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X100シリーズコガネイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動形
スリムシリンダ DV32X100 コガネイスリムシリンダ DV32X100コガネイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X950シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X950シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)950作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X900シリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X875シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X875シリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)875作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X850シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X850シリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動形
...