カテゴリ
- バイク純正部品(43)
- 自動車純正部品(35)
- 制御機器(14)
- 物流用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農業機械(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- GENTOS(2)
- KSフィルター(1)
- KYOCERA AVX(1)
- MAZDA(マツダ)(35)
- NEC三菱(2)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SCHAFFNER(3)
- Texas Instruments(1)
- TOSPACK(3)
- エスコ(1)
- サカエ(3)
- スバル(3)
- ビューティフルエンジェル(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ホンダ(43)
- 日動工業(1)
- 日本ケミコン(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「v-393」の検索結果

真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-393
TOSPACK¥779,800税込¥857,7801台4日以内出荷工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズの真空包装機です。12個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。USBメモリー対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)49内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×450有効寸法(mm)【シール】310
【テストパック】TOSEI真空包装機(TOSPACK) 無料テストパック 機種V-393用
TOSPACK¥0税込¥01式9日以内出荷お客様の用途に合わせた無料テストパックを致します! どのようなものをどのくらい真空包装したいか? 真空包装機の設置スペースは? 真空包装の事例を知りたい…など ご要望に沿ったご提案をいたします。サービス分類その他
中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/メラミン天板/H740/固定式)
サカエ(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台ほか翌日出荷メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/スチール天板/H740/固定式)
サカエ¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷から6日以内出荷スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式)
サカエ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16×P2.0