カテゴリ
- 制御機器(341)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(333)
- 農業機械(70)
- メカニカル部品(49)
- 配管・水廻り設備部材(49)
- パソコン/周辺機器(32)
- 自動車補修部品(31)
- 測定用品(18)
- 科学研究・開発用品(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 自動車純正部品(14)
- 切削工具(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 整備工具・収納(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 清掃用品(7)
- バッテリー・電装(7)
- バイク部品(6)
- カー用品(6)
- 建築金物(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 機構部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 作業工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 住設機器(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(307)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- MICROCHIP(45)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- マルヤス電業(35)
- TRACO POWER(31)
- コガネイ(25)
- BOURNS(22)
- LITTELFUSE(21)
- STMicro(21)
- Festo(21)
- omron(オムロン)(19)
- CKD(19)
- MAZDA(マツダ)(14)
- 新日本無線(14)
- FINDER(13)
- 東芝(11)
- アラム(11)
- マルツエレック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「v-40s」の検索結果

エスロンボールバルブ TS式
セキスイ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から4日以内出荷左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
プリーツマスク ふつうサイズ 個包装 【40枚入り】
アイリスオーヤマ¥479税込¥5271箱(40枚)当日出荷【175×90mm】【ふつうサイズ】【40枚入】【個包装】1枚ずつ個別包装されているので持ち運びに便利な不織布マスクです。 花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。 やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。 ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、 ノーズフィッター:ポリエチレン対象花粉・ウイルス
ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)
ユニカ(9件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から翌々日出荷刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
手動バタフライバルブ(ヘルールエンド)
フローバル¥93,980税込¥103,3781台当日出荷から4日以内出荷サニタリー用バタフライバルブはシンプルな設計です。コンパクトで軽量、操作が簡単です。ハンドルを回転させると流路を遮断する円盤状のディスクが回転し開閉することが出来ます。ハンドルは全開位置から全閉位置まで左右ともに90 度回転出来ます。全開から全閉まで 6 段階でロック可能で流量を調節することが出来ます。食品、飲料や薬品等、高い衛生度を保つ必要がある配管で広く使用されています。用途ハンドル色:ブルー。最高使用圧力:0.7MPa。最高使用温度:95℃。適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式
セキスイ(5件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷から4日以内出荷両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(ハンドル)PVC材質(ボールシート)PTFE
ステンレス鋼製アングル サテン仕上
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個当日出荷ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)形状L型仕上サテン仕上
防水機能付きデジタル直流電圧計
はくでん¥769税込¥8461個当日出荷測定電圧範囲:DC30Vまで。防水機能付きの小型デジタル直流電圧計です。質量(g)23本体寸法(mm)40×37×20精度±1%取付寸法(mm)37×20分解能0.01V(10V未満), 0.1V(10V以上)測定電圧(V)DC 3.0~30動作温度(℃)-10~+65防水保護等級IPX8消費電流≦20mA
ロール連結ビス ステンレス コースねじ
若井産業¥25,980税込¥28,5781箱(100本×20巻)5日以内出荷用途木下地へのせっこうボード止め用材質SUSXM7頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.8
電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ
SDG株式会社¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷から15日以内出荷新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
パージハイカプラ ソケット
日東工器¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から8日以内出荷工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応用途低圧用・パージ機構付空気配管用。流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉)
アイエス工業所¥78,980~税込¥86,878~1個5日以内出荷・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)形状ストレート接続方式ねじ込み式適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
MEV エンドミル
京セラ¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から6日以内出荷仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6
F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式)
アイエス工業所¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・取付けが簡単で衛生的。主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。・ユーザーの立場に立った設計思想。部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-127、パイロットバルブ:D-30)
アラムストレーナー PVC STRL-V06S40-FKM
アラム¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)。・接着剤不使用。・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります 。 が品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径6Φ)
アラムストレーナーPVC STR-V12S40-FKM
アラム¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。 ・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。 。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。 。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。 ・対応流体:液体、気体 。・想定使用温度:常温域 。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下 ・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%) ・接着剤不使用 ・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・ 注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径12Φ)
アラムストレーナー PVC STRL-V06S40-EP
アラム¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)。・接着剤不使用。・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります 。 が品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:EPDM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径6Φ)
アラムストレーナー PVC STRL-V09S40-EP
アラム¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)。・接着剤不使用。・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります 。 が品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:EPDM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径9Φ)
アラムストレーナーPVC STR-V06S40-FKM
アラム¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。 ・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。 。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。 。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。 ・対応流体:液体、気体 。・想定使用温度:常温域 。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下 ・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%) ・接着剤不使用 ・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・ 注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径6Φ)
アラムストレーナーPVC STR-V09S40-FKM
アラム¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。 ・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。 。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。 。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。 ・対応流体:液体、気体 。・想定使用温度:常温域 。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下 ・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%) ・接着剤不使用 ・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・ 注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径9Φ)
アラムストレーナー PVC STRL-V12S40-EP
アラム¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)。・接着剤不使用。・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります 。 が品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:EPDM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径12Φ)
アラムストレーナー PVC STRL-V09S40-FKM
アラム¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)。・接着剤不使用。・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります 。 が品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径9Φ)
アラムストレーナー PVC STRL-V12S40-FKM
アラム¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)。・接着剤不使用。・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります 。 が品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径12Φ)
グロ-バルケ-ブル
倉茂電工¥28,980税込¥31,8781巻(100m)7日以内出荷CE&CCC&UL・cUL(6mm2以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル用途機器内部配線用使用温度範囲(℃)【固定時】-15 ~105RoHS指令(10物質対応)対応
TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 40V35S 40インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥8,898税込¥9,7881枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TVS REGZA 40V35S取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ40インチ特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 40V35S 40インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TVS REGZA 40V35S取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ40インチ特性ブルーライトカット反射防止
L Series(LEFB40V8S)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
F.V40-43 Sハンドル Finoノブ
LIVRE(リブレ)¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷可変ピッチシステム 内側セッティングにするとハンドル長が40mm、 外側セッティングにすると43mmと3mmの範囲内で、 好みの長さにすることが可能。 ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。用途カスタムパーツ
目地切 S-40×6V
ツボ万¥9,998税込¥10,9981個当日出荷とにかく小型なので小回りらくらく。 複雑なクラックに沿った倣い切りができます。 軽量なので壁面、天井の作業に最適。 入り隅などのせまいところにも使えます。 寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上。 ねじ込み式で付け外しも簡単用途溝切り用寸法(mm)40×6V×M10ネジ仕様乾式使用工具100ミリディスクグラインダRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 40極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-40V-S-B
JST(日本圧着端子製造)¥339税込¥3731袋(10個)翌々日出荷仕様1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 752-1683 752-1683 を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番 ; 752-1712 752-1712 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。長さ(mm)23幅(mm)4.9ピッチ(mm)1極数40シリーズSHD材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
ハイビジョン液晶テレビ 40V型 S25Sシリーズ
REGZA¥57,980税込¥63,7781台9日以内出荷仕様●かんたん録画:簡単連ドラ予約:○、USBハードディスク録画:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮: 約0.83msec、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、その他 快適・便利な機能:オンタイマー / オフタイマー、節電モード●動画・連携:レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○●快適に見る:便利なリスト:録画リスト、マジックチャプター:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー:○●快適設計:ファンレス静音設計:○、明るさセンサー:○●省エネ性マーク:目標年度2026年度●高画質:映像処理エンジン:レグザエンジンHR、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール●高音質:サウンドシステム/イコライザー:レグザパワーオーディオシステム、クリア音声:○、音質自動調整:おまかせサウンド、レグザサウンドプロセスVIR:○、レグザサウンドリマスター:○、VIRイコライザー:○、音声実用最大出力(JEITA):14W(同時駆動)メインスピーカー(7W+7W)※フルレンジスピーカーです、スピーカー(個数):フルレンジ×2個付属品単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○(CT-90486)、転倒防止バンド・その他付属品:スタンド1式(スタンド 2個、M4ネジ 4本)、電源コード(1.55m) 1本、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本、取扱説明書 1部、スタンド取付説明書 1部、miniB-CASカード 1枚質量(kg)5.0/4.9(スタンド含む/本体のみ)消費電力(W)78 (電源『待機』時 0.4. 機能動作時 10)端子HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:2(eARC/ARC)、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(通常録画専用):1(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1画面サイズ幅87.8×高さ48.5/対角100.3 cm画素数(水平×垂直)1920×1080RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)66省エネ基準達成率(%)124 (2026年度基準)グリーン購入法適合パネルフルHD液晶パネルチューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)89.8×54.1×18.6(スタンド付き)
ハイビジョン液晶テレビ 40V型 S25Rシリーズ
REGZA¥54,980税込¥60,4781台9日以内出荷仕様●かんたん録画:簡単連ドラ予約:○、USBハードディスク録画:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮:約0.83msec、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、その他 快適・便利な機能:オンタイマー / オフタイマー、節電モード●タイムシフトマシン:タイムシフトマシン [過去番組表]:○、始めにジャンプ:○、まるごとチャンネル:○、タイムシフトマシン録画時間が選べる:○●ネット動画・ネットで連携:レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○●レグザセンシング:ミリ波レーダー高画質:○、ミリ波レーダー高音質:○、ミリ波レーダー省エネ(離席時省エネモード):○、スマートちょっとタイム:○●快適に見る:便利なリスト:録画リスト、マジックチャプター:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー ○●快適設計:ファンレス静音設計:○、明るさセンサー:○●高画質:映像処理エンジン:レグザエンジンHR、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、グローバルディミング:○●高音質:サウンドシステム/イコライザー:レグザパワーオーディオ、クリア音声:○、音質自動調整:おまかせサウンド、レグザサウンドプロセスVIR:○、レグザサウンドリマスター:○、VIRイコライザー:○、音声実用最大出力(JEITA):14W(同時駆動)[メインスピーカー(7W+7W)※フルレンジスピーカーです]、スピーカー(個数):フルレンジ×2個付属品単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○(CT-90486)、転倒防止バンド・その他付属品:転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本、miniB-CASカード 1枚質量(kg)6.0 /5.9(スタンド含む/本体のみ)消費電力(W)83 (電源「待機」時 0.4、機能動作時 9)端子HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:2(eARC/ARC)、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(通常録画専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1画面サイズ幅87.8×高さ48.5/対角100.3 cm画素数(水平×垂直)1920×1080RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)69省エネ基準達成率(%)118 (2026年度基準)グリーン購入法適合パネルフルHD液晶パネルチューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)90.0×54.5×18.6(スタンド付き)
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~特価1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40V8S
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ40モータ配置(-) 上折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
...