曜日別特売

ハイビジョン液晶テレビ 40V型 S25Rシリーズ

ハイビジョン液晶テレビ  40V型 S25Rシリーズ - REGZA
付属品
単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○(CT-90486)、転倒防止バンド・その他付属品:転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本、miniB-CASカード 1枚
仕様
●かんたん録画:簡単連ドラ予約:○、USBハードディスク録画:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮:約0.83msec、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、その他 快適・便利な機能:オンタイマー / オフタイマー、節電モード●タイムシフトマシン:タイムシフトマシン [過去番組表]:○、始めにジャンプ:○、まるごとチャンネル:○、タイムシフトマシン録画時間が選べる:○●ネット動画・ネットで連携:レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○●レグザセンシング:ミリ波レーダー高画質:○、ミリ波レーダー高音質:○、ミリ波レーダー省エネ(離席時省エネモード):○、スマートちょっとタイム:○●快適に見る:便利なリスト:録画リスト、マジックチャプター:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー ○●快適設計:ファンレス静音設計:○、明るさセンサー:○●高画質:映像処理エンジン:レグザエンジンHR、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、グローバルディミング:○●高音質:サウンドシステム/イコライザー:レグザパワーオーディオ、クリア音声:○、音質自動調整:おまかせサウンド、レグザサウンドプロセスVIR:○、レグザサウンドリマスター:○、VIRイコライザー:○、音声実用最大出力(JEITA):14W(同時駆動)[メインスピーカー(7W+7W)※フルレンジスピーカーです]、スピーカー(個数):フルレンジ×2個
質量(kg)
6.0 /5.9(スタンド含む/本体のみ)
消費電力(W)
83 (電源「待機」時 0.4、機能動作時 9)
端子
HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:2(eARC/ARC)、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(通常録画専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1
画面サイズ
幅87.8×高さ48.5/対角100.3 cm
画素数
(水平×垂直)1920×1080
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
69
省エネ基準達成率(%)
118 (2026年度基準)
グリーン購入法
適合
パネル
フルHD液晶パネル
チューナー数
地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
90.0×54.5×18.6(スタンド付き)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980657540S25R
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする