カテゴリ
- バイク部品(15)
- 自動車補修部品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 制御機器(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 農業機械(5)
- 鈑金・塗装(4)
- 切削工具(4)
- 電動工具(4)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 機構部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- 日本バルカー(10)
- BODIS (ボディス)(8)
- DAIKO(大光電機)(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- 日本エレパーツ(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- PROST's(4)
- Full Sun Optotech(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- 三菱(3)
- アソー(2)
- 新ダイワ(2)
- IPF(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- SATO(サトー)(1)
- 日東工器(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「v/#6500」の検索結果

超高輝度LED(3mm・橙・2.2V・6500mcd)
Full Sun Optotech¥93税込¥1021個3日以内出荷Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。色ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.2発光色橙保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・6500mcd)
Full Sun Optotech¥139税込¥1531個3日以内出荷純緑色系の高輝度LEDです。指向性は30°と表示器向きです。”黄緑”と称される従来の緑色LEDの半導体素材GaP(ガリウム・リン)に代わり、InGaN(インジウム・ガリウム・窒素)を採用しています。青色LEDと同じ素材のため、VFも青色LED並みに高く、従来型の緑色LEDと同じ電圧では点灯しません。色ボディー/透明備考実際の製品には電圧・輝度に若干のバラツキがあります。電圧(V)標準(typ)/3.2発光色緑保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)502測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
高輝度LED(5mm・青緑色カラーレンズ・3.2V・6500mcd)
Full Sun Optotech¥139税込¥1531個3日以内出荷Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。色ボディー/クリアブルー電圧(V)標準(typ)/3.2発光色青緑色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)500測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
LED(5mm・黄・高輝度・2.0V・6500mcd)
Full Sun Optotech¥109税込¥1201個3日以内出荷黄色の高輝度LEDです。高輝度型ですが、半値角度(指向性)は30°と鋭いので表示器向きです。光度の測定条件は、IF=20mAと最大定格の25mAに対して大きめです。通常は発熱を考慮して、ディレーティングを行い控えめの電流で使用してください。色ボディー/透明備考実際の製品には電圧や輝度に若干のバラツキがあります。電圧(V)標準(typ)/2.0発光色黄保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)587測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。定格電圧(V)12~14ガラス球形式H4
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。定格電圧(V)12~14ガラス球形式H7
フランジ用全面パッキン (ノンアス)
日本バルカー(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト色青使用温度範囲(℃)-50~+183フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性【縦方向】9倍圧縮率(%)【34.3MPa】10
ユニオンパッキン (ノンアス)
日本バルカー(8件のレビュー)¥51~税込¥56~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別ユニオンパッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5色青使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)
一般用ノンアスジョイントシート
日本バルカー¥21,980~税込¥24,178~1枚当日出荷から10日以内出荷非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183使用流体水・油などの一般流体主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材特性耐熱性、耐油性
フランジ用中パッキン (ノンアス)
日本バルカー(4件のレビュー)¥119~税込¥131~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5色青使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)1270×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率16.7%、厚さ増加率2.2%、重量増加率3.9%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力10K締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
フランジ用全面パッキン(防食タイプ)
日本バルカー¥299~税込¥329~1枚当日出荷から8日以内出荷No.6500の防食タイプです。用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。種別フランジ用全面パッキン色ブルー使用温度範囲(℃)-50~+183主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0特性防食
フランジ用中パッキン(防食タイプ)
日本バルカー¥119~税込¥131~1枚当日出荷から5日以内出荷No.6500の防食タイプです。用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-50~183使用圧力(MPa)水系3.0、油系3.0、ガス1.0寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字オレンジ柔軟性(縦方向)9圧縮率(%)(34.3MPa)10色調ブルー特性防食
防食タイプノンアスジョイントシート
日本バルカー¥37,980~税込¥41,778~1枚当日出荷から5日以内出荷No.6500の防食タイプです。用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183特性防食
フランジ用中パッキン (ノンアス)
日本バルカー(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3色青使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)2540×3810、3048×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率6.3%、厚さ増加率1.2%、重量増加率3.2%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)呼び圧力10K締付圧力(N/mm2)最小設計11.0
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個(500g)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フランジ用中パッキン (ノンアス)
日本バルカー¥149~税込¥164~1枚当日出荷から5日以内出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3色青使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)2540×3810、3048×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率6.3%、厚さ増加率1.2%、重量増加率3.2%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)呼び圧力5K締付圧力(N/mm2)最小設計11.0
フランジ用中パッキン (ノンアス)
日本バルカー¥119~税込¥131~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5色青使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)1270×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率16.7%、厚さ増加率2.2%、重量増加率3.9%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力5K締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,698~税込¥6,268~1個(500g)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥6,998税込¥7,6981個(500g)5日以内出荷レクサス純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーレクサス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LEDフォグバルブ12V HB4 6500K
IPF¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。タイプHB4消費電力(W)12定格電圧(V)12口金その他色温度(K)6500
中継用SMA両端プラグ1.5Dケーブル
日本エレパーツ¥3,798税込¥4,1781本(6500mm)8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル
日本エレパーツ¥3,798税込¥4,1781本(6500mm)8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥9,698税込¥10,6681個(500g)5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
中継用SMAプラグ・ジャック1.5DQEVケーブル
日本エレパーツ¥3,998税込¥4,3981本(6500mm)8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル
日本エレパーツ¥3,898税込¥4,2881本(6500mm)8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル
日本エレパーツ¥3,798税込¥4,1781本(6500mm)8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル
日本エレパーツ¥3,898税込¥4,2881本(6500mm)8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
LEDフォグバルブ12V PSX26W 6500K
IPF(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット8日以内出荷発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。タイプPSX26W消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6500
コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束2755Lm RA80 口金2G11
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(2個)5日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)36口金2G11色温度(K)6500ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2755
コンパクトランプ 消費電力15W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G13
OSRAM(オスラム)¥8,998税込¥9,8981箱(2個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)15口金G13色温度(K)6500ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)900