90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類Vプーリー 溝の形B 溝数5 リム幅w(mm)101 ハブs1(mm)-
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

B-5 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-5 軸穴完成品
エコ商品
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)19~80 溝の形B 溝数5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
12,280 税込13,508
6日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-147 形状41UR 外径(Φmm)162 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)160
1個
16,000 税込17,600
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類ブッシングプーリー 溝の形B 溝数5 リム幅w(mm)101
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 5V形
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250 種類Vプーリー
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


種類VPプーリ 溝の形B 溝数5 質量(kg)12.4 外径D(Φmm)304.8 寸法I(mm)66 リム幅w(mm)104 寸法t1(mm)19 寸法t2(mm)19 ボス径d(Φmm)95 データム径dn(mm)293.8
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,832 税込4,215
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B 溝数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様適合Vベルト:B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) 材質鋳鉄 形状41UR 寸法(mm)データム径:175、外径:182
1個
15,500 税込17,050
3日以内出荷

仕様適合Vベルト:B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) 材質鋳鉄 形状41UR 寸法(mm)データム径:165、外径:172
1個
13,800 税込15,180
3日以内出荷

仕様適合Vベルト:B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) 材質鋳鉄 形状10U 寸法(mm)データム径:206、外径:213
1個
20,500 税込22,550
3日以内出荷

B-2 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
軸穴径(mm)12~56 溝の形B 溝数2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
4,900 税込5,390
3日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

5V-5 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)27~110 溝の形5V 溝数5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
30,340 税込33,374
3日以内出荷

D-5 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-5 軸穴完成品
エコ商品
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)39~125 溝の形D 溝数5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
80,400 税込88,440
3日以内出荷

C-5 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-5 軸穴完成品
エコ商品
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)33~100 溝の形C 溝数5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
38,310 税込42,141
3日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-166 形状50U 外径(Φmm)322 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)315
1個
42,000 税込46,200
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-165 形状50U 外径(Φmm)307 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)300
1個
38,500 税込42,350
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-153 形状41UR 外径(Φmm)197 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)190
1個
22,900 税込25,190
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-150 形状41UR 外径(Φmm)182 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)175
1個
20,600 税込22,660
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-143 形状41U 外径(Φmm)147 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)140
1個
11,100 税込12,210
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数2 仕様2本溝 エスコ品番EA968A-124 形状10U 外径(Φmm)322 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)315
1個
35,000 税込38,500
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数2 仕様2本溝 エスコ品番EA968A-113 形状10U 外径(Φmm)207 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)200
1個
20,000 税込22,000
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数2 仕様2本溝 エスコ品番EA968A-110 形状11U 外径(Φmm)192 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)185
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数2 仕様2本溝 エスコ品番EA968A-104 形状41U 外径(Φmm)157 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)150
1個
10,300 税込11,330
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数2 仕様2本溝 エスコ品番EA968A-101 形状41UR 外径(Φmm)132 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)125
1個
8,090 税込8,899
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-168 形状50Y 外径(Φmm)362 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)355
1個
45,700 税込50,270
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-163 形状50U 外径(Φmm)272 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)265
1個
32,700 税込35,970
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-162 形状40U 外径(Φmm)257 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)250
1個
30,500 税込33,550
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-161 形状40U 外径(Φmm)243 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)236
1個
26,100 税込28,710
3日以内出荷