カテゴリ

  • メカニカル部品(28)
    • Vベルト(スタンダード)(8)
    • Vベルト(レッド)(4)
    • Vベルト(省エネ)(4)
  • 農業機械(12)
  • 自動車補修部品(5)
  • トラック純正部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
最小プーリ径(mm)
75・95・150
ブランド
モノタロウ・バンドー化学・三ツ星ベルト・DONGIL RUBBER BELT・PITWORK(日産)・Quick Depo(三菱自動車)・Optibelt・BIGM(丸山製作所)・ヤンマー・いすゞ自動車・MAZDA(マツダ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vベルト a38」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
759税込835特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から9日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
シルバーベルト RAF3~ バンドー化学シルバーベルト RAF3~バンドー化学(103件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から31日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形三ツ星ベルト(8件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9.0材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
リブエース Vシヨウ BANDO バンドー化学リブエース Vシヨウ BANDOバンドー化学(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な適合純正品番17521-50M30・11720-4A00G・17521-50M20・1A38-18-381・11720-4A00D・1A38-18-381A・17521-50M31・17521-50M10山数6ベルト長さ(mm)1231メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKIベルト形PK
スターフィットベルト 治具付 三ツ星ベルトスターフィットベルト 治具付三ツ星ベルト
999税込1,099
1セット
当日出荷から3日以内出荷
Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
メーカー日産、三菱
ULTRA e-POWER A形 三ツ星ベルトULTRA e-POWER A形三ツ星ベルト(6件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷
ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。 ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。 標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
用途モーターなど種別A形ベルト高さ(mm)9仕様ダブルコグタイプ種類VベルトA形使用温度範囲(℃)-30~+90ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴム
コグベルト A型 PITWORK(日産)コグベルト A型PITWORK(日産)(1件のレビュー)
889税込978
1本ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
ベルト形A型
Vベルト(A38.5 ヤンマーVベルト(A38.5ヤンマー
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
Vベルト(A38.5
Vベルト(コグ トクA38 ヤンマーVベルト(コグ トクA38ヤンマー
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
Vベルト(コグ トクA38
(58640)Vベルト(ローエツジ A38 いすゞ自動車(58640)Vベルト(ローエツジ A38いすゞ自動車
979税込1,077
1個
5日以内出荷
薄形Vベルト LA形 LA38 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA38三ツ星ベルト
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ38ベルト長さ(mm)965寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトV (FE38) MAZDA(マツダ)ベルトV (FE38)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
Vベルト(コグ A38.5 ヤンマーVベルト(コグ A38.5ヤンマー
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
Vベルト(コグ A38.5
Vベルト(コグ トクA38.5 ヤンマーVベルト(コグ トクA38.5ヤンマー
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
Vベルト(コグ トクA38.5
Vベルト(プレーン) Quick Depo(三菱自動車)Vベルト(プレーン)Quick Depo(三菱自動車)(3件のレビュー)
600税込660
1本ほか
3日以内出荷
Vベルトプーリー 1歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア38mmOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6661アズワン品番65-8041-21
Vベルトプーリー 3歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア38mmOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:3●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6883アズワン品番65-8045-47
Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア38mmOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6885アズワン品番65-8042-92
Vベルトプーリー 3歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア38mmOptibelt
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア38mmOptibelt
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6736アズワン品番65-8041-15
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA38 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA38三ツ星ベルト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ38ベルト長さ(mm)965寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
32.5Vベルト BIGM(丸山製作所)32.5VベルトBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
部品名称32.5Vベルト関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB)図解NoSSA-K500 ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.38、SSA-C610 走行用エンジン ウォータポンプ テンションプーリ部品_No.39、SSA-K400A エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.38、エクセル500 ウォータポンプ テンションリール部品_No.38
Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア38mmOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 1歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア38mmOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6783アズワン品番65-8043-93
Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア38mmOptibelt
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:2●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6898種類Vベルトアズワン品番65-8046-11
Vベルト LA38オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA38オレンジBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格LA38オレンジ部品名称Vベルト LA38オレンジ関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB)図解NoMSA413R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-M(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.19、MSA413R3-M ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R3-M ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA413R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA513-M 走行部組立部品_No.19、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-2M-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA513R2TS-K-1アワジ ソウコウブクミタテ部品_No.19、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.29、MSA413-K 走行部組立部品_No.19、MSA513-K 走行部組立部品_No.19、MSA513R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-2M-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA413R2T-M ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA513R2T-M 走行部組立部品_No.19、MSA413R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R2T-K 走行部組立部品_No.19、MSA513R3-2M-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413-M 走行部組立部品_No.19、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.22
Vベルト A33 BIGM(丸山製作所)Vベルト A33BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
規格A33部品名称Vベルト A33関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.88MB)図解NoSSW-302A エンジン取付,カバー部品_No.9、CSD-600NR 駆動装置部品_No.38、MS410RCA-K ドライブ部品_No.16
Cガタトメワ BIGM(丸山製作所)CガタトメワBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格ジクヨウ16関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.57MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.36MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.36MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.99MB)図解NoSSA-S551 主変速レバー部品_No.21、SSA-Z500-1 HST部品_No.27、BSA-420JDSG G-4S トランスミッション4部品_No.34、MSA413R3-M ポンプダイクミタテ部品_No.56、BSA-420JES テンション部品_No.12、MSV413R1T-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.8、GKSL3302R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、SSA-α604 主変速レバー部品_No.19、SSA-α603 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.39、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.17、SSA-V1000C 撹拌テンション部品_No.10、MS653DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.41、BSA-420JDESG G-3 変速レバー 主変速部品_No.19、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37など
Vベルトプーリー 5歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 5歯 ボア38mmOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6638アズワン品番65-8041-03