カテゴリ

  • メカニカル部品(59)
  • 農業機械(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 縫製用品(1)

「vベルト m39」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.75MB)ベルト形M
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
Vベルト M形 スタンダード モノタロウVベルト M形 スタンダードモノタロウ(83件のレビュー)
179税込197特価
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別M形材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)9引張強度(kN)2.38伸長率(%)3.5
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
399税込439特価
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
Vベルト M形 三ツ星ベルトVベルト M形三ツ星ベルト
809税込890
1個
当日出荷から翌日出荷
レッドラベルVベルト 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などのすぐれた性能をもっています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル角度(°)40
VベルトM形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(1件のレビュー)
889税込978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
ベルト上幅(mm)10種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)5.5使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.8MB)ベルト形M
Vベルト M形 白 三ツ星ベルトVベルト M形 白三ツ星ベルト
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
白色なので黒い粉がでず、縫製商品などが汚れにくい。
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形三ツ星ベルト(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9.0材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルトマルチポリマックスベルト 5M形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法b(mm)3.5寸法P(mm)5.3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26ベルト形5M
B 39 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 39 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,560税込2,816
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-39種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)670寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ三菱電機
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷から60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690
お医者さんのがっちり膝ベルト アルファックスお医者さんのがっちり膝ベルトアルファックス
4,798税込5,278
1枚
5日以内出荷
着けた瞬間ピタリと膝が安定する膝ベルト。 ベルト本体が膝の上部(大腿四頭筋)と下部の筋肉を補助します。 さらに、特殊パッドが膝の皿を抑え、両サイドのV型ベルトでブレを安定させます。 また、動きの多い膝関節は両サイドの4本の特殊ボーンがサポートし、膝への負担を軽減してくれます。 女性や高齢者の方でも簡単に装着可能。 伸縮性、通気性に優れた素材で、どんな季節も快適に。
材質ナイロン、ポリエステル、その他適合部位
Vベルト LA39オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA39オレンジBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
規格LA39オレンジ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.08MB)図解NoGKSL3304 マキトリソウチ部品_No.11、MLSL3315 巻取装置部品_No.11、MSL330-M-A マキトリソウチ部品_No.11、GKSL3302 マキトリソウチ部品_No.11、GKSL3300-K マキトリソウチ部品_No.11、GSLF204-M マキトリソウチ部品 Vベルト LA39オレンジ_No.11、GKSL3300-M マキトリソウチ部品_No.11、MLSL3304 巻取装置部品_No.11、MSL330-K -A 巻取装置部品_No.11、SSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.52、GKSL3301-M マキトリソウチ部品_No.11、SSA-α1004 攪拌,テンション部品_No.52、GSL205-H マキトリソウチ部品 Vベルト LA39オレンジ_No.11、SSA-α1003MA-1 攪拌,テンション部品_No.52、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.11、GKSL3303 マキトリソウチ部品_No.11、GSL204-M マキトリソウチ部品 Vベルト LA39オレンジ_No.14、GKSL3315 マキトリソウチ部品_No.11、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.52、SSA-α1004MA 攪拌,テンション部品_No.52、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.11、GSL305-H マキトリソウチ部品 Vベルト LA39オレンジ_No.11
フアンクドウプーリ BIGM(丸山製作所)フアンクドウプーリBIGM(丸山製作所)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
部品名称フアンクドウプーリ関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.46MB) 展開図13(1.43MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.43MB) 展開図16(1.36MB)図解NoSSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.39、SSA-α610C エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.39、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.10、SSA-α1001S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.39、SSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.39、SSA-α600 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.39、SSA-α1000ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.39、SSA-α1001ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.39、SSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.10、SSA-α602M エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.39、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.39、SSA-V600C-1 エンジン (オルタネータ・プーリ)部品_No.10、SSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.39、SSA-α1000S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.39、SSA-α602M エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.10、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※2004年7月生産分から部品_No.10
Cガタトメワ BIGM(丸山製作所)CガタトメワBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格ジクヨウ16関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.57MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.36MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.36MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.99MB)図解NoSSA-S551 主変速レバー部品_No.21、SSA-Z500-1 HST部品_No.27、BSA-420JDSG G-4S トランスミッション4部品_No.34、MSA413R3-M ポンプダイクミタテ部品_No.56、BSA-420JES テンション部品_No.12、MSV413R1T-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.8、GKSL3302R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、SSA-α604 主変速レバー部品_No.19、SSA-α603 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.39、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.17、SSA-V1000C 撹拌テンション部品_No.10、MS653DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.41、BSA-420JDESG G-3 変速レバー 主変速部品_No.19、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37など
Vベルト B32レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト B32レツドBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
規格B32レツド部品名称Vベルト B32レツド関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.17MB)図解NoSSA-S610 -1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F616MAT 給水ポンプ部品_No.39、GB1010BSR 動力伝達部品_No.17、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(1) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.39、SSA-F615 給水ポンプ部品_No.38、SSA-S602DXVT 給水ポンプ(1)部品_No.40、SSA-F615M-2AD 給水ポンプ部品_No.38、SSA-F616VT 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F610I 1994ネン 給水ポンプ部品_No.40、GB1010ALN 動力伝達部品_No.17、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.38、SSA-F616(4)-1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.40、SSA-F617VT 給水ポンプ部品_No.37、SSA-S611 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S611VT 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F616V-1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F615DX 給水ポンプ部品_No.38、SSA-S602DXM 給水ポンプ(1)部品_No.40、SSA-F616MA 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F610I 1991ネン 給水ポンプ部品_No.40、SSA-S602DX 給水ポンプ(1)部品_No.40、SSA-F616 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(1)部品_No.39、SSA-F611 給水ポンプ部品_No.40、SSA-S610VT -1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F617VT-1 給水ポンプ部品_No.37、SSA-F616M 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S611KP 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.37、SSA-F617MAT 給水ポンプ部品_No.37、GB1010ASR 動力伝達部品_No.17
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M102ゴウ関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.32MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(0.97MB)図解NoSSA-V1000C トランスミッション分解部品_No.38、SSA-F617MAT 電装品部品_No.58、MKW1516B 本体部品_No.24、SSA-G550 副変速レバー部品_No.6、SSA-F616VT 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.13、SSA-アルフア605V サブミッション分解部品_No.42、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.61、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.10、SSA-F616VT ブレーキ配管部品_No.37、SSA-S611 フロントアクスル分解部品_No.18、MSA413-K 走行ミッション部品_No.39、SSA-Z500 カウンタシャフト部品_No.7、MSA410-M 走行ミッション部品_No.39、BSD-6010LTP 第1段ブーム 左部品_No.21、SSA-Z500-1 送風機駆動装置部品_No.49、BSA-950-1 -2シリーズ マスト部品_No.6、BSM-1050SLT-LE 第1段ブーム部品_No.66など
6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトSWBIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
7日以内出荷
規格M6X20関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.48MB) 展開図17(1.49MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.24MB)図解NoMSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.28、MSV413B-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.59、MSV413B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.59、GKSL3315-1 走行テンション、動噴テンション部品_No.27、SSA-V1002CT-DX 薬液配管 ※2021年2月~部品_No.51、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.7、GKSL3315R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.24、SSA-V602C-DX 薬液配管-2部品_No.2、BSA-535 シリーズ コントロールボックス、センサ Dシリーズ部品_No.15、MI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.39、SSA-E602 フロントパネル部品_No.18、MSL330-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.27、GSLF204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 6カクボルトSW_No.27など
Vベルト A28レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト A28レツドBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
規格A28レツド部品名称Vベルト A28レツド関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.85MB)図解NoMS450EA-K フレーム部品_No.30、MS310EW-2H 本体部品_No.23、MS513EA-K フレーム部品_No.32、MS450EC-3M フレーム部品_No.24、MS450EC-3K フレーム部品_No.24、MS753DNR-Y ドラム組立部品_No.39、MS515EA-1 フレーム部品_No.22、MS650DNR-3Y ホース巻取機部品_No.32、MS513EA-M フレーム部品_No.32、MS450EA-M フレーム部品_No.30、MS513EA-2M-A フレーム部品_No.22、MS513EA-3M フレーム部品_No.22、MS513EA-2K-A フレーム部品_No.23、MS515EA フレーム部品_No.22
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様LA27オレンジ規格SA27レツド関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB)図解NoGS28MX ソウコウソウチ部品 Vベルト_No.18、MSV313B-K-2-A フレーム部品_No.43、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.43、GS28MX マキトリソウチ部品 Vベルト_No.10、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.45、GS28MX フレーム部品 Vベルト_No.39、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.45
Vベルト A25レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト A25レツドBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格A25レツド関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(0.99MB)図解NoMS413CA-M フレーム部品_No.39、MS410ESR-S 動力噴霧機1部品_No.65、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.24、MK41EC-2 フレーム部品_No.21、MS410RCL-2M エンジン取付部品_No.8、MS410ENL-K エンジン取付部品_No.12、GS204EB フレーム部品 Vベルト A25レツド_No.22、MS410ENR-S 動力噴霧機1部品_No.65、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.33、MS410EA-2K フレーム部品_No.36、MK41EA フレーム部品_No.34、MS154EA-2M-A フレーム部品_No.21、MS410EA-2M フレーム部品_No.46、MS410RCL-2M ブレーキ部品_No.30、MS155EA フレーム部品_No.21、MS410EA-H フレーム部品_No.32、MS154EMK フレーム部品_No.23、GS204E-H フレーム部品 Vベルト A25レツド_No.22、MS415ESTR-100-1 フレーム部品_No.24、SD41EA フレーム部品_No.34、MS410RCL-K エンジン部品_No.13、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MS156EA フレーム部品_No.21、MS413CA-K フレーム部品_No.39、MS410RCL-M エンジン部品_No.13、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.30、MS410EA-M フレーム部品_No.34、MS410EA-K フレーム部品_No.34、MS410RCL-2K エンジン取付部品_No.8、MS410EC-2M フレーム部品_No.21
モーターローラ 三相400V級V溝850 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝850KYOWA(協和製作所)
29,980税込32,978
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級Vプーリ500 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ500KYOWA(協和製作所)
29,980税込32,978
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級V溝390 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝390KYOWA(協和製作所)
28,980税込31,878
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級Vプーリ800 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ800KYOWA(協和製作所)
32,980税込36,278
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級Vプーリ390 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ390KYOWA(協和製作所)
29,980税込32,978
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級V溝890 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝890KYOWA(協和製作所)
29,980税込32,978
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級V溝650 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝650KYOWA(協和製作所)
29,980税込32,978
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級V溝450 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝450KYOWA(協和製作所)
28,980税込31,878
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級V溝700 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝700KYOWA(協和製作所)
29,980税込32,978
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級Vプーリ950 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ950KYOWA(協和製作所)
32,980税込36,278
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級Vプーリ350 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ350KYOWA(協和製作所)
29,980税込32,978
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57