カテゴリ

  • メカニカル部品(117)
    • Vベルト(スタンダード)(103)
    • Vベルト(レッド)(7)
    • Vベルト(省エネ)(5)
  • 農業機械(116)
  • 自動車純正部品(41)
  • 自動車補修部品(31)
  • 電動工具(18)
  • バイク部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • エンジン工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
最小プーリ径(mm)
75・95・150
ブランド
モノタロウ・バンドー化学・三ツ星ベルト・DONGIL RUBBER BELT・BIGM(丸山製作所)・RS PRO・エスコ・ヤンマー・MAZDA(マツダ)・HiKOKI(ハイコーキ)・山田機械工業・キラ・コーポレーション・メディアカバーマーケット・アネスト岩田・共立電気計器・ホンダ・三笠産業[工具]・NAP(アーネスト)[自動車補修部品]・NTB・DAYTONA(デイトナ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vベルトa」の検索結果

351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から9日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学大型コグベルト HDPF5~バンドー化学(21件のレビュー)
449税込494特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPFベルト形5(B)
リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 7PK三ツ星ベルト(176件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7ベルト形PK
リブエースベルト 5PK バンドー化学リブエースベルト 5PKバンドー化学(86件のレビュー)
1,190税込1,309
1本
当日出荷から100日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数5ベルト形PK
リブエースベルト 6PK バンドー化学リブエースベルト 6PKバンドー化学(110件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から90日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数6ベルト形PK
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 3PK三ツ星ベルト(192件のレビュー)
429税込472特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用ベルト形PK山数3
リブエースベルト 4PK バンドー化学リブエースベルト 4PKバンドー化学(419件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
シルバーベルト RAFK~ バンドー化学シルバーベルト RAFK~バンドー化学(163件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形K(LFM)
100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
シルバーベルト RAF3~ バンドー化学シルバーベルト RAF3~バンドー化学(102件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から31日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
リブエースベルト 7PK バンドー化学リブエースベルト 7PKバンドー化学(51件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数7ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(309件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形三ツ星ベルト(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9.0材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
リブエースベルト 3PK バンドー化学リブエースベルト 3PKバンドー化学(176件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から59日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
シルバーベルト RAF2~ バンドー化学シルバーベルト RAF2~バンドー化学(128件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から92日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
パワーフレックスベルト RPF2~ バンドー化学パワーフレックスベルト RPF2~バンドー化学(56件のレビュー)
439税込483
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(261件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
パワーフレックスベルト RPF3~ バンドー化学パワーフレックスベルト RPF3~バンドー化学(52件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から38日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(393件のレビュー)
399税込439特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
A90 スタンダード Vベルト エスコA90 スタンダード Vベルトエスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA967A-90種類Vベルト規格A90
充電式油圧圧着工具 エスコ充電式油圧圧着工具エスコ
382,700税込420,970
1台
当日出荷
裸圧着端子、スリーブ用 圧着後のオートリターン機能 圧着スピードクラス最速 作業部を照らすLEDライト付き ハイパワー小型軽量バッテリー 圧着作業の確認ができる圧着完了ライン付
仕様●圧着範囲:150~325mm2●バッテリー:21.6V(リチウムイオン2.0Ah)●公称出力:195kN●サイズ:379×352×92mm●重量:6.9kg●付属品:バッテリー(EA585ED-10A)充電器ケース肩掛けベルトアズワン品番65-2141-80
リブエースベルト 8PK~12PK バンドー化学リブエースベルト 8PK~12PKバンドー化学(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から8日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト側面が特殊ゴムの露出構造になっており、ゴムとプーリーと直接接触します。グリップが大きくスリップが生じにくいので高い伝動能力があります。
仕様REMF(プレン)ベルト形8(B)
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
穴あきVベルトレーシング A形/10個 エスコ穴あきVベルトレーシング A形/10個エスコ
1,160税込1,276
1箱(10個)
当日出荷
穴あきVベルト(A形)用の連結金具です。
形状A形種類Vベルトアズワン品番65-2296-11