カテゴリ

  • 農業機械(73)
    • 農機用Vベルト(9)
  • メカニカル部品(7)
    • Vベルト(レッド)(3)
    • Vベルト(スタンダード)(2)
  • バイク部品(2)
    • バイク用ベルト(2)
  • 安全保護具(23)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vベルトsa」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ農業機械用Vベルト LA形モノタロウ(24件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)強化VベルトDAYTONA(デイトナ)(52件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐震 ゴムベルト テレビ 転倒防止 震度7対応 ~75V型 2本入り VESA取付 地震用ストッパー ホワイト エレコム耐震 ゴムベルト テレビ 転倒防止 震度7対応 ~75V型 2本入り VESA取付 地震用ストッパー ホワイトエレコム
5,698税込6,268
1個
当日出荷
地震による家具・家電の転倒対策に!テレビ背面に取り付けることで、地震発生時の揺れを吸収し、転倒を防ぐ耐震ゴムベルトです。東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の再現波でも倒れない、震度7相当の振動試験をクリアしています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート(粘着材付き)】90×90×15.6寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【ゴムベルト】27×400×5質量(g)プレート(1個):35、ゴムベルト(1本):24ホワイト材質プレート:ABS樹脂、ゴムベルト:ブチルゴムセット内容プレート(粘着材付)2枚、ゴムベルト2本、ネジ(M4×16、M6×16)各2個、共通ワッシャー2個適合モニターサイズ~75V型
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ VベルトGrondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
液晶テレビ用 耐震ベルト 75V型まで対応 ロジック液晶テレビ用 耐震ベルト 75V型まで対応ロジック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリアテレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジつまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能75V型までの液晶テレビに対応致します。使い方1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約900mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き)種別転倒防止ベルトRoHS指令(10物質対応)対応
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
ブラック
電工メジャー(ケーブルゲージ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工メジャー(ケーブルゲージ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)・600V ビニル絶縁電線(IV)より線・600V 架橋ポリエチレンビニル 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)尺目盛ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂質量(g)483長さ(m)7.5テープ幅(mm)32本体サイズ(mm)57×111×85関連資料(1.18MB)
腰道具セット(WSAシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSAシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容ワークポジショニング用器具WP-96DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O / 胴ベルト:ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付 / 胴ベルト:45×1200mm / 補助ベルト:100×700mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個ブラック材質(胴ベルト)ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付胴ベルト(mm)45×1200補助ベルト(mm)100×700適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
充電ドライバーホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電ドライバーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
[7.2V] [インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できる! 跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない! 充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK! マジックテープでドライバーを固定でき、ベルトを外さずに装着が可能。 裏側にループベルト(2ヶ所)がついて、落下防止用ワイヤーの取付けに便利(耐荷重:1kg以下)
質量(g)75ベルト幅(mm)装着可能最大:50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×65×280
メガプルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)メガプルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
巻取り式ケーブルフィッシャー先端部フック形状OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)・600V ビニル絶縁電線(IV)より線・600V 架橋ポリエチレンビニル 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)尺目盛ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂幅(mm)32テープ質量(g)483長さ(m)7.5本体寸法(mm)57×111×85関連資料(0.78MB)
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
仕様ウエスト参考サイズ(着衣時):1020~1180mmブラック質量(g)約865補助ベルト幅(mm)100材質(胴ベルト)(カーブ形状):ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付材質(補助ベルト)(カーブ形状):ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付胴ベルト(mm)45×1400補助ベルト(mm)100×750
スーパーAGコグ4 三ツ星ベルトスーパーAGコグ4三ツ星ベルト
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
種別RCLAグリーン購入法適合
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ワークポジショニング用器具/墜落制止用器具軽くてピッタリフィットの立体成型補助ベルト腰への負担を軽減、長時間でも安心着脱簡単、ワンタッチバックル
ウエスト(cm)91~108胴ベルト(mm)1150補助ベルト(mm)W170関連資料(2.58MB)取扱説明書(3.5MB)
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
仕様ウエスト参考サイズ(着衣時):910~1080mmブラック質量(g)約850補助ベルト幅(mm)100材質(胴ベルト)(カーブ形状):ナイロンベルト、ワンタッチバックル付材質(補助ベルト)(カーブ形状):ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環1個付胴ベルト(mm)50×1150(最大)補助ベルト(mm)100×720
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具。ワンタッチバックル、D環1個、補助ベルト幅100mm。
ブラック質量(g)約820ベルト胴ベルト:ワンタッチバックル付、補助ベルト:軽量V角環1個付・軽量D環2個付ウエスト(cm)910~1080(着衣時)材質(胴ベルト)ナイロン材質(補助ベルト)ナイロン胴ベルト(mm)50×1150(最大)補助ベルト(mm)100×720
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
胴ベルト幅(mm)50ブラック胴ベルト長さ(mm)1500バックルワンタッチバックル質量(g)約925補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)720材質(胴ベルト)ナイロンベルト、ワンタッチバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付適応ウエスト(cm)91~108(着衣時)
腰道具セット(WSAシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSAシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
ブラック仕様胴ベルト:アルミ製スライドバックル付、補助ベルト:軽量V角環1個付・軽量D環2個付セット内容(各1個)・ワークポジショニング用器具 WP-R96DS-2BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952・べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-Oタイプカーブタイプ材質(胴ベルト)ナイロンベルト材質(補助ベルト)ポリエステルベルトサイズ(mm)ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980胴ベルト(mm)幅45×長さ1200補助ベルト(mm)幅100×長さ720
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
胴ベルト幅(mm)45ブラック胴ベルト長さ(mm)1400バックルスライドバックル質量(g)約855補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)700材質(胴ベルト)ナイロンベルト、アルミ製スライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付適応ウエスト(cm)102~118(着衣時)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品 工進エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品工進
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品
用途部品の交換に適合品番KSB-1170-AAA-0関連資料(2.96MB)
超磁力レベル Safety SK(新潟精機)超磁力レベル SafetySK(新潟精機)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、ホルダ:ABS、磁石:ネオジム磁石気泡管アクリル気泡管感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内マグネット有/1個気泡管:緑寸法(幅W×厚さ)(mm)最大取付可能ベルト:50×7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×47×20本体質量(g)100
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
胴ベルト幅(mm)45ブラック胴ベルト長さ(mm)1200バックルスライドバックル質量(g)約845補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)720材質(胴ベルト)ナイロンベルト、アルミ製スライドバックル付材質(補助ベルト)ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
超磁力レベル Safety SK(新潟精機)超磁力レベル SafetySK(新潟精機)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに材質本体(ABS)、フック(ステンレス)、リング(スチール)、ホルダ(ABS)、磁石(ネオジム磁石)感度(mm/m)0.5=0.0286本体質量(g)137気泡管アクリル気泡管精度(mm/m)±1.5=±0.0859以内マグネット有、1個
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
仕様ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mmブラック質量(g)約745補助ベルト幅(mm)100材質(胴ベルト)(カーブ形状):ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付材質(補助ベルト)(カーブ形状):ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環1個付胴ベルト(mm)45×1200補助ベルト(mm)100×720
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
用途カーブタイプ、アルミスライドバックル、D環2個、補助ベルト幅100mm仕様胴ベルト:ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付・補助ベルト:ポリエステルベルト、軽量V角環1個付、軽量D環2個付・色:ブルー・胴ベルト:45×1200mm・補助ベルト:100×720mm・ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm・質量:約845g
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
強度と使いやすさを追求したワークポジショニング用器具 2枚重ねの胴ベルト 強度アップで垂れ防止! 着脱式ベルト押さえ レイアウト自由で腰道具の吊り下げをじゃましない ノンスリップ素材の補助ベルト ズレを防止クッション材2倍厚 カーブタイプ アルミスライドバックル
ベルト幅(mm)90(補助ベルト)/1200(胴ベルト)付属品D環1個胴ベルト(mm)45×1200(ナイロンベルト/軽量アルミスライドバックル付)補助ベルト(mm)90×720(ナイロンベルト/軽量V角環1個・軽量D環1個付)ウエスト(cm)82~98(着衣時)質量(g)約960材質ベルト:ナイロン/バックル:アルミ関連資料(1.69MB)取扱説明書(3.5MB)
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
仕様ウエスト参考サイズ(着衣時):720~880mmブラック質量(g)約745補助ベルト幅(mm)100材質(胴ベルト)ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付胴ベルト(mm)45×1100補助ベルト(mm)100×600