質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
羽根(Φmm)80
適合パイプ径(Φmm)100
質量(kg)0.9
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.90/2.40
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)22.50/24.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)80/85
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)150
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
質量(kg)0.8
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット
厚さ(mm)約6
材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム
機能吸水、除塵、滑り止め、洗濯可、防炎認定商品
質量(kg)0.8
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
質量(kg)1.2
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.80/5.30
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)31.50/34.50
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)140/155
羽根径(Φmm)105
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)6
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
質量(kg)0.9
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)5.90/6.40
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34/39
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
エアコンの吹出し口幅70~90cmまで対応。
エアコンの直風による不快感を緩和し、効率のよい空調を実現します。
用途壁掛け型ルームエアコン用
エスコ品番EA997MZ-6
材質HIPS・ABS樹脂など
羽根寸法(cm)70~90×8
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に
仕様暗視モード:〇
形状ドーム型
質量(g)約170
消費電力(W)10
電源USB給電 DC5V/1A
対応OSiOS9.0以降、android4.4以降
入力感度マイク:-42dB
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【HD】1280×720、【SD】640×352
撮影距離(m)有効:約2.5
セキュリティWPA(2)-PSK
直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11
画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素
使用場所屋内
主材質ABS、ガラス、鉄
LED使用数(個)赤外線×6
インピーダンス(Ω)8
映像圧縮方式H.264/MP4
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1
フレームレート最大:約12FPS
Wi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応
音声圧縮方式G.711A
イメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー
対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード