カテゴリ

  • 制御機器(1,821)
  • パソコン/周辺機器(1,083)
  • 測定用品(614)
  • 科学研究・開発用品(606)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(342)
  • 電気材料(268)
  • 家電(152)
  • 空調・電設資材(137)
  • 防災用品(124)
  • 自動車純正部品(109)
  • メカニカル部品(108)
  • 農業機械(90)
  • 照明(80)
  • 自動車補修部品(51)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(41)
  • 電動工具(37)
  • 防犯用品(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • バッテリー・電装(27)
  • 厨房用品(26)
  • 医療(26)
  • 溶接用品(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 整備工具・収納(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • オフィス家具(19)
  • 測定関連サービス(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 学童・教育用品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • カー用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 事務用品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 安全用品(15)
  • 物流用品(13)
  • 切削工具(11)
  • 清掃用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 住設機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 作業服(7)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 救急・衛生(5)
  • トラック純正部品(5)
  • エンジン工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)

「v-60a」の検索結果

6,192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250V/60A 防水型引掛けプラグ(接地3P) エスコ250V/60A 防水型引掛けプラグ(接地3P)エスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-146関連資料図面(0.05MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB)
250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P) エスコ250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプ定格電流(A)60エスコ品番EA940BZ-104コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 60A 250V関連資料図面(0.08MB) 仕様(0.15MB)
250V/60A 防水型引掛けコネクター(接地3P) エスコ250V/60A 防水型引掛けコネクター(接地3P)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-136関連資料図面(0.05MB) 仕様(0.12MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB)
PDU、Switched、3Phase、208V、60A シュナイダーエレクトリックPDU、Switched、3Phase、208V、60Aシュナイダーエレクトリック
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 17.3kW、 208V、 60A、 460P9、 42 Outlet
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Metered、3Phase、208V、60A シュナイダーエレクトリックPDU、Metered、3Phase、208V、60Aシュナイダーエレクトリック
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 17.3kW、 208V、 60A、 460P9、 42 Outlet
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Switched Plus、3Phase、208V、60A シュナイダーエレクトリックPDU、Switched Plus、3Phase、208V、60Aシュナイダーエレクトリック
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Metered Outlet、 3PH、 17.3kW、 208V、 60A、 460P9、 42 Outlet
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Metered Plus、3Phase、208V、60A シュナイダーエレクトリックPDU、Metered Plus、3Phase、208V、60Aシュナイダーエレクトリック
529,800税込582,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered Outlet、 3PH、 17.3kW、 208V、 60A、 460P9、 42 Outlet
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Metered、3Phase 、400V/415V、60A シュナイダーエレクトリックPDU、Metered、3Phase 、400V/415V、60Aシュナイダーエレクトリック
469,800税込516,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 34.6kW、 3PH、 415V、 60A、 560P6、 42 Outlet
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
REGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き) RENOGY JAPANREGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き)RENOGY JAPAN
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
Renogy REGOシリーズ 走行充電器12V 60A Bluetoothモジュール内蔵(RBC1260DO-12B-JP)には、独自の接続端子が採用されており、設置時間を短縮することができます。本製品はサブバッテリーへの充電だけでなく、サブバッテリーからメインバッテリーへ充電されるロジックが搭載されています。本製品には接続に必要な専用のアンダーソンケーブル(RPC1006PR-75-JP&RPC0506PR-75-JP)が付いています。【容易な接続・バッテリータイプ設定】本製品は従来のリング端子の代わりにアンダーソン端子を使用しています。コネクタを差し込むだけで、安全かつ迅速な接続ができます。本体にあるバッテリータイプ設定回転つまみによって、簡単にバッテリータイプが設定可能です。【高効率充電】4ステージのバッテリー充電アルゴリズム(バルクチャージ、ブーストチャージ、フロートチャージ、イコライゼ―ションチャージ)があり、迅速かつ安全にバッテリーを満充電させることができます。【豊富なバッテリー種類と発電機のタイプに適用】ディープサイクル密閉式 (AGM/SLD)、ゲル式 (Gel)、補水式 (Flooded)、リチウム (Lituium)のバッテリーに適用します。 また、スマート発電機(スマート発電機とは発電機の種類ではなく、電圧調整機能がついている発電機を指します。)と従来の発電機に適用します。【DC HOMEアプリで充電状況を遠隔監視】本製品にはBluetoothモジュールが内蔵されているため、メーカーのDC HOMEアプリを介し、遠隔で充電状況を監視することができます(※Bluetooth通信の距離は3mです)。DC HOMEアプリのダウンロードは、下記リンクより可能です。DC-Home-google-play-download.png【様々な安全保護】入力・出力側に過電圧保護、過熱保護、および逆極性保護を備えております。 CB; FCC; CE; UKCA; MIC などを含む複数の認証を取得しています。【主なご利用場面】キャンピングカーのように、車内で複数の電化製品をご利用になられる方におすすめです。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー】メーカーでは、走行充電器との相性が良いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを別途販売しています。こちらも合わせて購入をご検討ください。
仕様●充電効率:>94%●入力側ヒューズ規格:90A●出力側ヒューズ規格:80A●端子サイズ:(RPC1006PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10、(RPC0506PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10●自己消耗電力:50mAセット内容REGOシリーズ 走行充電器12V 60A 本体(RBC1260DO-12B-JP) × 1、アタブターケーブル × 2、バッテリー温度センサー × 1、IGN信号線 × 1、ネジ × 4、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC1006PR-75-JP) × 1、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC0506PR-75-JP) × 1寸法(mm)350×213×102質量(kg)3.12サイズ(RPC1006PR-75-JP)14SQ(6AWG)、(RPC0506PR-75-JP) 14SQ(6AWG)使用温度範囲(℃)(RPC1006PR-75-JP)-40~105(-104°F~221°F)、(RPC0506PR-75-JP) -40~105(-104°F~221°F)電圧(V)システム:12定格電圧(V)(RPC1006PR-75-JP)600、(RPC0506PR-75-JP)600許容電流(A)(RPC1006PR-75-JP)105、(RPC0506PR-75-JP)105長さ(cm)(RPC1006PR-75-JP) 304.80(10FT)、(RPC0506PR-75-JP)152.40(5FT)出力電圧(V)10-16DCバッテリーSLD/AGM, GEL, FLD, LI,USER充電電流(A)60コネクタアンダーソン PP75最大出力電力(W)800入力電圧範囲(V)10-16DCRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(14.3MB)動作温度範囲(℃)-20~60
PDU、Switched、3Phase、400V/415V、60A シュナイダーエレクトリックPDU、Switched、3Phase、400V/415V、60Aシュナイダーエレクトリック
619,800税込681,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 34.6kW、 3PH、 415V、 60A、 560P6、 42 Outlet
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、60A シュナイダーエレクトリックPDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、60Aシュナイダーエレクトリック
749,800税込824,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Metered Outlet、 34.6kW、 3PH、 415V、 60A、 560P6、 42 Outlet
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outletシュナイダーエレクトリック
419,800税込461,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-21
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outletシュナイダーエレクトリック
629,800税込692,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-23
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outletシュナイダーエレクトリック
569,800税込626,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-24
Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(ニトリルゴム)フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
848税込933
1個
当日出荷から8日以内出荷
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質ニトリルゴム
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 400-415V 60A IEC-309 60A 3P+N+PE 42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 400-415V 60A IEC-309 60A 3P+N+PE 42 Outletsシュナイダーエレクトリック
549,800税込604,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-39
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered Plus 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered Plus 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outletシュナイダーエレクトリック
619,800税込681,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered Plus、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-22
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 400-415V 60A IEC-309 60A 3P+N+PE 42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 400-415V 60A IEC-309 60A 3P+N+PE 42 Outletsシュナイダーエレクトリック
869,800税込956,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-40
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 400-415V 60A IEC-309 60A 3P+N+PE 42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 400-415V 60A IEC-309 60A 3P+N+PE 42 Outletsシュナイダーエレクトリック
719,800税込791,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-41
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outletシュナイダーエレクトリック
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Plus、 3PH、 200V 60A、 IEC-309 60A 3P+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered Plus、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered Plus、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outletシュナイダーエレクトリック
539,800税込593,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered Plus、 3PH、 200V 60A、 IEC-309 60A 3P+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outletシュナイダーエレクトリック
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 200V 60A、 IEC-309 60A 3P+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outletシュナイダーエレクトリック
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 200V 60A、 IEC-309 60A 3P+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、42 Outletsシュナイダーエレクトリック
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 400-415V 60A、 IEC-309 60A 3P+N+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、42 Outletsシュナイダーエレクトリック
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 400-415V 60A、 IEC-309 60A 3P+N+PE、 、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
Vリング Aタイプ(フッ素ゴム) フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(フッ素ゴム)フォルボ・ジークリング(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から25日以内出荷
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質フッ素ゴム
10.8Vリチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ)10.8VリチウムイオンバッテリーBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
軽量、高容量バッテリー 長寿命リチウムイオン電池 ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
ブラシホルダ 協栄電機ブラシホルダ協栄電機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
【Sシリーズ】 コンパクトな設計でスリップリングの外径の大きさに関係なくご使用いただけます。 信号用としてご使用の場合、BH0804-10/BH0804-12のブラシホルダーとAG0804(銀系ブラシ)の組合せでご使用ください。 【Vシリーズ】 中容量クラスの電流供給用に適しています。 リング外径Φ75~Φ170以内のご使用に適しています。 【Bシリーズ】 ブラシ2連型になっており、かつブラシ寸法が大きいので、大容量の電流供給用に適しています。 【Mシリーズ】 低価格にて供給する目的で、モールド成形品にて製作した商品です。
材質BS
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5ABOURNS
529税込582
1袋(10個)
翌々日出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 8A 60V 4A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 8A 60V 4ALITTELFUSE
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)21幅(mm)3高さ(mm)24.9定格電圧60V最大電流(A)40方向【リード】ラジアル保持電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)24動作電流(A)8最大抵抗(mΩ)60電力損失(W)3.7最小抵抗(Ω)0.014
240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100) エスコ240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-45定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)100
240V/ 60A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 60A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
9,880税込10,868
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-26定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数2Pフレーム(AF)60
240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-32定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)60
防振吊金具 東芝キヤリア防振吊金具東芝キヤリア
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
材質(ハンガー)亜鉛めっき鋼板、(ゴム部)天然ゴム色調(ハンガー)シルバー、(ゴム部)黒
Littelfuse リセッタブルヒューズ 10A 60V 5A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 10A 60V 5ALITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 10A定格電圧 60V動作時間 28s保持電流 5A電流 Max 40 A長さ 24.1mm高さ 29mm幅 3mm最小抵抗 0.012Ω最大抵抗 50mΩ電力損失 5Wリード方向 ラジアルTyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-41定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-22定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)60
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 2920 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 2920BOURNS
459税込505
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 1A定格電圧 = 60V動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 3.18mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮最小抵抗 = 0.35Ω最大抵抗 = 1.4Ω電力損失 = 1.7W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmMF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-46定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-36定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)60
...