カテゴリ

  • 制御機器(16,597)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,363)
  • 自動車純正部品(2,384)
  • 測定用品(1,524)
  • 農業機械(1,512)
  • パソコン/周辺機器(1,292)
  • メカニカル部品(1,067)
  • トラック純正部品(1,003)
  • バイク純正部品(853)
  • 電気材料(814)
  • バイク部品(654)
  • 科学研究・開発用品(654)
  • 梱包用品(646)
  • 空調・電設資材(609)
  • 照明(388)
  • 切削工具(345)
  • 作業工具(329)
  • 防犯用品(325)
  • 家電(295)
  • FA担当者のオススメ新商品(256)
  • 配管・水廻り設備部材(241)
  • 油圧機器・油圧ホース(236)
  • 作業服(231)
  • 電動工具(218)
  • 自動車補修部品(179)
  • トラック用品・パーツ(178)
  • 整備工具・収納(167)
  • 安全用品(156)
  • バッテリー・電装(155)
  • 学童・教育用品(144)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(137)
  • 防災用品(131)
  • 建材・エクステリア(130)
  • 建築金物(125)
  • カー用品(125)
  • 事務用品(123)
  • エンジン工具(122)
  • 物流用品(121)
  • 機構部品(120)
  • はんだ関連・静電気対策用品(111)
  • 船舶用品・漁業資材(107)
  • 測定関連サービス(106)
  • オフィス家具(98)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(96)
  • 溶接用品(93)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(85)
  • 医療(81)
  • 店舗什器・備品(77)
  • 厨房用品(71)
  • フォークリフト・産機・建機用品(63)
  • 安全保護具(54)
  • 研磨材(44)
  • 卓上消耗品(43)
  • 介護用品(36)
  • 安全標識(35)
  • 清掃用品(31)
  • 保管用品(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • 農業・園芸資材(28)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 住設機器(21)
  • ヘルスケア(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • テープ(15)
  • 縫製用品(15)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 自転車部品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 空圧工具(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • マスク(8)
  • 手袋(8)
  • 食品・飲料(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 日用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 塗料(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 完成車(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「v10」の検索結果

45,262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U1V10クラス SDカード GigastoneU1V10クラス SDカードGigastone(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。読み込み速度最大MB/sなので、使い勝手バツグン。UltraHD(UHD)や4Kビデオ撮影にも対応。高画質動画や画像の保存にもおススメ。
寸法(mm)24×32×2.1質量(g)2適合機器SDHC対応機器カードSDHC保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
J12V10WAXS ELPAJ12V10WAXSELPA(1件のレビュー)
1,044税込1,148
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)10定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
ビデオカメラ PowerShot V10 Canonビデオカメラ PowerShot V10Canon
57,980税込63,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズわずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット画質4K/FHD手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0xRoHS指令(10物質対応)対応
U1V10クラスSDカード GigastoneU1V10クラスSDカードGigastone(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚ほか
当日出荷
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
JC標準タイプ12V10W ウシオライティングJC標準タイプ12V10Wウシオライティング
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
クリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック 日本製紙クレシアクリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック日本製紙クレシア(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット材質ポリカーボネイト形状一眼型規格ANSI:Z87.1適合レンズ色クリア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110JIS規格T 8147適合
FM25V10-G CYPRESSFM25V10-GCYPRESS
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-231V10 幅12mm (黒文字/白/お得10本パック) brother(ブラザー)【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-231V10 幅12mm (黒文字/白/お得10本パック)brother(ブラザー)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープテープ幅:12mmテープ色:白文字色:黒テープ長さ:8m10本パック
テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)8テープ地色文字色エコマーク認定番号18 112 090
ナツメ110V10W ELPAナツメ110V10WELPA
159税込175
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
V10型レール 50m 作新工業V10型レール 50m作新工業
129,800税込142,780
1巻
5日以内出荷
驚異的な低温特性と、パラフィン状の表面はコンベアーを「凍結ロック」から守り、低摩擦と自己潤滑性は電力消費を低減し、生産省力化、コストダウンに貢献します。安全衛生面からも御安心してお使いいただけます。
仕様●素材:超高分子量ポリエチレン●色:乳白●長さ:50m巻アズワン品番65-3721-16
美鈴 V10 裁ち鋏 美鈴美鈴 V10 裁ち鋏美鈴
33,980税込37,378
1丁
当日出荷
刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス付属品お手入れ用セーム皮付材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
ビデオカメラ PowerShot V10 Canonビデオカメラ PowerShot V10Canon
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
かんたん・気軽なのに本格的、ポケットサイズ Vlogカメラ。【さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ】わずか211gの超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。【高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載】ノイズの少ないクリアな動画画質。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能。【さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン】操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。【自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ】広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。【三脚を持ち歩かなくても、内蔵のスタンドで自在な撮影が可能】【マルチアクセスボタンに使いたい機能をカスタマイズ】【充実した動画機能】・肌をなめらかに修正する美肌モード搭載 ※1※2※3。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。・シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルター搭載※4。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※2 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※3 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※4 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。【専用アプリでのライブ配信機能に対応】専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始できます。
仕様映像エンジン:DIGIC X付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0ホワイト質量(g)約211(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)電源USB充電/給電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数動画時:約1310万画素、静止画時:約1520万画素記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード ※UHS-Iカード対応焦点距離(mm)(35mm判換算)動画時:約19mm相当、静止画時:約18mm相当動作時間(バッテリーフル充電時)4K30P:約55分、フルHD60P:約1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット手ブレ補正機能電子式デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0x
KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V10) SMCKQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V10)SMC
2,698税込2,968
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
ビデオカメラ PowerShot V10 BK トライポッドグリップキット Canonビデオカメラ PowerShot V10 BK トライポッドグリップキットCanon
62,980税込69,278
1個
当日出荷
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ・トライポッドグリップキット。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズわずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X付属品トライポッドグリップHG-100TBR、リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード焦点距離(mm)(35mm判換算)(約)動画時:19相当、静止画時:18相当動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット画質4K/FHD手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0xRoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球 24V10W セイコーナツメ球 24V10Wセイコー
389税込428
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)24口金E12ガラス部T-20
Dyson コードレス掃除機 サイクロンクリーナー V10 Fluffy ダイソンDyson コードレス掃除機 サイクロンクリーナー V10 Fluffyダイソン
43,980税込48,378
1台
欠品中
小型 軽量ながら最長60分変わらないパワフルな吸引力を実現。最長60分吸引力が持続。衛生的で簡単なゴミ捨て。捕集力の高い製品設計。同心円状に配置した14個のサイクロン。ハンディクリーナーに切り替え。3つの吸引モード。音響工学に基づいた静音設計。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。コードレスクリーナー サイクロン掃除機 スティック掃除機 コードレス掃除機 サイクロン ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 吸引力 軽い スリム スマート 壁掛け コンパクトヘッド 小型 軽量 パワフル 強力付属品Fluffyクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニソフトブラシ、収納用ブラケット質量(kg)2.58集塵容量(L)0.54集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×119×24.5充電時間(時間)3.5
クリーンガード 保護メガネ V10エレメント 日本製紙クレシアクリーンガード 保護メガネ V10エレメント日本製紙クレシア
549税込604
1個
当日出荷
リーズナブルモデル。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。軽量モデル。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に材質ポリカーボネイト質量(g)20レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×50×115
SNS パワーシーブ 8V10本掛 カネミツSNS パワーシーブ 8V10本掛カネミツ
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形8V溝数10総幅(mm)295.4
(26716)バルブ(12V10W) ニッサン(26716)バルブ(12V10W)ニッサン
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
SNS パワーシーブ 5V10本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V10本掛カネミツ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形5V溝数10総幅(mm)182.9
520ZVM-X-100ZB 9079D-74V10 YAMAHA(ヤマハ)520ZVM-X-100ZB 9079D-74V10YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
一般球110V10W 旭光電機工業一般球110V10W旭光電機工業
239税込263
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)98定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム キヤノン PowerShot V10 用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム キヤノン PowerShot V10 用Kenko(ケンコートキナー)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。 真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。 さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。 また、防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
セット内容液晶モニター用1枚対応機種PowerShot V10
ボール球110V10W 旭光電機工業ボール球110V10W旭光電機工業
379税込417
1個
7日以内出荷
電球形状ボール球
U1V10クラスSDカード 2枚セット GigastoneU1V10クラスSDカード 2枚セットGigastone
7,498税込8,248
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2適合機器SDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BA15S 12V10W オレンジバルブTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
459税込505
1セット(3個)
当日出荷
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18定格電圧(V)12定格電力(W)10オレンジ口金BA15S
(MC918)マーク、V10 三菱ふそう(MC918)マーク、V10三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
V10アイドラー ヤンマーV10アイドラーヤンマー
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO20-2 ,VIO20-3 ,VIO20-6,B2-5に適用されるアイドラーです。(2t~3t)ボルトやワッシャ等を同梱しています。ゴムクローラ専用のアイドラーです。タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO20-2 ,VIO20-3 ,VIO20-6,B2-5
BULB (12V10W)   34907415751 ホンダBULB (12V10W) 34907415751ホンダ
259税込285
1個
3日以内出荷
RTOP100V10R0JB VISHAYRTOP100V10R0JBVISHAY
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
堺菊守 極KIWAMI V10 薄刃 EBM(江部松商事)堺菊守 極KIWAMI V10 薄刃EBM(江部松商事)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
84税込92
1個
5日以内出荷
電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、10.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 10.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
定格電圧(V)125定格電流(A)10寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
70税込77
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)10寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
(AY080)バルブ24V10W ニッサン(AY080)バルブ24V10Wニッサン
249税込274
1個
4日以内出荷
ボルト フランジ 6X18 90105K77V10 ホンダボルト フランジ 6X18 90105K77V10ホンダ
129税込142
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90105-K77-V10主な適合車種(ホンダ)PCX 150
UV接着剤 LV74V10 LAMP(スガツネ工業)UV接着剤 LV74V10LAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
質量(g)1390危険物の類別非危険物
RELAY,WINKER 6V10   38300402505 ホンダRELAY,WINKER 6V10 38300402505ホンダ
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
ガラス管ヒューズ 250V10A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V10A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
89税込98
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)10寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
バルブ 12V10W BIGM(丸山製作所)バルブ 12V10WBIGM(丸山製作所)
609税込670
1個
7日以内出荷
備考12V10W部品名称バルブ 12V10W関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.49MB) 展開図3(1.61MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.43MB) 展開図6(1.47MB) 展開図7(1.53MB) 展開図8(1.52MB) 展開図9(1.48MB) 展開図10(1.49MB) 展開図11(1.36MB) 展開図12(1.39MB)図解NoSSA-S602DXM 送風機(2)部品_No.48、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.58、SSA-α602M 送風機-2部品_No.48、SSA-F616 送風機(2)部品_No.27、SSA-N550 送風機・コンビネーションランプ部品_No.59、SSA-α602 送風機-2部品_No.28、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.29、SSA-S1002 送風機(2)部品_No.35、SSA-F616M 送風機(2)部品_No.49、SSA-N500 送風機・コンビネーションランプ部品_No.61、SSA-S602DX 送風機(2)部品_No.28、SSA-S602DXVT 送風機(2)部品_No.29
バルブ 12V10W WB001 スズキバルブ 12V10W WB001スズキ
209税込230
1個
4日以内出荷
関連キーワード
...