Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4日本モレックス(molex)5日以内出荷
ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A長さ(mm)300サイズ22AWGタイプ(シールド/非シールド)シールドなし取付方式パネル取り付け定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーコネクタ1:メスコネクタ2未処理終端