カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,276)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • メカニカル部品(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • RS PRO(1,200)
  • ホンダ(1,003)
  • Panasonic(パナソニック)(710)
  • 三菱電機(454)
  • TRACO POWER(432)
  • MAZDA(マツダ)(399)
  • WURTH ELEKTRONIK(355)
  • Texas Instruments(312)
  • CKD(311)
  • Lumberg Automation(292)
  • MICROCHIP(274)
  • XP POWER(273)
  • フエニックス・コンタクト(269)
  • VISHAY(265)
  • onsemi(242)
  • ニチコン(227)
  • BIGM(丸山製作所)(226)
  • STMicro(218)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(629)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v40」の検索結果

関連キーワード
3,333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V40~)

    SMC
    9,162税込10,078
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TF-】

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TN-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40-】

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40-】

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TF-】

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40~)

    SMC
    8,766税込9,643
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40~)

    SMC
    10,251税込11,276
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TN-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • CM Series(CM2V40V) SMC

    CM Series(CM2V40V)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)50クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CM Series(CM2V40) SMC

    CM Series(CM2V40)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CD Series(CDM2V40) SMC

    CD Series(CDM2V40)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
  • CM Series(CM2V40R) SMC

    CM Series(CM2V40R)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)50クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2V40 SMC

    エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2V40

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2V40 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2V40

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2V40TN) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2V40TN)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2V40 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2V40

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2V40~) SMC

    エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2V40~)

    SMC
    8,712税込9,583
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式クレビス一体(90°)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2V40TF) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2V40TF)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
  • CD Series(CDM2V40V) SMC

    CD Series(CDM2V40V)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    27日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V40~) SMC

    エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V40~)

    SMC
    11,385税込12,524
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式クレビス一体(90°)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
  • エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V40~) SMC

    エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V40~)

    SMC
    9,009税込9,910
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式クレビス一体(90°)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2V40TN) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2V40TN)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V40~) SMC

    エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V40~)

    SMC
    14,553税込16,008
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式クレビス一体(90°)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
  • バキュームフロー ZHV Series SMC

    バキュームフロー ZHV Series

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
    用途ブロー/バキューム使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.7
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V40TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V40TF~)

    SMC
    9,162税込10,078
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V40TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V40TN~)

    SMC
    10,197税込11,217
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40TF~)

    SMC
    10,251税込11,276
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40TN~)

    SMC
    9,801税込10,781
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40TF~)

    SMC
    8,766税込9,643
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40TN~)

    SMC
    11,286税込12,415
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMC

    ソフトスタートアップバルブ 付属品

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • CM Series(CM2B40V) SMC

    CM Series(CM2B40V)

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • MG Series(MGPM40V) SMC

    MG Series(MGPM40V)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CDQ2A40V SMC

    CDQ2A40V

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~) SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • ステンレスシリンダ CG5BN SMC

    ステンレスシリンダ CG5BN

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
...
110v40w特集