カテゴリ

  • 制御機器(2,433)
  • 自動車純正部品(192)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(182)
  • メカニカル部品(138)
  • 電気材料(124)
  • 農業機械(86)
  • 梱包用品(59)
  • 測定用品(59)
  • 学童・教育用品(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 機構部品(35)
  • 作業工具(35)
  • 切削工具(30)
  • 空調・電設資材(29)
  • エンジン工具(25)
  • 照明(24)
  • 建築金物(22)
  • 防犯用品(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 防災用品(17)
  • 作業服(14)
  • 電動工具(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • バイク部品(12)
  • 卓上消耗品(9)
  • 家電(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 医療(7)
  • テープ(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 住設機器(5)
  • カー用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「v5.5」の検索結果

関連キーワード
3,818件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁キャップ モノタロウ絶縁キャップモノタロウ(108件のレビュー)
129税込142
1パック(50個)
当日出荷
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
BVシリーズ バッテリー GSユアサBVシリーズ バッテリーGSユアサ(174件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用仕様上部形状フラット
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
8,398税込9,238
1袋(50本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカOリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴムマスオカ(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60材質(導体)軟銅線材質(絶縁体)ビニル仕様鉛フリー
Oリング V(真空フランジ用) NBR マスオカOリング V(真空フランジ用) NBRマスオカ(12件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
ビニル絶縁電線 JAPPYビニル絶縁電線JAPPY(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(5m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(ニトリルゴム)フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から8日以内出荷
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質ニトリルゴム
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
69税込76
1セット(20個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
ビニールキャップ 東方電材ビニールキャップ東方電材(5件のレビュー)
399税込439
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
材質ポリ塩化ビニール
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
33,980税込37,378
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下 60℃芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
3,690税込4,059
1巻
当日出荷から94日以内出荷
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼ソケット形状6角
Vリング Sタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリングVリング Sタイプ(ニトリルゴム)フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
材質ニトリルゴム
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ラバーホープV55cmL アトムラバーホープV55cmLアトム(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。 手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。 履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業などサイズLトラスコ品番813-6944材質・表:天然ゴム ・裏:綿ブラック質量(g)288タイプロング入数(双)1全長(cm)55中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)22手の平幅(cm)11袖口仕様ジャージ付き
変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ変速ベルト(幅広変速ベルト)三木プーリ(16件のレビュー)
50,980税込56,078特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBRNOK(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン機器用ビニルコード KIV (短巻)ユーボン(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(25m)
当日出荷から7日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
2,798税込3,078
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
端子形状丸形
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
ラジエーターバルブ(レギュラータイプ) PIAAラジエーターバルブ(レギュラータイプ)PIAA(25件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
仕様交換時期目安シール付
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合ピン/P4040SOリング/RAS326S寸法D2(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素 NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素NOK
779税込857
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,998税込2,198
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
下方押えハンドル縦型クランプ カクタ下方押えハンドル縦型クランプカクタ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
200V/200V・5.5kW 電磁接触器 エスコ200V/200V・5.5kW 電磁接触器エスコ
9,640税込10,604
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)81エスコ品番EA940MW-52A
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から68日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロビスコン 皿 三価シルバーヤマヒロ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...