カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「v6500ac」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ用中パッキン(防食タイプ) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン(防食タイプ)

    日本バルカー
    119税込131
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    No.6500の防食タイプです。
    用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。特性防食種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-50~183使用圧力(MPa)水系3.0、油系3.0、ガス1.0寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字オレンジ柔軟性(縦方向)9圧縮率(%)(34.3MPa)10色調ブルー
  • フランジ用全面パッキン(防食タイプ) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン(防食タイプ)

    日本バルカー
    299税込329
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    No.6500の防食タイプです。
    用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。特性防食種別フランジ用全面パッキンブルー使用温度範囲(℃)-50~+183主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0
  • 防食タイプノンアスジョイントシート 日本バルカー

    防食タイプノンアスジョイントシート

    日本バルカー
    37,980税込41,778特価
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    No.6500の防食タイプです。
    用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。特性防食材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183
  • LEDコンパクトクリップライトSAKUTO TAKAGI(高儀)

    LEDコンパクトクリップライトSAKUTO

    TAKAGI(高儀)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工) 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
    用途暗い所や夜間の作業に仕様【付属ランプ(LL-45SA)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●光色:昼光色(約6,500k)、【本体(CLT-45SLB)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●口金サイズ:E26 ●サイズ:約長さ250×幅100×高さ260(mm)※ランプ折りたたみ時/約長さ250×幅280×高さ380(mm)※ランプ全開時 ●質量:約1.1kg付属品ランプ LL-45SA×1、取扱説明書×1コード長さ(m)約5定格消費電力(W)45全光束(Lm)約5000電源タイプ電源コード設置場所屋内電球の種類LED
  • オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。 バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付! 夜間運転で抜群の視認性。 50000時間長寿命。
    定格電圧(V)12ガラス球形式H7
  • オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。 バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付! 夜間運転で抜群の視認性。 50000時間長寿命。
    バルブ型式H7発光色レッド材質アルミ電圧(V)DC/AC12専用消費電力(W)8(パワー)全光束(Lm)800(片側)色温度(K)6500電球の種類LED
  • 照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ

    エスコ
    17,300税込19,030
    1台
    翌日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ

    エスコ
    15,400税込16,940
    1台
    翌日出荷
    光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。使いやすいリモコンを同梱。直感的に操作ができるようにレイアウト。さらにサイズもスリムで持ちやすく。
    仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.6W●光色:電球色~昼光色(2700~6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:134lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.1W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●専用リモコン送信器同梱●虫・ホコリの入りにくい構造●LED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ

    DAIKO(大光電機)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ZM1631-65 H4/HS1型 LEDヘッドライトバルブ 6500K M&H

    ZM1631-65 H4/HS1型 LEDヘッドライトバルブ 6500K

    M&H
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    2輪車用電球専門メーカーのM&Hマツシマと4輪車用LEDヘッドライト製造ブランドのZRAYが2輪ユーザーのために共同開発した信頼のLEDヘッドライト
    用途DC(直流)12V二輪車専用 ※AC(交流)電源車は使用不可 定格:12V20/20W (ハイ/ロー) 光束:1400/1200 Lm(ハイ/ロー) 色温度:6500 K(純白色) 一般保証:お買い上げ日より1年 ヒートシンク部、冷却ファン部、ドライバーユニットは防水仕様
  • ストロボスコープ 210L×120W×120Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ストロボスコープ 210L×120W×120Dmm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    30000RPMまでのワイドレンジ 高精度ストロボ装置 操作性抜群 シンプルなストロボスコープ
    仕様●ストロボランプ:キセノンランプ 4W 6500K●フラッシュレート:60~30000FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000RPM以上●精度:±(0.05%+1d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境:温度:0℃~50℃ 湿度:80%RH以下●寸法:210L×120W×120Dmm/約1000g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブルアズワン品番67-4753-65
  • トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 12V ac 電力:1.6VA Nuvotem Talema

    トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 12V ac 電力:1.6VA

    Nuvotem Talema
    5,298税込5,828
    1個
    欠品中
    EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500。UL認証/VDE認定。一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V ac。このシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所
    仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 12V ac●定格電力:1.6VA●出力数:2●二次電流:67mA●重量:82g●寸法:39.6 x 39.6 x 18.5mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃アズワン品番65-7225-35
  • トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 9V ac 電力:7VA Nuvotem Talema

    トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 9V ac 電力:7VA

    Nuvotem Talema
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500。UL認証/VDE認定。一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V ac。このシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所
    仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 9V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:389mA●重量:174g●寸法:49.7 x 49.7 x 23.1mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃アズワン品番65-7219-17
  • LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピック

    LED光源 LA-HDFシリーズ

    ハヤシレピック
    76,980税込84,678
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
  • Roxburgh EMC 酸化金属バリスタ Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC 酸化金属バリスタ

    Roxburgh EMC
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • Roxburgh EMC バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:350V, DVS240 Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:350V, DVS240

    Roxburgh EMC
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●バリスタ電圧 : 240V●最大AC定格電圧 : 275V●最大直流定格電圧 : 350V●材料 : 金属J●シリーズ : DVS●最大サージ電流 : 6500A●長さ : 75mm●奥行き : 52.5mm●厚さ : 12.5mm●寸法 : 75×52.5×12.5mm●MOVモジュール、DVSシリーズ. トップハットプロファイルDINレールに直接スナップ取り付け可能なモジュラ型スリムライントランジェント電圧サプレッサ. 電気的に絶縁されたデュアル高エネルギー酸化金属バリスタ ラインサージからヒューズを保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高輝度LED光源装置 ハヤシレピック

    高輝度LED光源装置

    ハヤシレピック
    329,800税込362,780
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりさらに明るくコンパクトに。 外部制御は0-+5V、RS232C、LAN、10bit。
    仕様●発光色:白色●中心照度:2,700,000lx(ライトガイドΦ11 L=500使用でWD=50)●色温度:6500K (typ.)●LED寿命:約30,000時間(参考値)●入力定格:DC24V,6.25A●ACアダプター定格:入力AC100V-240V 50/60Hz,2A 出力DC24V,6.25A●消費電力:120W(ACアダプター)●外形寸法:W110×D185×H145mm(突起部除く)●重量:2.8kg●光量調節(マニュアル):光量調節ボリュームによる連続調光●光量調節(リモート):デジタル(10bit)、RS232C(1024階調)、LAN(1024階調)●使用環境:周囲温度範囲/0℃~ 40℃、周囲湿度/20%~ 80%RH、室内使用、高度2,000m以内アズワン品番67-9341-93