カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「v6500ac」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ用中パッキン(防食タイプ) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン(防食タイプ)

    日本バルカー
    119税込131
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    No.6500の防食タイプです。
    用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。特性防食種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-50~183使用圧力(MPa)水系3.0、油系3.0、ガス1.0寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字オレンジ柔軟性(縦方向)9圧縮率(%)(34.3MPa)10色調ブルー
  • フランジ用全面パッキン(防食タイプ) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン(防食タイプ)

    日本バルカー
    299税込329
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    No.6500の防食タイプです。
    用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。特性防食種別フランジ用全面パッキンブルー使用温度範囲(℃)-50~+183主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0
  • 防食タイプノンアスジョイントシート 日本バルカー

    防食タイプノンアスジョイントシート

    日本バルカー
    37,980税込41,778
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    No.6500の防食タイプです。
    用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。特性防食材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183
  • オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。 バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付! 夜間運転で抜群の視認性。 50000時間長寿命。
    定格電圧(V)12ガラス球形式H7
  • オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。 バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付! 夜間運転で抜群の視認性。 50000時間長寿命。
    バルブ型式H7発光色レッド材質アルミ電圧(V)DC/AC12専用消費電力(W)8(パワー)全光束(Lm)800(片側)色温度(K)6500電球の種類LED
  • LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ

    DAIKO(大光電機)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ZM1631-65 H4/HS1型 LEDヘッドライトバルブ 6500K M&H

    ZM1631-65 H4/HS1型 LEDヘッドライトバルブ 6500K

    M&H
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    2輪車用電球専門メーカーのM&Hマツシマと4輪車用LEDヘッドライト製造ブランドのZRAYが2輪ユーザーのために共同開発した信頼のLEDヘッドライト
    用途DC(直流)12V二輪車専用 ※AC(交流)電源車は使用不可 定格:12V20/20W (ハイ/ロー) 光束:1400/1200 Lm(ハイ/ロー) 色温度:6500 K(純白色) 一般保証:お買い上げ日より1年 ヒートシンク部、冷却ファン部、ドライバーユニットは防水仕様
  • Roxburgh EMC 酸化金属バリスタ Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC 酸化金属バリスタ

    Roxburgh EMC
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷