カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,353)
- 制御機器(1,637)
- 自動車純正部品(283)
- 空調・照明・電設資材(213)
- バイク純正部品(189)
- メカニカル部品(161)
- FA担当者のオススメ新商品(152)
- 作業工具(102)
- バイク部品(94)
- 測定用品(93)
- パソコン/周辺機器(80)
- 電気材料(76)
- 家電(76)
- 建築金物(63)
- 切削工具(61)
- 自動車補修部品(51)
- 配管・水廻り設備部材(50)
- 農業機械(50)
- 電動工具(37)
- 防犯用品(36)
- 作業服(31)
- 科学研究・開発用品(28)
- 機構部品(25)
- カー用品(22)
- 安全用品(20)
- 整備工具・収納(20)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 保管用品(17)
- 物流用品(17)
- バッテリー・電装(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- トラック純正部品(14)
- 防災用品(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 事務用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 溶接用品(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- 住設機器(11)
- タイヤ・足回り(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 医療(9)
- 研磨材(9)
- 空圧工具(9)
- 洗剤・除去剤(8)
- 学童・教育用品(8)
- 厨房用品(7)
- 清掃用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 自転車部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 日用品(3)
- オフィス家具(3)
- 救急・衛生(3)
- エンジン工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(3,045)
- TRACO POWER(289)
- CKD(269)
- MAZDA(マツダ)(244)
- ホンダ(192)
- RS PRO(170)
- 三菱電機(124)
- KEMET(123)
- Panasonic(パナソニック)(93)
- VISHAY(73)
- onsemi(67)
- 近江精機(64)
- ツカサ電工(57)
- SIEMENS(49)
- エスコ(47)
- コガネイ(47)
- omron(オムロン)(40)
- STMicro(37)
- XP POWER(37)
- ブランドをもっと見る
「v75」の検索結果

V75V用オプション
北川鉄工所¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷V75V13C/V75V17C用トルクレンチ_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション
北川鉄工所¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷V75V13C/V75V17C用トルクレンチ用ソケット_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
J12V75WAXS
ELPA¥1,233税込¥1,3561個3日以内出荷ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)44色クリア定格電圧(V)12口金GY6.35定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲン
アルコール除菌液(スキッシュV75)
エスコ¥5,870税込¥6,4571本翌日出荷弱アルカリ性食品添加物、エタノール製剤食品の品質保持・衛生管理につぶせる容器エタノール製剤(エタノール濃度75vol%) 厨房のウイルス・細菌対策をサポート複数のウイルス・細菌で検証を実施ベタつかずサラッとキレイな仕上がりニオイ気にならない食品添加物なので厨房内の様々なシーンで使えます調理機器・食品容器・ショーケースなどの除菌・ウイルス除去に(すべてのウイルスを除去するわけではありません)内容量(L)4.5繰り返し・詰め替え対応
V75V用オプション 4個セット
北川鉄工所¥10,980税込¥12,0781式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用ストリッパボルト_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット
北川鉄工所¥109,800税込¥120,7801式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用コンビネーションジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット
北川鉄工所¥17,980税込¥19,7781式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用パラレルプレート_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット
北川鉄工所¥59,980税込¥65,9781式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用フラットジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット
北川鉄工所¥88,980税込¥97,8781式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用グリップジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット
北川鉄工所¥3,598税込¥3,9581式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用六角穴付低頭ボルト_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から52日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 3 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から6日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
リードバイス ダクタイル鋳鉄製
(58件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
カラーフェイスタオル
小杉善(15件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1組(10枚)ほか当日出荷丁度いい風合いの使いやすいフェイスタオル 何枚あっても困らず、色によって使い分けが出来て便利 業務用としても最適種別フェイスタオル/業務用混率(%)綿100寸法(cm)34×80質量(g/枚)62
BVシリーズ バッテリー
GSユアサ(176件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)用途乗用車用仕様上部形状フラット
マックスターマルチウエッジベルト 3V形
三ツ星ベルト(12件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から10日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
F型ボール盤バイス
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
細幅Vベルト 5 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から49日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
パナソニック 4K液晶ビエラ 75V型 TV-75W95B
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801台7日以内出荷ミニLEDによる。細部まで明るく豊かな明暗表現。液晶最上位モデル。ミニLEDバックライト搭載。Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい。地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式),壁掛け用金属スペーサー(4),金属スペーサー用両面テープ(4)質量(kg)約35.0(テレビスタンド含む)消費電力(W)345 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5最大出力(W)実用(JEITA):50(15+15+20)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(テレビスタンド含む)1668×990×350機能Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100 50/60Hz液晶パネル75V型対応メディア地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○スピーカーフルレンジ:2個、ウーハー:1個端子USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160年間消費電力量(kWh/年)195パネルVA×ミニLED画面寸法(mm)幅:1650、高さ:928、対角:1893HDMI規格端子数 :4、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
デジタルノギスカーボンFミニ
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷持ち運びに便利なミニタイプのデジタルノギスです。ポケットなどへの収納に便利なクリップ付です。比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。読み取った数値を固定・保持できるHOLD機能付です。用途外径、内径、段差の測定。付属品モニター用電池材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂測定範囲(mm)0.1~75精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1使用可能温度範囲0~40度使用電池LR54(ボタン電池)
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581台3日以内出荷から32日以内出荷
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B質量(kg)0.7色シルバー取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4首振角度(°)約30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)79.7材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、狭角タイプ光束(Lm)670光色白色ビーム角度(°)12回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)埋込高(mm)139電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581台3日以内出荷
...