カテゴリ

  • 制御機器(2,276)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,127)
  • 農業機械(795)
  • 自動車純正部品(604)
  • 空調・照明・電設資材(422)
  • 測定用品(314)
  • バイク純正部品(299)
  • メカニカル部品(211)
  • パソコン/周辺機器(169)
  • 科学研究・開発用品(156)
  • 電気材料(150)
  • 配管・水廻り設備部材(107)
  • エンジン工具(84)
  • バイク部品(79)
  • 自動車補修部品(77)
  • 電動工具(76)
  • 家電(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(64)
  • 切削工具(56)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(51)
  • 溶接用品(50)
  • 防災用品(46)
  • 機構部品(39)
  • 作業服(38)
  • 学童・教育用品(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 作業工具(31)
  • トラック用品・パーツ(30)
  • 梱包用品(28)
  • 塗料(27)
  • 整備工具・収納(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 厨房用品(24)
  • 防犯用品(24)
  • バッテリー・電装(24)
  • 建材・エクステリア(23)
  • カー用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • オフィス家具(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 事務用品(14)
  • 医療(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 研磨材(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 安全用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 清掃用品(9)
  • 物流用品(8)
  • テープ(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 保管用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 介護用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「v80」の検索結果

関連キーワード
8,933件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンガード V80 モノゴーグル PRO 日本製紙クレシアクリーンガード V80 モノゴーグル PRO日本製紙クレシア
2,998税込3,298
1個
当日出荷
通気孔のない密閉タイプ、ワイドビュー設計です。やわらかなクッションにより高いフィット性を実現しています。回転式フック付きでヘルメット装着時も使いやすいです。UVカット99%、強力な曇り止め加工です。JIS T 8147適合品・ANSI Z87.1適合品です。液滴および飛沫から保護するANSI Z87.1 D3マーク取得品です。
トラスコ品番382-3297材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)57幅(mm)186高さ(mm)87レンズ色クリアフレーム色クリア加工防曇加工○色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット
KEY SET   35010K44V80 ホンダKEY SET 35010K44V80ホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
GASKET,CYLINDER  12191K44V80 ホンダGASKET,CYLINDER 12191K44V80ホンダ
339税込373
1個
4日以内出荷
ガスケット ミッションケース 21395-K44-V80 ホンダガスケット ミッションケース 21395-K44-V80ホンダ
569税込626
1個
4日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)DIO
COVER COMP,HEAD   12310K44V80 ホンダCOVER COMP,HEAD 12310K44V80ホンダ
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
STAND COMP,MAIN    50500K44V80 ホンダSTAND COMP,MAIN 50500K44V80ホンダ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
SHOE SET,BRAKE   06430K44V80 ホンダSHOE SET,BRAKE 06430K44V80ホンダ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ROTOR SET,OIL PUM   15021K44V80 ホンダROTOR SET,OIL PUM 15021K44V80ホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
CAP,LOCK NUT  88119K44V80 ホンダCAP,LOCK NUT 88119K44V80ホンダ
209税込230
1個
5日以内出荷
FENDER,RR INNER  80101K44V80 ホンダFENDER,RR INNER 80101K44V80ホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
WASHER,PLAIN 8MM  90325K87V80 ホンダWASHER,PLAIN 8MM 90325K87V80ホンダ
119税込131
1個
5日以内出荷
NUT,SPRING 4MM  90302K29V80 ホンダNUT,SPRING 4MM 90302K29V80ホンダ
189税込208
1個
5日以内出荷
SET *TYPE5     1*    64300K44V80ZL ホンダSET *TYPE5 1* 64300K44V80ZLホンダ
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
SET ILLUS,*TYPE2*    64300K44V80ZG ホンダSET ILLUS,*TYPE2* 64300K44V80ZGホンダ
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
SET *TYPE1     1*    64300K44V80ZM ホンダSET *TYPE1 1* 64300K44V80ZMホンダ
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
BAND 42,AIR/C CON  90652K44V80 ホンダBAND 42,AIR/C CON 90652K44V80ホンダ
599税込659
1個
5日以内出荷
CLIP AIR HOSE 16M  90646K87V80 ホンダCLIP AIR HOSE 16M 90646K87V80ホンダ
59税込65
1個
5日以内出荷
WHEEL SUB*NH303M*    44650K12V80ZB ホンダWHEEL SUB*NH303M* 44650K12V80ZBホンダ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
WHEEL SUB*NH364M*    44650K12V80ZA ホンダWHEEL SUB*NH364M* 44650K12V80ZAホンダ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
(95615)バルブ,12V80MA スズキ(95615)バルブ,12V80MAスズキ
939税込1,033
1個
5日以内出荷
プーリ(テンション V80-B1 ヤンマープーリ(テンション V80-B1ヤンマー
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
プーリ(テンション V80-B1
ガスケット シリンダー 12191-K44-V80 ホンダガスケット シリンダー 12191-K44-V80ホンダ
329税込362
1個
5日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)DIO
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から52日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ビーム電球 BRF110V 80W TAKEX(竹中エンジニアリング)ビーム電球 BRF110V 80WTAKEX(竹中エンジニアリング)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(ニトリルゴム)フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質ニトリルゴム
ビニールキャップ 東方電材ビニールキャップ東方電材(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
材質ポリ塩化ビニール
RVBOX 800 アイリスオーヤマRVBOX 800アイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に質量(kg)2.96容量(L)約57耐荷重(kg)80
フード付ルーバー Vシリーズ タカチ電機工業フード付ルーバー Vシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マチコV 東リマチコV東リ(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 3V形三ツ星ベルト(12件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
ステー, ヘツドライト1 5TJ-2831V-80 YAMAHA(ヤマハ)ステー, ヘツドライト1 5TJ-2831V-80YAMAHA(ヤマハ)
819税込901
1個
3日以内出荷
Vリング Sタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリングVリング Sタイプ(ニトリルゴム)フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
材質ニトリルゴム
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
パネル アセンブリ 2 2CR-Y283V-80-P4 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 2CR-Y283V-80-P4YAMAHA(ヤマハ)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 5 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1本
当日出荷から49日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)サンコーテクノ(16件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディングシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
パネル アセンブリ 2 2C0-Y283V-80-P1 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 2C0-Y283V-80-P1YAMAHA(ヤマハ)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学パワースクラム(Vベルトタイプ)バンドー化学(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
...