1,499件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒 規格電気用品安全法/取得済み 絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと) 標高(m)2000以下 耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間) 使用周囲湿度(%RH)85以下
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

設備診断や現場計測に対応したハンディタイプ FFT分析機能付、リアルタイム分析周波数20kHz、24bit A/D変換による最大110 dBのダイナミックレンジ、どのような環境でも視認性にすぐれたTFTカラー液晶を採用しています。
セット内容本体、ピックアップ(PV-57I)、ピックアップ校正表、SDカード、肩掛けバンド、収納ケース、単3電池×8 寸法(mm)214(H)×105(W)×36(D) 測定範囲(PV-57I使用時)ACC (加速度) 0.02~141.4m/s2(rms)、瞬間最大加速度700m/s2、VEL(速度)0.2~141.4mm/s(rms) 159.15Hz時、DISP(変位)0.02~40.0 mm(EQp-p) 15.915Hz時 質量(g)約600(本体部のみ) 電源単3形乾電池8本 使用時間約12時間 測定周波数範囲(電気特性)ACC (加速度) 1Hz~20kHz、VEL(速度)3Hz~3kHz、DISP(変位)3 Hz~500 Hz、加速度包絡線 1kHz~20kHz
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

象印マホービン電気ケトル
「6つの安全設計」 必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL) 約60秒(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)」 清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」 ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」
消費電力(W)1300(湯沸かし時)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
エコ商品
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子 出力数シングル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,890 税込10,879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

電気を使用しない真空用制御のメインバルブ、パイロット用バルブに最適な長寿命、高性能な真空丸形バルブです。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
エコ商品
小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175 端子形状ねじ端子 出力数シングル 定格入力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)AC132/DC175
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力120 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付) 付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4 質量(kg)10.7(アンプユニット(3.7)を含む) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子 消費電力(W)85(電気用品安全法による)、210(定格出力時) 出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子 定格出力(W)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く) 入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定 周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時) S/N比60dB以上 歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ASU-VA12 スーパーうね草取りまーVA スタンダード IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。 角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。 10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。 強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。 刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。 削り幅:120mm
用途畑・庭・グラウンド等の草削り 付属品取付キット トラスコ品番696-6001 幅(mm)削り幅:120 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×215(※267)×140 ※角度可変時の最大寸法値 本体質量(kg)2 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

中央精機吸着プレート
エコ商品
セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。 吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。 定盤サイズの大きなものを製作しても、多孔質セラミックスの比重はアルミニウムより小さく(比重:1.6~1.8)、軽量なので、装置等の軽量化にも役立ちます。
材質/処理多孔質セラミックス、アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトル
充実の安全設計。置き場所にも困らない蒸気レス電気ケトル。驚きの速さでお湯が沸く!。約57秒のスピード沸とう。カップ1杯(約140mL)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。安心・安全の機能。もしもの時も安心。充実の安全設計。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。蒸気レス。特許を取得しているタイガー独自技術の「蒸気キャッチャー構造」により、蒸気を本体の外に出さない※2ので、蒸気によるやけどのリスクを減らし、置き場所にも困りません。転倒お湯もれ防止。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。本体二重構造。二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。カラだき防止、通電自動オフ。使いやすい便利な機能。らくらく着脱ふた。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことができます。きれいな注ぎ。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。W水量窓。左右に水量窓がついているので、左右どちらからでも一目で水量の確認ができます。
定格消費電力(W)1300 機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
1台
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール
1本
14,500 税込15,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ7.3
エコ商品
トラスコ品番227-8034 刃径(mm)7.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,698 税込5,168
11日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ8.6
エコ商品
トラスコ品番227-7990 刃径(mm)8.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
6,198 税込6,818
11日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ9.6
エコ商品
トラスコ品番227-3240 刃径(mm)9.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,698 税込10,668
11日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ8.9
エコ商品
トラスコ品番227-8044 刃径(mm)8.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
6,898 税込7,588
11日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ6
エコ商品
トラスコ品番227-6445 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
14,980 税込16,478
11日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ9.8
エコ商品
トラスコ品番227-1688 刃径(mm)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,998 税込10,998
11日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ8.3
エコ商品
トラスコ品番227-0145 刃径(mm)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,898 税込6,488
11日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ1.6
エコ商品
トラスコ品番227-6462 刃径(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ2.7
エコ商品
トラスコ品番228-1188 刃径(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
21,980 税込24,178
11日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ1.9
エコ商品
トラスコ品番227-4910 刃径(mm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
21,980 税込24,178
11日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ1.3
エコ商品
トラスコ品番228-1155 刃径(mm)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
25,980 税込28,578
11日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ2.1
エコ商品
トラスコ品番227-3227 刃径(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
19,980 税込21,978
11日以内出荷

トラスコ品番227-1639 刃径(mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
13,980 税込15,378
11日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ4.1
エコ商品
トラスコ品番227-6395 刃径(mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
10,980 税込12,078
11日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ12
エコ商品
トラスコ品番227-6393 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
14,980 税込16,478
11日以内出荷

トラスコ品番226-6944 刃径(mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,198 税込10,118
11日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ10
エコ商品
トラスコ品番227-0103 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,898 税込8,688
11日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ2.2
エコ商品
トラスコ品番227-1658 刃径(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
19,980 税込21,978
11日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ1.8
エコ商品
トラスコ品番227-0148 刃径(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
22,980 税込25,278
11日以内出荷

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。 長さ(m)0.152 使用温度範囲-55~110℃ 耐電圧600V 特性柔軟性、難燃性、絶縁 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋(7本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ7.1
エコ商品
トラスコ品番227-4831 刃径(mm)7.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,298 税込4,728
11日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ7.5
エコ商品
トラスコ品番227-1734 刃径(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
3,998 税込4,398
11日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ7
エコ商品
トラスコ品番227-6467 刃径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ9.2
エコ商品
トラスコ品番227-9639 刃径(mm)9.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,798 税込8,578
11日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ5.7
エコ商品
トラスコ品番227-1641 刃径(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
15,980 税込17,578
11日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ9.5
エコ商品
トラスコ品番227-1683 刃径(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
6,298 税込6,928
11日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ5.6
エコ商品
トラスコ品番227-6450 刃径(mm)5.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
15,980 税込17,578
11日以内出荷