作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.1MB)
主な適合純正品番5915116700
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
クロマトグラフィー用濾紙のなかで最も厚く、また、吸収性に優れ、多量の物質を分離する場合に、使用されています。
用途多量試料のペーパークロマトグラフィー。分取用ペーパークロマトグラフィー
厚さ(mm)0.93
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)285
ろ水時間(s)20
吸水度(cm)18
破裂強さ(kPa)(湿潤)10
灰分0.10%
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
仕様【グローブ着脱】グローブ押え式
材質/仕上【アーム飾】鋼・銀古美色塗装木製 / 【グローブ】陶器 (白色模様入)
取付取付簡易型
備考調光器併用不可
消費電力(W)35
機能非調光
ランプLEDボール電球60形相当×5
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.7
皮相電力(VA)59
光束(Lm)3175
演色指数(Ra)80
適正電圧(V)100
適用畳数~10畳
LED交換可能
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
仕様調光器:併用不可
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)80
LED交換不可
仕様調光器:併用不可
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)80
LED交換不可
ランプLED
ランプ寿命40000時間
LED交換不可
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
厚さや滋賀栓をブロック。
ヘルメット装着を快適にするワンランクアップのアイテム。
汗を素早く吸収・発散。
紫外線をしっかりとブロック。
機能吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感・UVカット・静電防止・脇消臭テープ付
キュービックカモ柄もオシャレ。
通気性をアップする脇・腕のメッシュ素材もハイセンス。
耐久性に適度なストレッチ性も加味。
汗を素早く吸収・発散し、ムレ感をセーブ。
再帰反射プリント付で視認性もポイント。
1個
¥900
税込¥990
4日以内出荷
厚さや滋賀栓をブロック。
ヘルメット装着を快適にするワンランクアップのアイテム。
接触冷感でクール感アップ。
清潔感を保つ消臭機能。
混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10(トリコット)
機能吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感・UVカット・静電防止・脇消臭テープ付
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
1個
¥127
税込¥140
4日以内出荷
主な適合純正品番50520-459-910
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
さらにグレードアップさせるパーツ。
ワンタッチボルトオンで荷物の最大積載性がグンとアップします。
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)56
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP45W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□680
皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
消費電力(W)56
寸法(幅W×高さH)(mm)720×720
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP45W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□680
皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
消費電力(W)56
寸法(幅W×高さH)(mm)720×720
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)56
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
次へ