カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「vam2」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QNAP ネットワーク拡張カード QNAPQNAP ネットワーク拡張カードQNAP
86,980税込95,678
1個
23日以内出荷
QNAP QXG-25G2SF-E810 デュアルポート SFP28 25GbEネットワーク拡張カードIntel Ethernetコントローラ E810-XXVAM2搭載のデュアルポート QXG-25G2SF-E810 25GbE ネットワーク拡張カードは、PCIe Gen4 (Gen3と下位互換性あり)に対応し、最大25Gbpsの転送速度 (10/25Gbps対応)を提供します。SMBマルチチャネルを使用して複数のネットワーク接続を集約することで、利用可能な帯域幅を最大化し、ファイル共有や一元的なデータ転送を高速化するため、最大50Gb/sを実現できます。Network Offload対応のQXG-25G2SF-E810は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、I/Oを重視しレイテンシに敏感な仮想化アプリケーション、データセンター、マルチメディア転送/リアルタイムビデオ編集に最適です。
仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen4 x8●ポートとケーブル:SFP28 DACケーブル(3M)またはSFP28 OPTIC トランシーバー適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット寸法(mm)119.33×18.13×68.9規格IEEE 802.3az、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3ae、IEEE 1588、IEEE 802.1as対応OSNAS:QTS/QuTS hero (最新バージョンへのアップグレード推奨)、Windows (ドライバ必要)、Linux (ドライバ必要)ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属コネクタSFP28RoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x SFP28転送速度(Gbps)25/10コントローラIntel E810-XXVAM2
MV Agusta(MVアグスタ) F4 1000 (2010 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)MV Agusta(MVアグスタ) F4 1000 (2010 -)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種MV Agusta、F4 1000 (2010-2010)
MV Agusta(MVアグスタ) Brutale ブルターレ 1090 (2010 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)MV Agusta(MVアグスタ) Brutale ブルターレ 1090 (2010 -)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種MV Agusta、Brutale 1090 (2010-2010)
MV Agusta(MVアグスタ) Brutale ブルターレ 990R (2010 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)MV Agusta(MVアグスタ) Brutale ブルターレ 990R (2010 -)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種MV Agusta、Brutale 990R (2010-2010)
MV Agusta(MVアグスタ) Brutale ブルターレ 920 (2011 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)MV Agusta(MVアグスタ) Brutale ブルターレ 920 (2011 -)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種MV Agusta、Brutale 920 (2011-2011)
マイクロスイッチ 共通付属品 アクチュエータ VAL /VAV/VAM omron(オムロン)マイクロスイッチ 共通付属品 アクチュエータ VAL /VAV/VAMomron(オムロン)
119税込131特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンと同軸でない機械的な運動を伝達するときなどに使用すると便利な補助金具です。形VALシリーズは、比較的ひん度の少ない回転カムや滑動でマイクロスイッチを操作する場合に適しています。形VAMシリーズは、逆動作になっており耐振、耐衝撃性にすぐれています。動作後の動き(OT)が大きいため、工作機械の自動制御やドア・スイッチなどに使用できます。形VAVシリーズは、動作に必要な力(OF)の小さいことを要求されるところに使用できます。
卓上除振台 村上衡器卓上除振台村上衡器
119,800税込131,780
1個
予約販売
テーブル四隅の脚部に、独特の震動アブソーバーを持ち、外部震動から断絶されています。
用途精密天秤の据え付け台に。 ガルバノメーター、精密硬度計などを使用する精密測定台に。 その他、実験室、研究室における精密計測器の据え付け台に。耐荷重(kg)約30機能特殊構造の震動アブソーバー内蔵本体高級テラゾー(人工大理石)製研磨仕上
FRAME WITH PI (VAN) CM2999025 piaggio(ピアッジオグループ)FRAME WITH PI (VAN) CM2999025piaggio(ピアッジオグループ)
879,800税込967,780
1個
31日以内出荷
ALZAVALV CAM ANT (5.965) RXV SXV 450 CM238601 piaggio(ピアッジオグループ)ALZAVALV CAM ANT (5.965) RXV SXV 450 CM238601piaggio(ピアッジオグループ)
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷