カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 制御機器(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「vanadium」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウヘキサゴンソケット 9.5sqモノタロウ(163件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
ラチェットハンドル モノタロウラチェットハンドルモノタロウ(308件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
ソケットレンチセット SK11ソケットレンチセットSK11(11件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(65点組)
当日出荷
6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット商品数65セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。材質クロームバナジウム鋼質量(kg)7.5規格TS-2465Mケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウギヤレンチ フレックスヘッドモノタロウ(187件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
ソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)スーパーツール(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
差込角9.5mmのソケットレンチです。
穴角6角
ギアレンチ コンビネーション モノタロウギアレンチ コンビネーションモノタロウ(96件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ歯数72送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ラチェット機構あり
ソケット 6角 9.5sq モノタロウソケット 6角 9.5sqモノタロウ(222件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
板ラチェットレンチ5本組みセット モノタロウ板ラチェットレンチ5本組みセットモノタロウ(238件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
(30007)LINER,CHROM 三菱ふそう(30007)LINER,CHROM三菱ふそう
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
(S0440)CHROM 日野自動車(S0440)CHROM日野自動車
17,550税込19,305
1個
7日以内出荷
ソケットレンチ セット モノタロウソケットレンチ セットモノタロウ(62件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(13点組)
当日出荷
ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数13差込角(mm)12.7セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm材質クロームバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スパナセット モノタロウスパナセットモノタロウ(10件のレビュー)
899税込989
1セット(6本)
当日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220商品構成セット品
RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 8 mm RS PRORS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 8 mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
仕様サイズ = 8 mm特徴 = Pivot Head; Flexible全体長さ = 136 mm仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼The RS Pro Combination Ratchet Pivot Head Spanner. The RS Pro Combination Ratchet Pivot Head Spanner is a product, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind and made of a fully hardened and tempered chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. Ideal for awkward and hard to reach areas thanks to the 180° movement of pivot-head. RS Pro Combination Ratchet Pivot Head Spanners are available in various sizes: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 17 mm and 19 mm. Features & Benefits ; Ideal for awkward and hard to reach areas thanks to the 180° movement of pivot-head ; Manufactured to ANSI Standard ; Chrome Vanadium Steel with a bright Chrome finish
ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ モノタロウヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプモノタロウ(91件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(8個)
当日出荷
六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに差込角(mm)9.5セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 11 mm RS PRORS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 11 mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様サイズ = 11 mm特徴 = 組み合わせ全体長さ = 168 mm仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼The RS Pro Combination Ratchet Spanner. The RS Pro Combination Ratchet Spanner is a product, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind, from a chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. RS Pro combination ratchet spanners are available in various sizes: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 30 mm. Features & Benefits ; Metric ratcheting combination spanners ; Manufactured to ANSI from Chrome Vanadium Steel ; Bright Chrome finish
RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 10 mm RS PRORS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 10 mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
仕様サイズ = 10 mm特徴 = 組み合わせ全体長さ = 160 mm仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼The RS Pro Combination Ratchet Spanner. The RS Pro Combination Ratchet Spanner is a product, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind, from a chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. RS Pro combination ratchet spanners are available in various sizes: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 30 mm. Features & Benefits ; Metric ratcheting combination spanners ; Manufactured to ANSI from Chrome Vanadium Steel ; Bright Chrome finish
ソケットレンチセット E-ValueソケットレンチセットE-Value(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)差込角(mm)6.35、9.5入数35
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
589税込648
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
スーパークッションドライバー ベッセルスーパークッションドライバーベッセル(34件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
84,980税込93,478
1セット(16点組)
5日以内出荷
大型の機械整備に最適なソケットレンチセットです。
セット商品数16差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.トラスコ品番395-7276材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)17.3ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(200、400)、スピンナハンドル、T形スライドハンドルRoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)6405M-22、24、27、30、32、36、41、46、50、55、60
3/8DR インチ ディープソケットセット SIGNET(シグネット)3/8DR インチ ディープソケットセットSIGNET(シグネット)
4,998税込5,498
1セット(9個)
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角差込角(inch)3/8セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1057タイプパッケージのタイプ:紙箱サイズ(mm)W285×D85×H35
3/8DR ディープソケットセット SIGNET(シグネット)3/8DR ディープソケットセットSIGNET(シグネット)
4,698税込5,168
1セット(11個)
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角差込角(inch)3/8セット内容8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1031タイプパッケージのタイプ:紙箱サイズ(mm)W285×D85×H35
RS Pro ドライバセット 10個 絶縁 RS PRORS Pro ドライバセット 10個 絶縁RS PRO
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = 絶縁個数 = 10チップタイプ = マイナス; Phillips; Pozidrivブレード材質 = クロム鋼ハンドル材質 = ポリプロピレンブレード仕上げ = Black Phosphate10 Piece VDE Insulated Screwdriver Set. Insulated 1000V VDE screwdrivers with TPR grip and polypropylene injected shafts and handles Silicone Chrome Molybdenum Vanadium Steel blades with black finish Heat treated to HRC: 55 - 59 Supplied complete with zip case
RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 19 mm RS PRORS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 19 mmRS PRO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
仕様サイズ = 19 mm特徴 = 組み合わせ全体長さ = 250 mm仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼The RS Pro Combination Ratchet Spanner. The RS Pro Combination Ratchet Spanner is a product, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind, from a chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. RS Pro combination ratchet spanners are available in various sizes: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 30 mm. Features & Benefits ; Metric ratcheting combination spanners ; Manufactured to ANSI from Chrome Vanadium Steel ; Bright Chrome finish
RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 17 mm RS PRORS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 17 mmRS PRO
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様サイズ = 17 mm特徴 = 組み合わせ全体長さ = 233 mm仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼The RS Pro Combination Ratchet Spanner. The RS Pro Combination Ratchet Spanner is a product, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind, from a chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. RS Pro combination ratchet spanners are available in various sizes: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 30 mm. Features & Benefits ; Metric ratcheting combination spanners ; Manufactured to ANSI from Chrome Vanadium Steel ; Bright Chrome finish
Silver membrane 0.45μm 25mm 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア)Silver membrane 0.45μm 25mm 50/Pk 50PKMerck(メルクミリポア)
159,800税込175,780
1セット(50個)
4日以内出荷
仕様Contaminant of Interest:Chlorine;Crystalline Silica;Amorphous Silica;Vanadium Oxides, Vanadic Anhydride, Vanadium Pentoxide,Vanadic Oxide, Vanadium Sesquioxide, Vanadium Trioxide;Lead;Asbestos;Quartz and Crysalobite、Regulated Test Method Number:NIOSH 6011;NIOSH 7500;NIOSH 7501;NIOSH 7504;NIOSH 7505;NIOSH 9000;OSHA ID142、フィルターコード:AG45、概要(mm):銀メンブレン, 0.45μm, 25 、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン材質純銀品名銀メンブレンフィルターフィルター直径(Φmm)25湿潤性親水性アズワン品番61-0212-04
RS Pro ラチェットスパナセット 12ピース RS PRORS Pro ラチェットスパナセット 12ピースRS PRO
47,980税込52,778
1セット
7日以内出荷
仕様セットタイプ = フレックスヘッドラチェットスパナセット個数 = 12材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムめっきThe RS Pro 12 Piece Flex Head Combination Ratchet Spanner Set. The RS Pro 12 Piece Flex Head Combination Ratchet Spanner set is a kit, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind and made of a fully hardened and tempered chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. Ideal for awkward and hard to reach areas thanks to the 180° movement of flex head. Features & Benefits ; 180° flex head allows the ratcheting spanner to reach and work in tight places and angles ; Continuous tension design controls the flex head ; Manufactured to ANSI Standard ; Fully hardened and tempered steel ; 72 Teeth ratcheting box head ; Chrome Vanadium Steel with a bright Chrome finish
RS Pro 工具キット 7ピース RS PRORS Pro 工具キット 7ピースRS PRO
19,980税込21,978
1キット
7日以内出荷
仕様セットタイプ = 電気技術者個数 = 7VDE/1000V認証 = ありEN / IEC 60900:2004. Each set contains 1 x flat-headed screwdriver (0.8 x 4.0 x 100 mm and 1.0 x 5.5 x 125 mm), 120(R)250 Vac voltage tester, PHILLIPS(R) PH2 x 100 mm, 170-mm combination pliers, (can be ordered separately under RS stock no. < 161-192)') 161-192)/, 200-mm radio pliers < (161-237)') (161-237)/ and 160-mm diagonal cutter < (161-170)') (161-170)/,. 7-piece VDE set. Electrician's tool kit, comprising pliers, screwdrivers and voltage tester VDE pliers with inlaid joint Screwdriver blades bronzed with chrome vanadium steel, with ergonomic VDE power-grip handle Supplied in a plastic case with transparent folding lid
Wera ネオン管 検電ドライバ WeraWera ネオン管 検電ドライバWera
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様刃長さ = 70mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 146mmインジケータタイプ = ネオン最大電圧 = 250V最小電圧 = 150V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. VDE Insulated. High quality VDE mains testing screwdriver manufactured to DIN57860 Part 6 and VDE0680/6, suitable for use on 150V-250V. Screwdriver incorporates a neon indicator and is sealed to prevent tampering. Blade tips are hardened and blackened chrome-vanadium steel.
補修ペン MINIMIX オーダーカラー Mベンツ 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー Mベンツ武蔵ホルト
1,998税込2,198
1本(20mL)
8日以内出荷から14日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー Mベンツ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー Mベンツ武蔵ホルト
3,198税込3,518
1本(260mL)
8日以内出荷から14日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Xcelite 8-in-1 Screwdriver Set SPARKFUNXcelite 8-in-1 Screwdriver SetSPARKFUN
8,998税込9,898
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Xcelite 8-in-1 Screwdriver Set provides eight high-quality bits in a single ergonomic tool. Each bit is easily accessible with a spring-loaded magnetic housing that holds the seven included bits you aren't currently using. Though the screwdriver set includes eight unique bits, the end of the shaft features a 0.25" hex driver that can fit most of your existing 1/4" bits. With a strong magnetic hold and no-roll handle design, this is one of the best all-in-one tools we have used!The shaft of this multiple-tip driver is made from a chrome-molybdenum vanadium steel that makes for great durability and longevity.
アズワン品番67-0428-23