533件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浸透性の良い塗料で、木の呼吸を妨げません。塗面のフクレ、ハガレは起こしません。メンテナンスは非常に簡単です。 塗りムラ、色ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群の作業性です。集成材、針葉樹など多種多様な木材を、感じの良い高級材に変身させることができます。低臭タイプで人にも環境にも優しく、そして塗装作業者にも優しい。 塗装は、刷毛塗り、ローラー、吹き付け、ディッピング全て可能です。 低臭タイプで速乾性のため、作業効率が良く、外部内部とも手早く塗装ができます。まる一日後には、臭いは殆ど感じなくなります。
用途建築・建材・ガーデニング・木部用着色剤。 主な用途建築・建材・ガーデニング・木部 使用場所屋内外兼用 特性速乾 塗布方法刷毛→拭き取り 危険等級 乾燥時間(時間)8以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 標準塗布量(g/m2)50
1缶(0.6kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

大谷塗料VATONフラット
着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
特性耐候 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(0.8kg)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大谷塗料VATONフロアー
着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
用途溶剤臭が嫌われる学校、店舗、病院等のフロアー塗装に。 使用場所屋内用 特性耐候 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(3.5kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大谷塗料VATONプラス
人と環境に優しく、耐候性のよい水性自然系木材保護塗料です。 主原料は亜麻仁油等の植物油、顔料はベンガラ等の無機顔料、薬剤は植物由来のヒバ油等を使用した高い安全性と溶剤系塗料に劣らない耐候性を有した塗料です。 水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 今までの水性着色剤にない耐候性を有し、木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。また浸透タイプのため、メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。 亜麻仁油と浸透効果と塗り伸び性により、油性やその他の塗料と変わらない塗りやすさを実現しました。大きな面積や複雑な塗り継ぎムラなく美しく仕上がります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。 主な用途屋外木部全般 使用場所屋外用 特性耐候 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。 塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。 従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。 油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。
使用場所屋内外兼用 特性速乾、耐候 主成分天然ヒバ油配合植物油脂 主な用途 乾燥時間(時間)4以上 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)50以下
1缶(0.8kg)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 塗り継ぎ性に非常に優れており、大きな面積や複雑な形状でも塗り継ぎムラなく美しく仕上ります。 木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。 メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。 主な用途屋外木部全般 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物
1缶(0.8kg)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高光沢から全艶消しまで美しい仕上がりです。 水性ウレタン型で強い塗膜物性(無黄変タイプ)
乾燥時間(時間)16以上 危険物の類別非危険物 特性水性 標準塗布量(g/m2)70~80
1缶(4kg)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着色から上塗り乾燥まで1日。シックハウスに係わるトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。 塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上ります。 塗り易さは抜群です。抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靱な性能を持っています。
用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装 黄褐色 形状液体 規格F☆☆☆☆ O 01008 主な用途木部 沸点(℃)73~166 臭気油脂臭 密度0.819 危険物の類別第四類 特性耐候 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)70~80
1缶(0.8kg)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

着色から上塗り乾燥まで1日。シックハウスに係わるトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。 塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上ります。 塗り易さは抜群です。抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靱な性能を持っています。
用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装 黄褐色透明 形状液体 タイプ艶有 規格F☆☆☆☆ O 01008 主な用途木部 沸点(℃)73~166 臭気油脂臭 密度0.831 危険物の類別第四類 特性耐候 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)70~80
1缶(0.8kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大谷塗料VATONシーラー
着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
特性耐候 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)50
1缶(0.8kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1液タイプであり、かつ、乾燥性に優れ、現場の作業効率アップにつながります。 2従来の溶剤系に近い、耐ラバーマーク性と強靭な塗膜を実現。
用途教室等のフロアー塗装/その他木製品の透明仕上げ 耐衝撃性デュポン1/2インチ50cm 異常なし 使用場所室内床、室内木部 耐摩耗性JIS-K-5961 6mg 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 耐滑性能滑り抵抗係数(CSR) 0.8 乾燥時間指触乾燥:16分、指圧乾燥:1時間(23℃)
1缶(4kg)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性に優れ、使いやすい水性ウレタンサンディングしーらーです。
乾燥時間(時間)4以上 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(16kg)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
137 税込151
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

23型ワイド液晶ディスプレイ/Full HD 1,920×1,080 解像度対応/AH-IPSパネル(ノングレア液晶)を採用/広視野角(左右各89°上下各89°)/3辺フレームレスフラットデザイン上左右3辺の各非表示幅12mm/HDMI端子×1、DVI-D端子×1、D-Subミニ15ピン端子×1の3系統入/「BlueLightReducer」機能搭載目の疲れの原因となる青色光源を低減/5,000,000:1のハイコントラストを実現するACR(Advanced Contrast Ratio)機能/応答速度5ms(GtoG)、輝度250cd/m2
質量(kg)4(スピーカー、スタンド含む) マーベルブラック 消費電力(W)【標準】24(最大52)、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大) 適合規格適合規格 表面処理ノングレア パネルサイズ(mm)水平509.2×垂直286.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)532.5×387.5×180 コントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時) 画素ピッチ0.265mm 最大解像度1920×1080 表示色約1677万色 解像度1920×1080 走査周波数(水平)アナログ:24~80kHz、デジタル:30~85kHz 走査周波数(垂直)アナログ:56~75Hz、デジタル:56~75Hz 応答速度5ms(G to G) 視野角(左右:上下)左右各89°、上下各89° スピーカー2W × 2 コネクタ【アナログ】 D-Subミニ15ピンコネクタ × 1、【デジタル】 DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 入力電源AC100~240V 50/60Hz 使用環境条件動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと)、保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと) 色(本体)マーベルブラック 画面サイズ23インチ セキュリティ盗難防止用金具取り付け孔 グリーン購入法適合 パネルAH-IPS ノングレア液晶 パネル駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス 輝度(cd/m2)250(標準)
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

トーエイライトカラープラバトン
運動会の必需品、プラスチック製6本セット 収納ケース付
ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、オレンジ 付属品収納用ナイロンケース セット内容赤・青・黄・緑・白・オレンジ各1本 材質ポリエチレン製 直径(Φmm)37 質量(g)50 長さ(cm)約30 アズワン品番64-9537-78
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

キラキラポンポンバトン アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラポンポンバトン
キャッチコピー:大容量の房でダンスに迫力がでます!。商品説明:ポンポン付バトンで演技が華やかに!。注意:-
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体のみ 材質ポンポン:PET、バトン:PVC 寸法(mm)460×250
1個
146 税込161
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランナーに取付けて使用します。高い位置にあるカーテンや厚くて重いカーテンも操作しやすく、カーテン生地を直接さわらないため、汚れやシワ等を予防できます。
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大谷塗料バトンFX
食品衛生法等規格基準に適合。 シックハウス対応/F☆☆☆☆の安全性。 塗りムラ・色ムラがなく、塗りやすく綺麗に仕上がります。 防虫防腐剤などの薬剤は一切含みません。 自然系オイルステインで耐候性も抜群。 全30色の豊富なカラー。 一回塗りの手軽さ。※使用状況により重ね塗りを行って下さい。
用途木製家具・ウッドデッキ・パネリング等、木部製品全般 主成分亜麻仁油、大豆油等、天然由来成分 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

バドミントンの必需品・レジャー用に最適・飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適
1個
529 税込582
当日出荷

緊急時の安全応答、避難誘導、防犯啓発に最適です。
LED色赤、青、白 使用乾電池単3電池×3本 機能赤色点滅、赤色点灯、青色点灯 電池寿命(時間)(赤点滅)約30、(赤点灯)約12、(青点灯)約12 LED光源(mcd)(赤色)4000~6000、(青色)3000~4000、(白色)15000 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)(赤)9、(青)9、(白)1
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Be Active(ビーアクティブ)バトミントン用プラシャトル
バドミントンの必需品・レジャー用に最適・飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適
ホワイト
1セット(3個)
499 税込549
当日出荷

トーエイライトカラーリングバトン
軽量で握りやすいノンスリップシボ加工のリングバトン
ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、オレンジ セット内容青・緑・赤・黄・白・オレンジ各1本 材質主材:低密度ポリエチレン 直径(Φmm)27 質量(g)60 長さ(cm)19 アズワン品番65-0536-92
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

ボタン操作で赤と緑の切り替えが可能です。ハンドストラップ付きでしっかり保持できます。 ライト部樹脂には反射材を採用し、ライトなどの照明も反射するのでよりよく認識できます。
用途夜の誘導、サイン伝達、交通整理等の安全作業。 全長(mm)550 電源単2乾電池2個使用(別売) LED使用数(個)高輝度LED14使用((赤×7・緑×7) ライト寸法(mm)Φ30×345
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

1ノックで同時に2つの芯が出ます。ターンさせれば瞬時に色変えできます。スピードを求められる事務作業に最適です。
用途筆記具 質量(g)15 方式回転式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×16×8 インク色赤/黒 ボール径(Φmm)0.7 インク油性 色数2色ボールペン
1本
特価
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラケット2本、シャトル3個のバトミントンセット。
材質フレーム:アルミニウム、ガット:ナイロン、シャトル:PE/EVA、グリップ:PVC・木、収納袋:PVC・ポリエステル 寸法(mm)ラケット:200、シャトル:80 全長(mm)ラケット:660 質量(g)ラケット1本:130、シャトル1個:35
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷

区分常温 内容フルーツミックス・クランベリー×各3本、ショコラ&ナッツ・チーズタルト×各2本 包装形態完全包装 アレルギー卵,乳,小麦,くるみ 持参包装
1箱
3,700 税込3,996
8日以内出荷

日本緑十字社誘導棒(軽量バトン)
軽量で長時間の作業でも疲れず、再帰反射素材使用で目立ちます。
用途誘導に。 トラスコ品番354-0316 長さ(mm)530 材質/仕上パイプ部:塩化ビニール、ポリエチレン、ハンドル部:ABS樹脂 質量(g)86 径(mm)40
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

。中学・高校の運動会はアルミバトン
仕様●直径3.9cm×長さ29.5cm●重量:80g/本●材質:アルミ●6色組(白・赤・ピンク・黄・緑・青)●ケース付●日本製 アズワン品番65-9685-49
1組
6,898 税込7,588
6日以内出荷

ラケット2本、シャトル2個のバトミントンセット。
材質フレーム:鉄、ガット:ナイロン、シャトル:PE・EVA、グリップ:PVC・木、収納袋:PVC・ポリエステル 寸法(mm)ラケット:200、シャトル:80 全長(mm)ラケット:660 質量(g)ラケット1本:130、シャトル1個:35
1袋
999 税込1,099
3日以内出荷

フラッシュバトンは、コンパクトで赤・青の点灯ができる便利な合図灯です。先端に白色LED付き、持ち手終端にマグネットがついております。
用途工事・警備・交通・防犯に。 電池単3電池×3本(別売) LED使用数(個)赤・青 各9・白1 発光パターン赤色点滅⇒赤色点灯⇒青色点灯⇒消灯
1本
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトアルミバトン練習
ケース入りリレーバトンセット
付属品収納ケース 材質アルミ製、アルマイト加工 直径(Φmm)39 質量(g)約55 長さ(cm)約30
1組
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等)の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●テンキー:不問●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品 セット内容本体、ACアダプター メーカーDELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等 ディスプレイ15.4インチ~17.3インチ 保証期間90日間 OSWindows11 Pro Webカメラあり ストレージSSD 256GB以上 無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

到着後すぐにご使用頂きます、未経験の方にも扱いやすくお手頃です。ガット張り上げ済み。
付属品専用ケース付・プラシャトル2個付 材質アルミ・スチール 寸法(mm)レングス:662、(グリップサイズ0) ブルー・レッド 質量(g)約108
1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷

セフティポイント反射バトン
電池いらずで軽量な反射バトンです。持ちやすいウレタングリップです。高輝度反射材マイクロプリズムシートを全面使用しています。
用途各種作業現場での誘導指示、アウトドアで仲間同士の合図用。 仕様マイクロプリズムシート
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマニパッケージバトンフロマージュ
スティックタイプのチーズケーキやブラウニーにオススメ。
用途ギフト用 材質裏白ボール 形状1枚組立式 数量(個)【パーツ】1
1ケース(100枚)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトアルミバトン検定
ケース入りリレーバトンセット
付属品収納ケース 材質アルミ製、アルマイト加工 直径(Φmm)39 質量(g)約55 長さ(cm)約30
1組
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパーのついた柔らかな先端のブラシ部分が髪の根元に塗布しやすくなっております。ストレート毛。
全長(mm)220 材質(柄部)樹脂 材質(毛)ナイロン
1本
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18700 キラキラポンポンバトン アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラポンポンバトン
キャッチコピー:演技が華やかになる、ポンポン付バトン!。商品説明:大容量の房がついているので、ダンスに迫力がでるバトンです。
セット内容本体のみ 材質PP、PET シルバー 形態1個梱包:袋入 サイズ(mm)460×250
1本
146 税込161
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • atok