カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「vb6-4」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
RS-232C・デジタルI/O PCIボード ラトックシステムRS-232C・デジタルI/O PCIボードラトックシステム(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1本のPCIスロットに、RS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bit-TTLレベルのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-60D)も用意しています。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCIスロットとLowProfile PCI の両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCIボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信64バイト、受信64バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
インターフェースPCI Local Bus Rev.3.0(32ビットバスマスタ)、3.3V/5VユニバーサルPCIボード仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART【DIO入出力レベル】0V~+5V(TTLレベル・正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV、接触放電:±8KV付属品Low Profileブラケット (×2) 、ソフトウェアCD-ROM 、インストールガイド質量(g)64(標準ブラケット使用時)外形寸法(mm)119.91×54.4(突起部除く)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)対応機種PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC電源電圧(V)3.3V/5V(PCIバスより供給)通信方式非同期通信コネクタD-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V伝送距離15m以内
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷